蝶番の新着商品

「蝶番の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

120件中 81~120件
材質主材料:ステンレス鋼(SUS304) dM4用皿穴 W13 質量(g)50 D5 H33 H29.5 H160 P48 仕上光沢バレル研磨 適合扉質量(kg)6
1個
3,898 税込4,288
6日以内出荷

仕様左用 質量(g)21 適合扉質量(kg)7
1個
559 税込615
6日以内出荷

・開き角度が60°、120°で仮保持するクリック機構付です。・取付後に前後・左右の方向に調整できます。・取付ねじを隠すカバー付です。・回転部にはフッ素樹脂ワッシャが入っており、滑らかに回転します。
質量(g)1500 トルク(N・m)クリック脱出:10 適合扉質量(kg)40 最大トルク(kgf・cm)クリック脱出:102 扉幅(mm)600~900 扉高さ(mm)900~1200
1個
8,698 税込9,568
6日以内出荷

・調整ねじにより、高さ、間口、奥行きが各4mm移動します。
仕様左用 質量(g)382
1個
6,098 税込6,708
6日以内出荷

・調整ねじにより、高さ、間口、奥行きが各4mm移動します。
仕様右用 質量(g)382
1個
6,098 税込6,708
6日以内出荷

・表に取付ねじが出ないため洗浄がしやすい蝶番です。
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷

・表に取付ねじが出ないため洗浄がしやすい蝶番です。
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷

・表に取付ねじが出ないため洗浄がしやすい蝶番です。
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷

・細いフレームに適した丁番です。
質量(g)170
1個
6,298 税込6,928
6日以内出荷

・左右に180°ずつ回転します。
T7.5 H80 質量(g)175 D7 W194 W243.2 寸法P1(mm)22 寸法P3(mm)660 適合扉質量(kg)2.6 寸法P26.5 扉幅(mm)450以下 扉高さ(mm)700以下
1個
3,198 税込3,518
6日以内出荷

・左右に180°ずつ回転します。
T5.5 H60 質量(g)65 D6.5 W164 W229 寸法P1(mm)13.5 寸法P3(mm)470 適合扉質量(kg)2.6 寸法P24.8 扉幅(mm)450以下 扉高さ(mm)700以下
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷

・左右に180°ずつ回転します。
T7.5 H70 質量(g)130 D7 W178 W235 寸法P1(mm)13.5 寸法P3(mm)570 適合扉質量(kg)2.6 寸法P26.8 扉幅(mm)450以下 扉高さ(mm)700以下
1個
2,798 税込3,078
6日以内出荷

・チタンを添加しているので、SUS316の特性に加え、耐粒界腐食性が高くなっています。・軸を回転させることで±4mmの調整が可能です。・左吊元専用です。
質量(g)185
1個
32,980 税込36,278
6日以内出荷

・スタッドボルト付きで、蝶番表面にねじや穴が見えない仕様です。
d6 W50 H50 NM6×1 寸法P1(mm)15 寸法P3(mm)300 寸法t3(mm)12 寸法T16 寸法P210 寸法T211.5
1個
3,298 税込3,628
6日以内出荷

・スタッドボルト付きで、蝶番表面にねじや穴が見えない仕様です。
d8 W60 H60 NM8×1.25 寸法P1(mm)18 寸法P3(mm)360 寸法t3(mm)14.5 寸法T18 寸法P212 寸法T215
1個
4,498 税込4,948
6日以内出荷

・スタッドボルト付きで、蝶番表面にねじや穴が見えない仕様です。
1個
3,198 税込3,518
6日以内出荷

・スタッドボルト付きで、蝶番表面にねじや穴が見えない仕様です。
d4 W40 H40 NM5×0.8 寸法P1(mm)12.5 寸法P3(mm)250 寸法t3(mm)12 寸法T15 寸法P27.5 寸法T29
1個
2,898 税込3,188
6日以内出荷

・コーナーファスナーとヒンジが一体化し、吊り元側でも締め込みができます。・STF-C64A、STF-C64Bコーナーファスナーとセットで使用できます。・筐体のコーナーに取り付けることができます。・ロック付きなので、震動に強く、不意の解除を防ぎます。
質量(g)90 適合扉厚(mm)24~28 適合扉質量(kg)2.8 扉幅(mm)300以下 扉高さ(mm)400以下
1個
1,698 税込1,868
6日以内出荷

・インセット扉用の面付蝶番です。
1個
2,298 税込2,528
6日以内出荷

・インセット扉用の面付蝶番です。
穴数6
1個
2,798 税込3,078
6日以内出荷

・インセット扉用の面付蝶番です。
1個
2,298 税込2,528
6日以内出荷

・インセット扉用の面付蝶番です。
A60 B18 H8 F15 D12 C60 E36 G8 JΦ8.4穴、皿(M8用皿穴)
1個
2,598 税込2,858
6日以内出荷

・インセット扉用の面付蝶番です。
A40 B12.5 H4 F9 D7.5 C40 E25 G5 JΦ5.3穴、皿(M5用皿穴)
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷

・インセット扉用の面付蝶番です。
穴数4
1個
2,798 税込3,078
6日以内出荷

・ねじ止めタイプの丁番です。
A6 dΦ6.2穴Φ12.4皿 W50 H50 質量(g)115 寸法P1(mm)30 寸法P3(mm)300 寸法T16 寸法P210 寸法T211.5
1個
5,098 税込5,608
6日以内出荷

・ねじ止めタイプの丁番です。
A4 dΦ5.2穴Φ10.2皿 W40 H40 質量(g)55 寸法P1(mm)25 寸法P3(mm)250 寸法T15 寸法P27.5 寸法T29
1個
4,798 税込5,278
6日以内出荷

・ねじ止めタイプの丁番です。
A8 dΦ8.3穴Φ16.5皿 W60 H60 質量(g)205 寸法P1(mm)36 寸法P3(mm)360 寸法T18 寸法P212 寸法T215
1個
5,898 税込6,488
6日以内出荷

仕様Dタイプ 質量(g)169 材料軸(ステンレス鋼)
1個
3,498 税込3,848
6日以内出荷

仕様Bタイプ 質量(g)170 材料軸(ステンレス鋼)
1個
3,398 税込3,738
6日以内出荷

仕様Aタイプ 質量(g)109
1個
2,898 税込3,188
6日以内出荷

仕様Cタイプ 質量(g)156 材料軸(ステンレス鋼)
1個
3,398 税込3,738
6日以内出荷

仕様Aタイプ 質量(g)153 材料軸(ステンレス鋼)
1個
3,298 税込3,628
6日以内出荷

仕様Bタイプ 質量(g)169 材料軸(鋼)
1個
3,298 税込3,628
6日以内出荷

仕様Dタイプ 質量(g)171 材料軸(鋼)
1個
3,398 税込3,738
6日以内出荷

仕様Bタイプ 質量(g)126
1個
3,098 税込3,408
6日以内出荷

仕様Cタイプ 質量(g)152 材料軸(鋼)
1個
3,298 税込3,628
6日以内出荷

仕様Aタイプ 質量(g)153 材料軸(鋼)
1個
2,898 税込3,188
6日以内出荷

栃木屋樹脂蝶番
樹脂製のため軽く、軽量化を要する場所に適しています。ヒンジ本体は樹脂、シャフトにはステンレス(SUS304)を使用しています。
用途軽量ケース・各種筐体等 材質合成樹脂 長さ(mm)40 幅(mm)60 タイプ穴付き(サラ穴) 板厚(mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1個
499 税込549
4日以内出荷

取付用穴を左右で互い違いにしたステンレス蝶番です。ねじ頭同士の干渉を避け、取り付け後の開き角度を大きくできます。
用途各種産業機械 仕様推奨取付ねじ:M5なべ、トラス、バインド小ねじ 材質SUS304 質量(kg)扉:12 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1個
1,080 税込1,188
4日以内出荷

厚板の扉や段差のある場所に適した蝶番です。
用途計測機器・通信機器等 材質SUS304 表面処理バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1個
299 税込329
4日以内出荷