ヘッドライト/レンズ磨きの新着商品
「ヘッドライト/レンズ磨きの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
国内ケミカルメーカーと共同開発したヘッドランプ用クリーナー、最短5分の簡単施工で明るさ最大3倍アップ。5年~7年経過のお車でバルブ交換後もヘッドランプが暗いと感じたら、ご使用ください。ビームリフレッシュでヘッドランプの明るさをリフレッシュ。ビームリフレッシュ施工後、ヘッドライトテスターで確認。明るさアップで車検も安心。『ビームリフレッシュ』とは…『光量』+『光軸』の回復!。・ビーム・・・ヘッドランプの光(ロービーム、ハイビーム)・リフレッシュ・・・回復、再活性化。[超微粒子W特殊研磨剤配合]+[艶出し保護剤配合]、硬化強度の高い 天然の鉱物を使用。UV耐候性 に強い艶出し保護剤を配合し、1工程 で磨きと簡易コートが可能。手荒れ などの原因となる紫外線吸収剤は無配合で安心してご使用頂けます。
成分水溶性研磨剤・界面活性剤・ツヤ出し剤・増粘剤・防腐剤
セット内容ヘッドランプクリーナー30ml・フェルトスポンジ1個
危険物の類別非危険物
1セット
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
アルミニウム、ステンレス、金、銀、銅、真鍮、ガラス繊維、アクリル板、アクセサリーなどの磨きに最適です。研磨剤配合で金属表面の酸化・サビ・汚れを除去します。磨いた後にシリコンコーティングを形成します。
用途車のヘッドライト、仏具、ドアの取っ手、ステンレス流し台、アルミサッシ、ガスレンジ、ガラス、鏡など
成分研磨剤(35% ケイ酸系鉱物)、界面活性剤、脂肪酸、有機溶剤、シリコン
使用方法ウエスなどに本剤を適量取り、表面を磨いてください。汚れが落ちたら、残った本剤を拭き取ってください。
危険物の類別非危険物
1個(200g)
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
セラミックによる強靭コートで透明感が持続。クリーナーパッドに水をつけて磨くだけで研磨・溶解・洗浄のトリプル効果により、簡単に黄ばみやくすみを落とします。コーティング剤はクロスにつけて塗るだけで硬質クリアレジン・セラミックナノ粒子・UV吸収剤で構成された強固な被膜を形成し紫外線による劣化からヘッドライトを最長24ヶ月保護します。
用途車のWAXケミカル
成分研磨剤・ノニオン界面活性剤・洗浄助剤・分散剤・防カビ剤。合成樹脂・セラミックナノ粒子・紫外線吸収剤・光安定剤・石油系溶剤
幅(mm)105
高さ(mm)185
奥行(mm)45
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量10mL
危険物の性状水溶性
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷