純水製造・純水関連の新着商品

「純水製造・純水関連の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

483件中 241~280件
1本
62,980 税込69,278
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

フィルター<コードM>222 O-リングSOE シール法:222 O-リング付の外接ダブルシールタイプです。 SOE:下部開放型 孔径(Φμm)0.5
1本
109,800 税込120,780
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
46,980 税込51,678
7日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本
60,980 税込67,078
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

フィルター<コードM>222 O-リングSOE シール法:222 O-リング付の外接ダブルシールタイプです。 SOE:下部開放型 孔径(Φμm)0.2
1本
109,800 税込120,780
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
139,800 税込153,780
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
45,980 税込50,578
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
92,980 税込102,278
7日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
45,980 税込50,578
7日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

フィルター<コードM>222 O-リングSOE シール法:222 O-リング付の外接ダブルシールタイプです。 SOE:下部開放型 孔径(Φμm)0.2
1本
107,440 税込118,184
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フィルター<コードM>222 O-リングSOE シール法:222 O-リング付の外接ダブルシールタイプです。 SOE:下部開放型 孔径(Φμm)0.1
1本
109,800 税込120,780
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フィルター<コードM>222 O-リングSOE シール法:222 O-リング付の外接ダブルシールタイプです。 SOE:下部開放型 孔径(Φμm)0.1
1本
107,440 税込118,184
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
62,980 税込69,278
7日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フィルター<コードM>222 O-リングSOE シール法:222 O-リング付の外接ダブルシールタイプです。 SOE:下部開放型 孔径(Φμm)0.05
1本
109,800 税込120,780
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
69,980 税込76,978
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

フィルター<コードM>222 O-リングSOE シール法:222 O-リング付の外接ダブルシールタイプです。 SOE:下部開放型 孔径(Φμm)0.45
1本
107,440 税込118,184
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カートリッジフィルターの構成材料をすべてポリエチレンとした、低溶出のカートリッジフィルターです。極めて微細な孔径を有するメンブレンフィルターを採用し、従来のPTFEメンブレンに比べ、高い濾過精度を実現しました。用途:製造。分野:化学工業品分野/電子工業分野。
寸法(mm)500 孔径(Φμm)公称:10
1本
139,800 税込153,780
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
70,980 税込78,078
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

カートリッジフィルターの構成材料をすべてポリエチレンとした、低溶出のカートリッジフィルターです。極めて微細な孔径を有するメンブレンフィルターを採用し、従来のPTFEメンブレンに比べ、高い濾過精度を実現しました。用途:製造。分野:化学工業品分野/電子工業分野
孔径(Φμm)公称:3
1本
119,800 税込131,780
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

カートリッジフィルターの構成材料をすべてポリエチレンとした、低溶出のカートリッジフィルターです。極めて微細な孔径を有するメンブレンフィルターを採用し、従来のPTFEメンブレンに比べ、高い濾過精度を実現しました。用途:製造。分野:化学工業品分野/電子工業分野
孔径(Φμm)公称:2
1本
129,800 税込142,780
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フィルター<コードC>フラットガスケットDOE シール法:エッジシールタイプのカートリッジフィルターです。 DOE:上下開放型 活性炭繊維状活性炭
1本
16,980 税込18,678
7日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フィルター<コードC>フラットガスケットDOE シール法:エッジシールタイプのカートリッジフィルターです。 DOE:上下開放型 活性炭繊維状活性炭
1本
22,980 税込25,278
7日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様TCC-W1-D0CO 寸法(mm)500 フィルター<コードC>フラットガスケットDOE シール法:エッジシールタイプのカートリッジフィルターです。 DOE:上下開放型 活性炭40~80メッシュ アズワン品番64-1018-84
1本
11,710 税込12,881
6日以内出荷

フィルター<コードC>フラットガスケットDOE シール法:エッジシールタイプのカートリッジフィルターです。 DOE:上下開放型 活性炭20~30メッシュ
1本
5,798 税込6,378
7日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

溶融接着したポリプロピレンフィラメントから形成されており、繊維の離脱や溶出分がほとんどありません。材質はすべてポリプロピレンのため、酸・アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。TCP-VタイプはTCP-タイプと比較すると、同等の粒子捕捉性能で高粘度液の濾過速度を約3割アップしました。分野:食品関連分野/製薬・化粧品分野/化学工業品分野/電子工業分野。
寸法(mm)250 孔径(Φμm)公称:3
1本
9,998 税込10,998
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

溶融接着したポリプロピレンフィラメントから形成されており、繊維の離脱や溶出分がほとんどありません。材質はすべてポリプロピレンのため、酸・アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。TCP-VタイプはTCP-タイプと比較すると、同等の粒子捕捉性能で高粘度液の濾過速度を約3割アップしました。分野:食品関連分野/製薬・化粧品分野/化学工業品分野/電子工業分野。
寸法(mm)250 孔径(Φμm)公称:1
1本
9,998 税込10,998
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

溶融接着したポリプロピレンフィラメントから形成されており、繊維の離脱や溶出分がほとんどありません。材質はすべてポリプロピレンのため、酸・アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。TCP-VタイプはTCP-タイプと比較すると、同等の粒子捕捉性能で高粘度液の濾過速度を約3割アップしました。分野:食品関連分野/製薬・化粧品分野/化学工業品分野/電子工業分野。
孔径(Φμm)公称:10
1本
9,998 税込10,998
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

外層から内層になるほど孔径を小さくした、プリーツ構造のフィルターです。材質はすべてポリプロピレンのため、酸・アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。低圧力損失で高い粒子捕捉効率を実現しました。
寸法(mm)250 フィルター<コードF>フラットガスケットDOE シール法:エッジシールタイプのカートリッジフィルターです。 DOE:上下開放型
1本
10,640 税込11,704
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外層から内層になるほど孔径を小さくした、プリーツ構造のフィルターです。材質はすべてポリプロピレンのため、酸・アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。低圧力損失で高い粒子捕捉効率を実現しました。
1本
11,970 税込13,167
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

フィルターの空隙率が高く、また孔径が外側から内側になるほど小さくなるような構造となっているため、長い濾過寿命が得られます。材質は、すべてのポリプロピレンで構成されていますので、耐薬品性に優れており、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤にご使用いただけます。ポリプロピレンフィラメントを溶融接着したフィルターを積層化しているため、繊維の離脱がほとんどありません。
材質ポリプロピレン 最高使用圧力0.39MPa(25℃) 最高使用温度(℃)60 滅菌方法EOG、オートクレーブ※1 孔径(Φμm)公称:7
1個
9,998 税込10,998
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

フィルターの空隙率が高く、また孔径が外側から内側になるほど小さくなるような構造となっているため、長い濾過寿命が得られます。材質は、すべてのポリプロピレンで構成されていますので、耐薬品性に優れており、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤にご使用いただけます。ポリプロピレンフィラメントを溶融接着したフィルターを積層化しているため、繊維の離脱がほとんどありません。
材質ポリプロピレン 最高使用圧力0.39MPa(25℃) 最高使用温度(℃)60 滅菌方法EOG、オートクレーブ※1 孔径(Φμm)公称:3
1個
9,998 税込10,998
24日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

フィルターの空隙率が高く、また孔径が外側から内側になるほど小さくなるような構造となっているため、長い濾過寿命が得られます。材質は、すべてのポリプロピレンで構成されていますので、耐薬品性に優れており、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤にご使用いただけます。ポリプロピレンフィラメントを溶融接着したフィルターを積層化しているため、繊維の離脱がほとんどありません。
材質ポリプロピレン 最高使用圧力0.39MPa(25℃) 最高使用温度(℃)60 滅菌方法EOG、オートクレーブ※1 孔径(Φμm)公称:30
1個
9,998 税込10,998
33日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

フィルターの空隙率が高く、また孔径が外側から内側になるほど小さくなるような構造となっているため、長い濾過寿命が得られます。材質は、すべてのポリプロピレンで構成されていますので、耐薬品性に優れており、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤にご使用いただけます。ポリプロピレンフィラメントを溶融接着したフィルターを積層化しているため、繊維の離脱がほとんどありません。
材質ポリプロピレン 最高使用圧力0.39MPa(25℃) 最高使用温度(℃)60 滅菌方法EOG、オートクレーブ※1 孔径(Φμm)公称:1
1個
9,998 税込10,998
33日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

フィルターの空隙率が高く、また孔径が外側から内側になるほど小さくなるような構造となっているため、長い濾過寿命が得られます。材質は、すべてのポリプロピレンで構成されていますので、耐薬品性に優れており、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤にご使用いただけます。ポリプロピレンフィラメントを溶融接着したフィルターを積層化しているため、繊維の離脱がほとんどありません。
材質ポリプロピレン 最高使用圧力0.39MPa(25℃) 最高使用温度(℃)60 滅菌方法EOG、オートクレーブ※1 孔径(Φμm)公称:10
1個
9,998 税込10,998
33日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

仕様発注コード:255-7543 材質/仕上ステンレス(SUS304) アズワン品番65-2524-11
1個
6,798 税込7,478
6日以内出荷

仕様コード番号:255-7545 材質鉄(亜鉛メッキ処理) 材質/仕上鉄(亜鉛メッキ) 品名壁掛け金具 アズワン品番65-2524-12 適合ハウジング1TS、1TS-B
1個
4,298 税込4,728
5日以内出荷

繊維の接点を熱溶融接着維の接点を熱溶融接着しているため、繊維の離脱がほとんどありません。フィルターの空隙率が高いため、粒子状物質の捕捉量が多く、長い濾過寿命が得られます。耐熱性、耐薬品性に優れています。逆洗することにより、繰返し使用が可能です(逆洗時の圧力は68kPa以下で行ってください。また、超音波洗浄の併用も効果的です)。カートリッジフィルターの交換の際、ワンタッチで着脱できるように、内接O-リングシール構造となっています。
材質O-リング/シリコーン(標準)、その他/SUS316 形状プリーツ型 滅菌EOG、オートクレーブ(121℃30分間)、インラインスチーム(126℃30分間) 孔径(Φμm)公称:30
1個
61,980 税込68,178
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

繊維の接点を熱溶融接着維の接点を熱溶融接着しているため、繊維の離脱がほとんどありません。フィルターの空隙率が高いため、粒子状物質の捕捉量が多く、長い濾過寿命が得られます。耐熱性、耐薬品性に優れています。逆洗することにより、繰返し使用が可能です(逆洗時の圧力は68kPa以下で行ってください。また、超音波洗浄の併用も効果的です)。カートリッジフィルターの交換の際、ワンタッチで着脱できるように、内接O-リングシール構造となっています。
材質O-リング/シリコーン(標準)、その他/SUS316 形状プリーツ型 滅菌EOG、オートクレーブ(121℃30分間)、インラインスチーム(126℃30分間) 孔径(Φμm)公称:40
1個
61,980 税込68,178
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

繊維の接点を熱溶融接着維の接点を熱溶融接着しているため、繊維の離脱がほとんどありません。フィルターの空隙率が高いため、粒子状物質の捕捉量が多く、長い濾過寿命が得られます。耐熱性、耐薬品性に優れています。逆洗することにより、繰返し使用が可能です(逆洗時の圧力は68kPa以下で行ってください。また、超音波洗浄の併用も効果的です)。カートリッジフィルターの交換の際、ワンタッチで着脱できるように、内接O-リングシール構造となっています。
材質O-リング/シリコーン(標準)、その他/SUS316 形状プリーツ型 滅菌EOG、オートクレーブ(121℃30分間)、インラインスチーム(126℃30分間) 孔径(Φμm)公称:20
1個
64,980 税込71,478
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

繊維の接点を熱溶融接着維の接点を熱溶融接着しているため、繊維の離脱がほとんどありません。フィルターの空隙率が高いため、粒子状物質の捕捉量が多く、長い濾過寿命が得られます。耐熱性、耐薬品性に優れています。逆洗することにより、繰返し使用が可能です(逆洗時の圧力は68kPa以下で行ってください。また、超音波洗浄の併用も効果的です)。カートリッジフィルターの交換の際、ワンタッチで着脱できるように、内接O-リングシール構造となっています。
材質O-リング/シリコーン(標準)、その他/SUS316 形状プリーツ型 滅菌EOG、オートクレーブ(121℃30分間)、インラインスチーム(126℃30分間) 孔径(Φμm)公称:10
1個
64,980 税込71,478
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)