ケーブルキャリアの新着商品
「ケーブルキャリアの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
PISCO(ピスコ)プラレールチェーンSP
RoHS2対応品株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。ケーブル・チューブなどの収納物の摩耗を減少。
仕様ケーブル・チューブガイド高耐久・低摩耗・低騒音・フラップ開閉タイプ使用温度範囲(℃)-10~80最大移動速度(m/sec)3
PISCO(ピスコ)プラレールチェーンSC
RoHS2対応品です。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。摺動部のない連結構造で、発塵を極力抑えることに成功しました。
用途フラップはSPシリーズと同材料を使用し、剛性の向上とケーブルの摩耗低減を可能に。摺動部の無い連結構造、発塵を極力抑えることに成功。連結構造:ヒンジ構造を採用。仕様ケーブル・チューブガイド低発塵・低騒音・低摩耗・フラップ開閉・ヒンジ連結タイプ使用温度範囲(℃)-8~80最大移動速度(m/sec)4
松吉医科器械カラーライン回診車
カラフルなラインと清潔感のあるホワイトカラーキャスターが特徴的。MY-CL200P、MY-CL200Bは四方手摺付。MY-CL205P、MY-CL205Bは四方手摺付、ワイドタイプ。
高さ(mm)800奥行(mm)450
KUNIMORIケーブル・ホース案内保護装置 サイルベアフレックス
連続一体成形により、つなぎ目のないリンクレス構造を採用し滑らかな動きです。
用途産業用多関節ロボットのケーブル・ホース保護用に。付属品固定ブラケット(2個)トラスコ品番708-8513材質本体:ナイロンピッチ(mm)20内寸(mm)収納断面:Φ24.25最大径(Φmm)収納ケーブル・ホース:21最小内径(Φmm)収納断面:53.5最大外径(mm)Φ66.5屈曲半径R(mm)110
1箱
¥27,980税込¥30,778
当日出荷