インダクションモーターの新着商品

「インダクションモーターの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

2件中 1~2件
モーター取付角寸法(mm)90 ギアヘッド取付角寸法(mm)90
1台
特価
13,980 税込15,378
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

電源を接続するだけで1分間に6回転します。回転方向は反時計回り(左回り)。リード線接続に極性はありません。
電圧(V)100 軸の形状Dカット 取付寸法(mm)Φ43×22.5 回転方向CCW(反時計) 回転速度(min-1[r.p.m])6 常用トルク(N・m)0.020(0.2) 軸端形状ストレート 定格入力(W)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 適合周波数60Hz
1セット(40個)
85,980 税込94,578
122日以内出荷