分溜・分離・抽出・ろ過の新着商品

「分溜・分離・抽出・ろ過の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

348件中 161~200件
1個
158,609 税込174,470
41日以内出荷

1個
259,539 税込285,493
40日以内出荷

1個
346,059 税込380,665
40日以内出荷

大量の試料を処理する場合に、適している限外濾過器です。スイングボルトによる締付け方法のため、簡単に分解、洗浄、組立てができます。フィルターのサポートは、直接ベースプレートに溝を掘り込んだ形状で、洗浄も簡単です。試料投入口が大きいので、容易に試料の投入ができます。環流パイプを設けているため、循環透析が行えます。
材質セル:アクリル トッププレート・ベースプレート:PSU O-リング:シリコーン その他:SUS304・POM・FPM・PVC 最高使用回転数(min-1[r.p.m])0~100 最高使用圧力0.49MPa 設定圧力(kPa)安全弁:0.39MPa±0.09
1個
269,800 税込296,780
41日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
18,749 税込20,624
5日以内出荷

1個
22,289 税込24,518
5日以内出荷

攪拌型ウルトラホルダーは、限外濾過による濃縮、脱塩、循環透析などの操作を効率よく行えるよう設計されています。接液部は、試料に生化学的な悪影響を与えず、しかもオートクレーブ滅菌が可能なポリサルホン樹脂を使用しています。フィルターのサポートは、直接ベースプレートに溝を掘り込んだ形状です。洗浄も簡単で、残液量も極微量です。濃度分極防止用の攪拌子と支柱を一体成形にしたため、低速回転がスムーズです。 また、回転摺動部が簡単に外せるため、使用後の洗浄が簡単です。ホルダー全体の耐圧シールは、ノブひとつでロックできる構造です。
材質セル・トップキャップ・ベースプレート・攪拌セット:PSU O-リング:シリコーン その他:SUS304・アルミ・POM・ FPM・PVC 径(Φmm)液出口ホースアダプター:4.3 最高使用回転数(min-1[r.p.m])0~100 最高使用圧力0.49MPa 設定圧力(kPa)安全弁:0.39MPa±0.09
1個
159,800 税込175,780
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
132,669 税込145,936
41日以内出荷

1組(3個)
2,029 税込2,232
40日以内出荷

1個
6,059 税込6,665
40日以内出荷

精密に加工された毛細管より従来品に比べ非常に細かい粒子による噴霧ができます。噴霧口にカップが付いていて、回りへの飛散が少なく、的確に必要なポイントへの噴霧ができます。
容量(mL)60 規格 カップ径(Φmm)23 吸引口外径(Φmm)8
1個
51,980 税込57,178
6日以内出荷

通常の無灰定量ろ紙よりも硬質で頑丈なろ紙。酸による硬化処理済み。高い湿潤強度と化学薬品耐性を有しています。酸硬化処理が施されているため、灰分は低いレベルに抑えられています。表面が丈夫であり、さまざまな精密分析ろ過に適しています。厳しい条件下でも微粒子保持能が高いろ紙です。ろ過速度は低速です。化学薬品耐性が高く、金属の重量測定によく用いられます。注)試験研究目的に限ります。
厚さ(μm)150 粒子保持能(μm)【液体】2.7 、 保持効率98%の粒子直径で表しています。 坪量(g/m2)93 ろ過速度(ヘルツベルグ)2510秒 灰分含有率(%)<0.006、灰分含量はセルロースろ紙を900℃、空気中で燃焼させて測定したものです。
1パック(100枚)
2,098 税込2,308
15日以内出荷から82日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

通常の無灰定量ろ紙よりも硬質で頑丈なろ紙。酸による硬化処理済み。高い湿潤強度と化学薬品耐性を有しています。酸硬化処理が施されているため、灰分は低いレベルに抑えられています。表面が丈夫であり、さまざまな精密分析ろ過に適しています。重量分析において酸/アルカリ溶液中の粗粒子やゼラチン状沈殿物をすばやくろ過します。代表的使用例としては動物性食品中の繊維、牛乳やクリーム中のゼラチン、セメント中の塩化物、石炭やコークス中の塩化物やリンなどのろ過が挙げられます。注)試験研究目的に限ります。
厚さ(μm)155 粒子保持能(μm)【液体】22 、 保持効率98%の粒子直径で表しています。 坪量(g/m2)82 ろ過速度(ヘルツベルグ)34秒 灰分含有率(%)<0.006、灰分含量はセルロースろ紙を900℃、空気中で燃焼させて測定したものです。
1パック(100枚)
2,798 税込3,078
当日出荷から82日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サンプルに含まれる物質の検出、同定に広く使われる一般仕様のろ紙。サイズの他、粒子保持能、厚さなど、幅広い製品ラインナップ。JIS規格に相当※(製品群の中で一番近しいもの)する仕様のろ紙を選択可能。▼※「JIS相当」について:掲載されている「JISに相当」するグレードは、製品群の中で一番近しいものを相当として表記しています。ご自身の分析・実験に適切なグレードの選択を判断しやすいため、「JISに相当」するグレードを掲載しています。JIS規格にあるすべての検査項目を網羅しているわけではなく、基準範囲を完全に満たすとは限らないため、あくまでも目安としてご検討ください。詳細についてはバイオダイレクトライン(Tech-JP@cytiva.comまで)へお問い合わせください。定性分析用セルロースろ紙の中で、最も細かい粒子保持能をもつ製品です。化学分析中に生じる微細な沈殿物を分離するのに適しています。目が細かいため、ろ過速度は遅くなります。濁った懸濁液の浄化、水や土壌の分析に効果を発揮します。注)試験研究目的に限ります。
仕様通気度(秒/100mL/in2):94 種類一般定性ろ紙 厚さ(μm)200 粒子保持能(μm)【液体】2.5 、 保持効率98%の粒子直径で表しています。 質量(g/m2)100 坪量(g/m2)98 ろ過速度250、 ろ過速度 ASTMのD981-56の試験法の変法で、径15cmのろ紙を4つ折りにし、100mLの水をろ過させる時間を秒で表したものです。、(概算)(ヘルツベルグ)1420秒 灰分含有率(%)0.06
1パック(100枚)
1,298 税込1,428
31日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンプルに含まれる物質の検出、同定に広く使われる一般仕様のろ紙。サイズの他、粒子保持能、厚さなど、幅広い製品ラインナップ。JIS規格に相当※(製品群の中で一番近しいもの)する仕様のろ紙を選択可能。▼※「JIS相当」について:掲載されている「JISに相当」するグレードは、製品群の中で一番近しいものを相当として表記しています。ご自身の分析・実験に適切なグレードの選択を判断しやすいため、「JISに相当」するグレードを掲載しています。JIS規格にあるすべての検査項目を網羅しているわけではなく、基準範囲を完全に満たすとは限らないため、あくまでも目安としてご検討ください。詳細についてはバイオダイレクトライン(Tech-JP@cytiva.comまで)へお問い合わせください。粗い粒子やゼラチン状沈殿物(例:水酸化鉄、水酸化アルミニウム)のろ過に適しています。ろ過速度が速いことから、生物の体液や有機物を含む抽出物を分析する際のサンプル浄化に手軽に使えます。大気汚染モニタリングにおいては、粒子の捕集よりもろ過速度に重点が置かれる場合にこのろ紙が用いられます。注)試験研究目的に限ります。
仕様通気度(秒/100mL/in2):3.7 種類一般定性ろ紙 厚さ(μm)205 粒子保持能(μm)【液体】20-25 、 保持効率98%の粒子直径で表しています。 質量(g/m2)92 坪量(g/m2)96 ろ過速度12、 ろ過速度 ASTMのD981-56の試験法の変法で、径15cmのろ紙を4つ折りにし、100mLの水をろ過させる時間を秒で表したものです。、(概算)(ヘルツベルグ)37秒 灰分含有率(%)0.06
1パック(100枚)
1,169 税込1,286
15日以内出荷から82日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Whatman(ワットマン)定性ろ紙 グレード602h
サンプルに含まれる物質の検出、同定に広く使われる一般仕様のろ紙。サイズの他、粒子保持能、厚さなど、幅広い製品ラインナップ。JIS規格に相当※(製品群の中で一番近しいもの)する仕様のろ紙を選択可能。▼※「JIS相当」について:掲載されている「JISに相当」するグレードは、製品群の中で一番近しいものを相当として表記しています。ご自身の分析・実験に適切なグレードの選択を判断しやすいため、「JISに相当」するグレードを掲載しています。JIS規格にあるすべての検査項目を網羅しているわけではなく、基準範囲を完全に満たすとは限らないため、あくまでも目安としてご検討ください。詳細についてはバイオダイレクトライン(Tech-JP@cytiva.comまで)へお問い合わせください。高密度のろ紙であり、超微細な粒子の捕集や、微細沈殿の除去に適しています。サンプル調製に用いられます。注)試験研究目的に限ります。
厚さ(μm)160 粒子保持能(μm)【液体】<2 、 おおよそのサイズを示します。 坪量(g/m2)84 ろ過速度(概算)(ヘルツベルグ)750秒
1パック(100枚)
6,198 税込6,818
18日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大容量、長時間のろ過に適したタイプ。化学的に安定な湿潤強化用の樹脂を使用*。*樹脂に窒素が含まれているため、ケルダール測定のような研究には使用できません。荷重容量が非常に大きく、粗粒子やゼラチン状沈殿物のろ過に適しています。定性分析用ろ紙の中では、ろ過速度が大きいグレードです。表面はクレープ状であり、最も厚いタイプです。注)試験研究目的に限ります。
仕様通気度(sec/100mL/in2):1.3 厚さ(μm)420 粒子保持能(μm)【液体】30(1)、(1)保持効率98%の粒子直径で表しています。 坪量(g/m2)125 ろ過速度(概算)(ヘルツベルグ)28秒
1パック(100枚)
2,798 税込3,078
6日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

折りたたみ済みのため、包装から取り出してすぐにフィルターファネルにセットが可能。作業時間が短縮されるため、連続分析や多サンプルの分析向き。フラットな標準ろ紙を用いた場合と同等の結果。ろ紙を折りたたむと表面積が大きくなるため、フラットなろ紙を使った場合と比較して、ろ過速度が低下しにくくなる、荷重容量が大きくなるなどの利点があります。本製品は、すでにろ紙が折りたたまれた状態であり、作業時間が短縮されます。薄手のろ紙で、ろ過速度はやや高速、粒子保持能は中程度~微細です。食品抽出物の粒子分離や、蒸解した環境サンプルからの固体ろ過(例:ICP/AAS分析)など、さまざまな分野における分析で用いられています。注1)試験研究目的に限ります。注2)プリーツ折りです。
厚さ(μm)150 粒子保持能(μm)【液体】4-7(2)、(2)おおよそのサイズを示します。 坪量(g/m2)68 ろ過速度(概算)(ヘルツベルグ)80秒
1パック(100枚)
6,698 税込7,368
18日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

折りたたみ済みのため、包装から取り出してすぐにフィルターファネルにセットが可能。作業時間が短縮されるため、連続分析や多サンプルの分析向き。フラットな標準ろ紙を用いた場合と同等の結果。ろ紙を折りたたむと表面積が大きくなるため、フラットなろ紙を使った場合と比較して、ろ過速度が低下しにくくなる、荷重容量が大きくなるなどの利点があります。本製品は、すでにろ紙が折りたたまれた状態であり、作業時間が短縮されます。非常に厚く強度の高いろ紙で、表面はクレープ状です。もともと荷重容量の大きな素材ですが、折りたたむことでさらに荷重容量が大きくなっています。定性セルロースろ紙の中ではろ過速度が最大です。粗粒子やゼラチン状沈殿物のろ過に適しています。注1)試験研究目的に限ります。注2)プリーツ折りです。
厚さ(μm)420 粒子保持能(μm)【液体】30(1)、(1)保持効率98%の粒子直径で表しています。 坪量(g/m2)125 ろ過速度(概算)(ヘルツベルグ)28秒
1パック(100枚)
14,980 税込16,478
18日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

折りたたみ済みのため、包装から取り出してすぐにフィルターファネルにセットが可能。作業時間が短縮されるため、連続分析や多サンプルの分析向き。フラットな標準ろ紙を用いた場合と同等の結果。ろ紙を折りたたむと表面積が大きくなるため、フラットなろ紙を使った場合と比較して、ろ過速度が低下しにくくなる、荷重容量が大きくなるなどの利点があります。本製品は、すでにろ紙が折りたたまれた状態であり、作業時間が短縮されます。強度が強くろ過速度の速いろ紙です。粗粒子やゼラチン状沈殿物を採集するためのろ過に適しています。注1)試験研究目的に限ります。注2)プリーツ折りです。
厚さ(μm)190 粒子保持能(μm)【液体】25(1)、(1)保持効率98%の粒子直径で表しています。 坪量(g/m2)77 ろ過速度(概算)(ヘルツベルグ)38秒
1パック(100枚)
6,598 税込7,258
4日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

折りたたみ済みのため、包装から取り出してすぐにフィルターファネルにセットが可能。作業時間が短縮されるため、連続分析や多サンプルの分析向き。フラットな標準ろ紙を用いた場合と同等の結果。ろ紙を折りたたむと表面積が大きくなるため、フラットなろ紙を使った場合と比較して、ろ過速度が低下しにくくなる、荷重容量が大きくなるなどの利点があります。本製品は、すでにろ紙が折りたたまれた状態であり、作業時間が短縮されます。一般的なろ過に広く使用されています。粒子保持能に優れ、ろ過速度は速く、荷重容量も大きいろ紙です。注1)試験研究目的に限ります。注2)プリーツ折りです。
厚さ(μm)190 粒子保持能(μm)【液体】8(1)、(1)保持効率98%の粒子直径で表しています。 坪量(g/m2)103 ろ過速度(概算)(ヘルツベルグ)240秒
1パック(100枚)
9,798 税込10,778
5日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

化学的に安定で不活性であり、侵食性の有機溶媒や強酸、強アルカリに耐性があります。特にHPLC分析用のサンプル前処理に適しています。疎水性メンブレンなので空気やガスの滅菌にも適用できます。ポリプロピレン性の不織布膜上に重ねて強度を増し扱いやすくしてあります。120℃までの高温で使用できます。注)試験研究目的に限ります。TE:ポリプロピレン支持体で補強してあります。
仕様●タンパク質吸着:低●バブルポイント(bar)(3):0.24、(3)2-プロパノールを用いて測定●耐溶媒性:極めて高い●流速(空気)(Δp=3mbar)(s/100mL):24●流速(水)(Δp=0.9bar)(s/100mL/12.5cm2):5.4(1)、(1)エタノールを用いて測定 厚さ(μm)275 最高使用温度(℃)100 アズワン品番62-6172-54
1パック(50枚)
46,980 税込51,678
22日以内出荷

空気中の0.3μm以上の粒子を99.97%保持。丈夫なポリプロピレン製のハウジング。デプスフィルターを使用しているので、高い荷重容量。ろ過速度が速く、低圧力損失。両方向のろ過が可能。オートクレーブで蒸気滅菌可能かつくり返しオートクレーブ可能(121℃で20分、最高温度132℃)。発酵槽やインキュベーター中のバクテリアや藻類、菌類のコンタミを防止。組織培養にも利用可。ヘパフィルターはガラス繊維製のフィルターを、丈夫なポリエステルモノフィラメントでラミネート加工したフィルターです。科学、研究、産業など各種分野において、高い粒子保持能、泥やほこりを保持する能力、高速ろ過が必要な場面で広く使われています。クリーンルーム内で、ISO品質システムで製造しています。注)試験研究目的に限ります。
仕様ろ過方向:両方向 材質サポートシステム:ポリプロピレン、ハウジング:ポリプロピレン 滅菌オートクレーブ可能 材質(フィルター)ラミネートおよび疎水性加工をしたガラス繊維 有効ろ過面積(cm2)2,590 ハウジングカプセル型 インレット/アウトレット接続3/8”FNPT、3/8”FNPT 耐圧(bar)0.41MPa(60psi) 結合方式加熱圧着 アズワン品番62-6178-31
1個
19,049 税込20,954
14日以内出荷

ガラス繊維ろ紙を用いた微粒子の高速ろ過に適したデザイン。シンプルな構造だから分解や洗浄が簡単。フランジとリザーバーの結合部分は平面のすり合わせ。プレートは3種類から選択可能:アクリルプレート、ポリプロピレンプレート、PTFEプレート。アクリルプレート:水溶液のろ過に適しています。操作時の最高温度は65℃です。注)試験研究目的に限ります。
容量(mL)リザーバー:36 直径(Φcm)4.7、濾紙を支えるプレート:4.7、有効濾過:3.2 有効ろ過面積(cm2)8 高さ(cm)フィルタファネル:12.1 アズワン品番62-6176-69
1セット
39,980 税込43,978
18日以内出荷

再生セルロースメンブレンを採用、優れた化学薬品耐性。他の13mmシリンジフィルターに比べてデッドボリュームが非常に少なく10μl未満。アウトレットがミニチップタイプの製品も用意。バッチ毎にブランク試験を行っています。水、メタノール、およびアセトニトリルをろ過、ろ液を210nmと254nmの波長で測定し、UV吸収物質が含まれていないことを確認しております。各バッチのクロマトグラフィーデータはサイトよりダウンロードいただけます。RCメンブレンは化学薬品耐性に優れ、親水性で、タンパク質吸着も低く、HPLCの有機溶媒や水溶液のろ過など幅広い用途にお使いいただけます。小型のサンプル容器に直接ろ液を注入できます。注)試験研究目的に限ります。PP=ポリプロピレン、RC=再生セルロース、FLL=メス型ルアーロック
仕様●アウトレット:オス型ルアー/ミニチップ●インレット:メス型ルアーロック●残液量(エアパージ後):≦10μl 寸法(mm)17.0×17.0 ハウジングポリプロピレン 耐圧(bar)6.9(100psi) ろ過面積(cm2)0.75 アズワン品番62-6173-44
1パック(100個)
25,980 税込28,578
18日以内出荷

ろ過が1本で完了、前処理時間を従来の3分の1に短縮。シリンジなどの消耗品を減らすことができ、コスト削減、廃棄物量も低減。多くのオートサンプラーに適合。組み立て不要のフィルター一体型ろ過バイアルで、容量0.4mLのチャンバーとプランジャーから構成されています。プランジャーのチャンバー側にろ過用メンブレン、反対側にセプタムキャップがついています。サンプルをチャンバーに入れ、プランジャーを押し込むと、圧力でサンプルがろ過され、プランジャーのリザーバーにろ液がたまる仕組みです。空気はベントホールから排気され、プランジャーを完全に押し込むとエバポレーションシール(ロッキングリング)が密閉します。ミニユニは12mmx32mmバイアルのオートサンプラーに適合するようにデザインされていますので、前処理の完了したミニユニをそのままオートサンプラーにセットし、HPLC分析をはじめることができます。マニュアルでニードルを刺してサンプルを吸い上げてお使いいただくことも可能です。プランジャーは手で押し込むこともできますが、専用のコンプレッサーもご用意しております。注)試験研究目的に限ります。セットサンプルパッケージのご提供がございます。
仕様必要圧力:約8.2kg(18lbs) 材質ハウジングおよびキャップ:ポリプロピレン 寸法(mm)12×32バイアルに相当 ろ過量目安(mL)0.4 最高使用温度(℃)50 アズワン品番62-6182-63 セプタムPTFEコートのシリコンラバー サンプルタイプ低タンパク吸着性が望ましい生体サンプル
1パック(100本)
43,899 税込48,289
47日以内出荷

ろ過が1本で完了、前処理時間を従来の3分の1に短縮。シリンジなどの消耗品を減らすことができ、コスト削減、廃棄物量も低減。多くのオートサンプラーに適合。組み立て不要のフィルター一体型ろ過バイアルで、容量0.4mLのチャンバーとプランジャーから構成されています。プランジャーのチャンバー側にろ過用メンブレン、反対側にセプタムキャップがついています。サンプルをチャンバーに入れ、プランジャーを押し込むと、圧力でサンプルがろ過され、プランジャーのリザーバーにろ液がたまる仕組みです。空気はベントホールから排気され、プランジャーを完全に押し込むとエバポレーションシール(ロッキングリング)が密閉します。ミニユニは12mmx32mmバイアルのオートサンプラーに適合するようにデザインされていますので、前処理の完了したミニユニをそのままオートサンプラーにセットし、HPLC分析をはじめることができます。マニュアルでニードルを刺してサンプルを吸い上げてお使いいただくことも可能です。プランジャーは手で押し込むこともできますが、専用のコンプレッサーもご用意しております。スリット入りセプタムキャップで、ハイスループットオートメーションへ対応。繊細なニードルに。サンプルの蒸発を抑制。注)試験研究目的に限ります。
仕様必要圧力:約8.2kg(18lbs) 材質ハウジングおよびキャップ:ポリプロピレン 寸法(mm)12×32バイアルに相当 ろ過量目安(mL)0.4 最高使用温度(℃)50 セプタムPTFEコートのシリコンラバー
1パック(100本)ほか
43,999 税込48,399
6日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

強酸・強アルカリなどにも高い薬品耐性 親水性PTFE。水系・有機溶媒系などサンプルごとの使い分け不要
材質(ハウジング)ポロプロピレン
1個(200個)
42,980 税込47,278
18日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イオン溶出レベルを低減、無機イオン分析に好適。2つの異なるポアサイズのポリプロピレンをプレフィルターに内蔵。低タンパク吸着性のフィルターとしても利用可能。イオン溶出レベルを低減したディスポーザブルシリンジフィルターで、無機イオン分析に適しています。20μmと5μmの2つの異なるポアサイズのポリプロピレン製のプレフィルターが内蔵されています。最終フィルターのメンブレンは用途に応じてお選びいただけます。プレフィルターにポリプロピレンを採用しているので、低タンパク吸着性のフィルターとしてもご使用いただけます。注)試験研究目的に限ります。
仕様●アウトレット:オス型ルアー●インレット:メス型ルアーロック●プレフィルター(μm):PP:20、5 寸法(mm)20.8×30.0 質量(g)3 滅菌オートクレーブ可。121℃(最高131℃まで)、1bar(15psi)で20分 材質(ハウジング)ポリプロピレン(無着色) 耐圧(bar)5.2(75psi) ろ過面積(cm2)4.6 流れ方向サンプルはインレット側から注入すること 残液量(mL)エアパージ前 1.4、エアパージ後 約250μl
1パック(150個)
70,980 税込78,078
5日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Whatman(ワットマン)ポリキャップ TC75 滅菌済
PESを2層に重ねたフィルターで目詰まりし難いです。低いタンパク質吸着性で水溶液のろ過におすすめです。滅菌ろ過グレード用のHIMAチャレンジテストに合格しています。完全性試験済みです。
用途水溶液、生体サンプル、バッファー、溶液浄化・洗浄、酵素、高品質水、粒子計数溶液、製薬溶液、試薬調整、塩溶液、組織培養培地、ウイルス懸濁液等 材質メンブレン/PES 有効ろ過面積(cm2)930 インレット/アウトレット接続SB ※段付ホース口:6~10mm(1/4"-3/8")のチューブに接続可能
1個
27,199 税込29,919
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Whatman(ワットマン)プラディスク 25
大容量包装もあり経済的。無着色のポリプロピレン製。100mLまでのサンプル用。残液量が少ないので、高回収率。注)試験研究目的に限ります。
仕様●アウトレット:オス型ルアー●インレット:メス型ルアーロック●残液量(エアパージ後):100μl未満 寸法(mm)22.9×28.4 質量(g)2.7 滅菌オートクレーブ可。121℃(最高131℃まで) 材質(ハウジング)ポリプロピレン 処理容量(mL)最大100 耐圧(bar)5.2(75psi) ろ過面積(cm2)4.2
1パック(50個)ほか
23,980 税込26,378
4日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

有効面積が広い粒状の活性炭の吸収剤入り。プリーツ状のガラス繊維ろ紙を内臓。0.3μm以上の粒子を99.97%保持。空気からの有機物の吸収、水からの色素、有機物、塩素の除去におすすめ。酸処理した粒状活性炭と、プリーツ状のHEPAフィルターを内蔵したカプセルフィルターです。連続カラム浸出ろ過による精製プロセスに使用可能です。注)試験研究目的に限ります。HB=ホース口
材質サポートシステム:ポリプロピレン 材質(フィルター)活性炭・プリーツ状HEPAカートリッジ ハウジングポリプロピレン 耐圧(bar)0.41Mpa(60psi) 結合方式加熱溶着 アズワン品番62-6178-40 表面積m2/g(活性炭)82000(活性炭126)
1個
20,499 税込22,549
18日以内出荷

高い強度と柔軟性を併せもつニトロセルロースメンブレン。孔径は均一でメンブレン表面での捕捉および分析に適応。低溶出物レベル。耐熱性が高く、収縮しにくいためオートクレーブ滅菌に対応。柔軟性に富んだニトロセルロースメンブレンフィルターであり、装着時やろ過時、オートクレーブの際に破損するリスクを減らしています。このタイプのメンブレンとしては強靱な構造をもちます。注)試験研究目的に限ります。労働安全衛生法(ラベル表示義務あり)および消防法該当製品です。
仕様●タンパク質吸着:高●開孔率:66-84%●蒸気滅菌:可能●親水性:あり●破裂強度:>2psi(0.0138MPa) 厚さ(μm)105-140 最高使用温度(℃)80 質量(mg/cm2)3.6-5.5
1パック(100枚)
20,980 税込23,078
6日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

GMF/GF/PESの3層構造フィルター。血清などろ過困難な溶液におすすめ。注)試験研究目的に限ります。
仕様Water flow rate at 1bar(14.5psi)(mL):500/min 材質プレフィルタ:二重層のガラス繊維ろ紙 容量(μL)ハウジング:540 材質(ハウジング)ポリプロピレン(PP) メンブレン1μm孔径のポリエーテルスルホン メンブレン直径(Φmm)50 ろ過面積(cm2)20.4 接続サイズ(mm)6~10内径ホースに接続可能 アズワン品番62-6178-88
1パック(10個)
12,980 税込14,278
18日以内出荷

Whatman(ワットマン)ナイロンメンブレン
水溶液や各種有機溶媒のろ過に適しており、生物学的サンプルの前処理に汎用性があります。親水性で湿潤剤を使用していないため、ろ過中の溶出物によるコンタミの心配はありません。柔軟かつ丈夫で破れにくく、135℃でオートクレーブ可能です。注)試験研究目的に限ります。
最高使用温度(℃)135
1パック(100枚)ほか
9,898 税込10,888
5日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

タンパク質の吸着が少ないメンブレン。溶出物がほとんどないので、コンタミのリスクを軽減。化学薬品耐性が高く、高温にも耐性あり。灰分含量や風袋重量が少なく定量分析にも対応。表面が平滑なので保持された粒子の観察が容易。ニュークリポアメンブレン(Nuclepore membrane)はポリカーボネートフィルムから作られています。トラックエッチ法で製造されているため、孔径は均一です。流速が速く、化学薬品や高温に対する耐性が高いメンブレンです。表面はフラットかつ平滑で、溶出物レベルは極めて低く抑えられています。用途:落射蛍光顕微鏡、環境分析、細胞生物学、EPAテスト、燃料テスト、バイオアッセイ、寄生虫学、エア分析、水中微生物学。※試験研究目的に限ります。
1箱(100枚)
21,980 税込24,178
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

Whatman(ワットマン)ガラス繊維 1820シリーズ
廃液の水質汚染モニタリング水溶液のろ過藻類およびバクテリアの培養食品分析タンパク質ろ過β線放射体によるラジオイムノアッセイなどに用いられます大気汚染モニタリングにおける浮遊微小粒子の質量測定や排煙サンプリング吸着法にも使われます。注)試験研究目的に限ります。労働安全衛生法(ラベル表示義務あり)該当製品です。高速、高い荷重容量
仕様通気度(sec/100mL/in2):4.3 厚さ(μm)260 粒子保持能(μm)【液体】1.6(1)、(1)保持効率98%の粒子直径で表しています。 坪量(g/m2)53
1パック(100枚)
7,698 税込8,468
22日以内出荷から82日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最も薄手で、吸水速度は中程度、表面は滑らかで分離能は良く、一般的な分析分離に適します。注)試験研究目的に限ります。吸水速度:濾紙の厚さと溶質のスポット量が一定ならば、吸水速度が遅いほど分離能は高くなります。厚さ:サンプル量を増やしたり、濃度を濃くして溶質のスポット量を増やすと、クロマトグラフィー用ペーパーの分離能は低下します。この場合、厚手の濾紙をご使用になると、吸水速度の変化を問題にしなければ分離能の低下はあまり目立ちません。基本重量:スポットできるサンプル量は、基本重量に比例します。したがって、基本重量が多い程多量にスポットできます。
厚さ(mm)0.18 質量(g/m2)87 吸水速度(mm/30min)(水の場合)130
1パック
4,498 税込4,948
61日以内出荷から82日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タンパク質の吸着が少ないメンブレン。溶出物がほとんどないので、コンタミのリスクを軽減。化学薬品耐性が高く、高温にも耐性あり。灰分含量や風袋重量が少なく定量分析にも対応。表面が平滑なので保持された粒子の観察が容易。ニュークリポアメンブレン(Nuclepore membrane)はポリカーボネートフィルムから作られています。トラックエッチ法で製造されているため、孔径は均一です。流速が速く、化学薬品や高温に対する耐性が高いメンブレンです。表面はフラットかつ平滑で、溶出物レベルは極めて低く抑えられています。用途:落射蛍光顕微鏡、環境分析、細胞生物学、EPAテスト、燃料テスト、バイオアッセイ、寄生虫学、エア分析、水中微生物学。※試験研究目的に限ります。
規格PC MB 37mm 0.8μm アズワン品番65-0310-41
1箱(100枚)
19,980 税込21,978
91日以内出荷

タンパク質の吸着が少ないメンブレン。溶出物がほとんどないので、コンタミのリスクを軽減。化学薬品耐性が高く、高温にも耐性あり。灰分含量や風袋重量が少なく定量分析にも対応。表面が平滑なので保持された粒子の観察が容易。ニュークリポアメンブレン(Nuclepore membrane)はポリカーボネートフィルムから作られています。トラックエッチ法で製造されているため、孔径は均一です。流速が速く、化学薬品や高温に対する耐性が高いメンブレンです。表面はフラットかつ平滑で、溶出物レベルは極めて低く抑えられています。用途:落射蛍光顕微鏡、環境分析、細胞生物学、EPAテスト、燃料テスト、バイオアッセイ、寄生虫学、エア分析、水中微生物学。※試験研究目的に限ります。
1箱(100枚)
12,809 税込14,090
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)