分溜・分離・抽出・ろ過の新着商品

「分溜・分離・抽出・ろ過の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

348件中 241~280件
組み立て不要の一体型ろ過容器でサンプル中の微粒子の除去に適しています。シリンジは不要です。フィルターがはずれるリスクが無いので有害物質を含むサンプルの処理に適しています。目盛つきのフィルターバレルとプランジャーからなります。フィルターバレルはシリンジの先端にフィルター、サポートスタンドが一体となった使いやすデザインです。スタンドはルアースリップの先端が台などに触れないよう高くデザインされているので、立て置きしたままサンプルを注ぐことができます。ご使用方法は、サンプルをフィルターバレルに注ぎ、プランジャーを装着し、空気の層がわずかに残る程度までプランジャーを下げます。オートバイアルの先端をオートサンプラーバイアルなど容器の口にセットし、プランジャーを押してください。プランジャーをフィルターバレルの底まで押し込みメンブレンをエアパージすることで、サンプルの回収率を高めます。ルアースリップにニードルを装着してお使いいただくことも可能です。PVDF:ポリフッ化ビニリデン。タンパク質の吸着性が低く、水溶液や有機溶媒のろ過に適しています。注)素材の耐薬品性については「メンブレン及びハウジング材質別耐化学薬品性」(PDF)をご参照ください。試験研究目的に限ります。プレフィルターなし
仕様●残液量:30μl●接続部(アウトレット):オス型ルアースリップ 容量(mL)5 有効ろ過面積(cm2)1.7 ハウジングポリプロピレン アズワン品番62-6181-90 オートクレーブの可否121℃で20分間
1パック(50個)
33,599 税込36,959
14日以内出荷

ろ過が1本で完了、前処理時間を従来の3分の1に短縮。シリンジなどの消耗品を減らすことができ、コスト削減、廃棄物量も低減。多くのオートサンプラーに適合。組み立て不要のフィルター一体型ろ過バイアルで、容量0.4mLのチャンバーとプランジャーから構成されています。プランジャーのチャンバー側にろ過用メンブレン、反対側にセプタムキャップがついています。サンプルをチャンバーに入れ、プランジャーを押し込むと、圧力でサンプルがろ過され、プランジャーのリザーバーにろ液がたまる仕組みです。空気はベントホールから排気され、プランジャーを完全に押し込むとエバポレーションシール(ロッキングリング)が密閉します。ミニユニは12mmx32mmバイアルのオートサンプラーに適合するようにデザインされていますので、前処理の完了したミニユニをそのままオートサンプラーにセットし、HPLC分析をはじめることができます。マニュアルでニードルを刺してサンプルを吸い上げてお使いいただくことも可能です。プランジャーは手で押し込むこともできますが、専用のコンプレッサーもご用意しております。褐色バイアルで光に敏感なサンプルを守り、光分解を低減。医薬品容器と同様の色素を採用し、USP(米国薬局方)基準の耐光性に適合。半透明なので中身の確認が可能。注)試験研究目的に限ります。
仕様必要圧力:約8.2kg(18lbs) 材質ハウジングおよびキャップ:ポリプロピレン 寸法(mm)12×32バイアルに相当 ろ過量目安(mL)0.4 最高使用温度(℃)50 セプタムPTFEコートのシリコンラバー
1パック(100本)
43,999 税込48,399
4日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ガラス製バイアルで、化学薬品に耐性。シリンジ、シリンジフィルターなしでろ過済みバイアルが完成。ハンドコンプレッサーで「ガッチャン」と押すだけ、前処理時間を短縮。マルチコンプレッサーで8サンプルを同時処理。多くのオートサンプラーに適合。※安全にお使いいただくために、必ずミニユニG2用ハンドコンプレッサー(コード番号:MUPG2HCPWC1)またはミニユニG2用マルチコンプレッサー(コード番号:MUPG2MCPWC8)を使用してください。手で直接ミニユニG2に圧力をかけないでください。コンプレッサーを使用しないと、ガラス容器が破損する危険性があり、けがの原因となる場合があります。
仕様チャンバー:ホウケイ酸ガラス キャップポリプロピレン アズワン品番62-6182-30 セプタムPTFEコートのシリコンライナー 材質(プランジャー)ハウジング:ポリプロピレン、ガラスインサート:ホウケイ酸ガラス
1パック(100本)
61,499 税込67,649
14日以内出荷

再生セルロースメンブレンを採用、優れた化学薬品耐性。他の13mmシリンジフィルターに比べてデッドボリュームが非常に少なく10μl未満。アウトレットがミニチップタイプの製品も用意。バッチ毎にブランク試験を行っています。水、メタノール、およびアセトニトリルをろ過、ろ液を210nmと254nmの波長で測定し、UV吸収物質が含まれていないことを確認しております。各バッチのクロマトグラフィーデータはサイトよりダウンロードいただけます。RCメンブレンは化学薬品耐性に優れ、親水性で、タンパク質吸着も低く、HPLCの有機溶媒や水溶液のろ過など幅広い用途にお使いいただけます。小型のサンプル容器に直接ろ液を注入できます。注)試験研究目的に限ります。PP=ポリプロピレン、RC=再生セルロース、FLL=メス型ルアーロック
仕様●アウトレット:オス型ルアー/ミニチップ●インレット:メス型ルアーロック●残液量(エアパージ後):≦10μl 寸法(mm)17.0×17.0 ハウジングポリプロピレン 耐圧(bar)6.9(100psi) ろ過面積(cm2)0.75
1パック(100個)ほか
22,980 税込25,278
18日以内出荷から121日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
9,098 税込10,008
11日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレススチールとポリプロピレン製で、ルアーで標準的なシリンジに結合できます。少量のサンプルを迅速簡単に浄化、滅菌、粒子除去できます。HPLCにお使いいただけます。ホルダーにはPTFEガスケットとOリングが含まれ、オートクレーブにかけてもメンブレンがホルダーに張りついてしまうことはありません。注)試験研究目的に限ります。
直径(Φmm)プレフィルタ:10 フィルター直径(Φmm)13 アズワン品番62-6176-86 モデルSH13
1個
18,359 税込20,195
22日以内出荷

ろ過が1本で完了、前処理時間を従来の3分の1に短縮。シリンジなどの消耗品を減らすことができ、コスト削減、廃棄物量も低減。多くのオートサンプラーに適合。組み立て不要のフィルター一体型ろ過バイアルで、容量0.4mLのチャンバーとプランジャーから構成されています。プランジャーのチャンバー側にろ過用メンブレン、反対側にセプタムキャップがついています。サンプルをチャンバーに入れ、プランジャーを押し込むと、圧力でサンプルがろ過され、プランジャーのリザーバーにろ液がたまる仕組みです。空気はベントホールから排気され、プランジャーを完全に押し込むとエバポレーションシール(ロッキングリング)が密閉します。ミニユニは12mmx32mmバイアルのオートサンプラーに適合するようにデザインされていますので、前処理の完了したミニユニをそのままオートサンプラーにセットし、HPLC分析をはじめることができます。マニュアルでニードルを刺してサンプルを吸い上げてお使いいただくことも可能です。プランジャーは手で押し込むこともできますが、専用のコンプレッサーもご用意しております。注)試験研究目的に限ります。
仕様必要圧力:約8.2kg(18lbs) 材質ハウジングおよびキャップ:ポリプロピレン 寸法(mm)12×32バイアルに相当 ろ過量目安(mL)0.4 最高使用温度(℃)50 アズワン品番62-6182-66 セプタムPTFEコートのシリコンラバー サンプルタイプ水溶液/有機溶媒-非特異的低タンパク吸着性
1パック(1000本)
376,699 税込414,369
15日以内出荷

ガラス製バイアルで、化学薬品に耐性。シリンジ、シリンジフィルターなしでろ過済みバイアルが完成。ハンドコンプレッサーで「ガッチャン」と押すだけ、前処理時間を短縮。マルチコンプレッサーで8サンプルを同時処理。多くのオートサンプラーに適合。※安全にお使いいただくために、必ずミニユニG2用ハンドコンプレッサー(コード番号:MUPG2HCPWC1)またはミニユニG2用マルチコンプレッサー(コード番号:MUPG2MCPWC8)を使用してください。手で直接ミニユニG2に圧力をかけないでください。コンプレッサーを使用しないと、ガラス容器が破損する危険性があり、けがの原因となる場合があります。
仕様●チャンバー:ホウケイ酸ガラス●デッドボリューム:170μl●必要圧力:約25lbs(11.3kg) 寸法(mm)12×32バイアルに相当(オートサンプラーのニードルの先端がミニユニのチャンバーの底から約4以上となるよう調整する必要があります。) 容量(μL)ろ過可能:220~500 キャップポリプロピレン アズワン品番62-6182-13 セプタムPTFEコートのシリコンライナー 材質(プランジャー)ハウジング:ポリプロピレン、ガラスインサート:ホウケイ酸ガラス
1パック(100本)
59,199 税込65,119
14日以内出荷

プレフィルター内蔵で、ろ過困難なサンプルも迅速かつ簡単に処理。プランジャー、フィルター、バイアルが一体となった組み立て不要のろ過製品です。サンプルろ過と保存が1つの容器で可能となり、迅速かつ簡単にろ過作業が完了します。シリンジは不要です。プランジャー側にプレフィルターとメンブレンが組み込まれており、テストチューブにサンプル液体を入れプランジャーを押し込むと、圧力がかかりろ過が完了します。ろ液はプランジャー内部のリザーバー中に溜まります。ミニユニと同じ原理の製品ですが、ユニプレップのキャップにはセプタムはなく、多量のサンプル用(1~5mL)にご使用できます。使い方は、プランジャー先端をテストチューブ内の液面に触れるところまで下げ、テストチューブの底までゆっくりと押し込みます。その後、ろ液をサンプルバイアルやオートサンプラーバイアルに移すか、シリンジで吸い上げ分析機器にインジェクションしてください。GMF:ガラス繊維(複層構造あり)。目詰まりしにくい構造で、水溶液および有機溶媒溶液のろ過に広く対応しています。注)素材の耐薬品性については「メンブレン材質別耐化学薬品性」(PDF)をご参照ください。試験研究目的に限ります。粒子保持能評価
仕様●プレフィルター:ガラス繊維●残液量:50μL 容量(mL)1~5 滅菌オートクレーブ可能。121℃、15psi(1bar)で20分 有効ろ過面積(cm2)0.3 ハウジングポリプロピレン アズワン品番62-6182-50
1パック(50本)
31,199 税込34,319
14日以内出荷

ろ過が1本で完了、前処理時間を従来の3分の1に短縮。シリンジなどの消耗品を減らすことができ、コスト削減、廃棄物量も低減。多くのオートサンプラーに適合。組み立て不要のフィルター一体型ろ過バイアルで、容量0.4mLのチャンバーとプランジャーから構成されています。プランジャーのチャンバー側にろ過用メンブレン、反対側にセプタムキャップがついています。サンプルをチャンバーに入れ、プランジャーを押し込むと、圧力でサンプルがろ過され、プランジャーのリザーバーにろ液がたまる仕組みです。空気はベントホールから排気され、プランジャーを完全に押し込むとエバポレーションシール(ロッキングリング)が密閉します。ミニユニは12mmx32mmバイアルのオートサンプラーに適合するようにデザインされていますので、前処理の完了したミニユニをそのままオートサンプラーにセットし、HPLC分析をはじめることができます。マニュアルでニードルを刺してサンプルを吸い上げてお使いいただくことも可能です。プランジャーは手で押し込むこともできますが、専用のコンプレッサーもご用意しております。注)試験研究目的に限ります。ガラス繊維は物理的・化学的に安定ですが、水溶液中にアルカリ成分が溶出する可能性があります。pHに敏感な生体サンプルは微量なアルカリ成分の溶出によって影響を受ける可能性があります。
仕様必要圧力:約8.2kg(18lbs) 材質ハウジングおよびキャップ:ポリプロピレン 寸法(mm)12×32バイアルに相当 ろ過量目安(mL)0.4 最高使用温度(℃)50 アズワン品番62-6182-64 セプタムPTFEコートのシリコンラバー サンプルタイプ粒子の多く含まれる液体
1パック(100本)
41,499 税込45,649
4日以内出荷

2015年4月よりコード番号がMUPG2PWC1からMUPG2HCPWC1に変更になりました。
アズワン品番62-6182-43
1式
2,849 税込3,134
61日以内出荷

再生セルロースメンブレンを採用、優れた化学薬品耐性。バッチ毎にブランク試験を行っています。水、メタノール、およびアセトニトリルをろ過、ろ液を210nmと254nmの波長で測定し、UV吸収物質が含まれていないことを確認しております。各バッチのクロマトグラフィーデータはサイトよりダウンロードいただけます。RCメンブレンは化学薬品耐性に優れ、親水性で、タンパク質吸着も低く、HPLCの有機溶媒や水溶液のろ過など幅広い用途にお使いいただけます。注)試験研究目的に限ります。PP=ポリプロピレン、RC=再生セルロース、FLL=メス型ルアーロック、ML=オス型ルアー
仕様●アウトレット:オス型ルアー●インレット:メス型ルアーロック●残液量(エアパージ後):≦50μl 寸法(mm)26×34 ハウジングポリプロピレン 耐圧(bar)6.9(100psi) ろ過面積(cm2)5.7
1パック(50個)ほか
15,980 税込17,578
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ろ過が1本で完了、前処理時間を従来の3分の1に短縮。シリンジなどの消耗品を減らすことができ、コスト削減、廃棄物量も低減。多くのオートサンプラーに適合。組み立て不要のフィルター一体型ろ過バイアルで、容量0.4mLのチャンバーとプランジャーから構成されています。プランジャーのチャンバー側にろ過用メンブレン、反対側にセプタムキャップがついています。サンプルをチャンバーに入れ、プランジャーを押し込むと、圧力でサンプルがろ過され、プランジャーのリザーバーにろ液がたまる仕組みです。空気はベントホールから排気され、プランジャーを完全に押し込むとエバポレーションシール(ロッキングリング)が密閉します。ミニユニは12mmx32mmバイアルのオートサンプラーに適合するようにデザインされていますので、前処理の完了したミニユニをそのままオートサンプラーにセットし、HPLC分析をはじめることができます。マニュアルでニードルを刺してサンプルを吸い上げてお使いいただくことも可能です。プランジャーは手で押し込むこともできますが、専用のコンプレッサーもご用意しております。注)試験研究目的に限ります。
仕様必要圧力:約8.2kg(18lbs) 材質ハウジングおよびキャップ:ポリプロピレン 寸法(mm)12×32バイアルに相当 ろ過量目安(mL)0.4 最高使用温度(℃)50 アズワン品番62-6182-68 セプタムPTFEコートのシリコンラバー サンプルタイプ侵食性の溶液
1パック(1000本)
376,699 税込414,369
15日以内出荷

SotaxやCaliper(Zymark)、Varianなどの錠剤溶出試験装置での使用に適応。機械による操作を受けても安定性を保つポリプロピレン製。自動でサンプルろ過を行うロボット用に開発されたシリンジフィルターです。フィルターハウジングは錠剤溶出試験装置に適した素材、デザインとなっています。注)試験研究目的に限ります。チューブ8本入り。チューブ1本につきフィルター25個ずつ。プレフィルターのホウケイ酸ガラス繊維は物理的、化学的に安定ですが、水溶液中にアルカリ成分が溶出する可能性があります。pHに敏感な生体サンプルは微量なアルカリ成分の溶出によって影響を受ける可能性があります。GF=ガラス繊維
仕様●アウトレット:オス型ルアー●インレット:メス型スリップルアー●残液量(エアパージ後):≦50μl 寸法(mm)21.0×29.9 材質(ハウジング)ポリプロピレン 耐圧(bar)6.9(100psi) ろ過面積(cm2)4.2 アズワン品番62-6173-88
1パック(200個)
109,800 税込120,780
18日以内出荷

ろ過が1本で完了、前処理時間を従来の3分の1に短縮。シリンジなどの消耗品を減らすことができ、コスト削減、廃棄物量も低減。多くのオートサンプラーに適合。組み立て不要のフィルター一体型ろ過バイアルで、容量0.4mLのチャンバーとプランジャーから構成されています。プランジャーのチャンバー側にろ過用メンブレン、反対側にセプタムキャップがついています。サンプルをチャンバーに入れ、プランジャーを押し込むと、圧力でサンプルがろ過され、プランジャーのリザーバーにろ液がたまる仕組みです。空気はベントホールから排気され、プランジャーを完全に押し込むとエバポレーションシール(ロッキングリング)が密閉します。ミニユニは12mmx32mmバイアルのオートサンプラーに適合するようにデザインされていますので、前処理の完了したミニユニをそのままオートサンプラーにセットし、HPLC分析をはじめることができます。マニュアルでニードルを刺してサンプルを吸い上げてお使いいただくことも可能です。プランジャーは手で押し込むこともできますが、専用のコンプレッサーもご用意しております。スリット入りセプタムキャップで、ハイスループットオートメーションへ対応。繊細なニードルに。サンプルの蒸発を抑制。注)試験研究目的に限ります。
仕様必要圧力:約8.2kg(18lbs) 材質ハウジングおよびキャップ:ポリプロピレン 寸法(mm)12×32バイアルに相当 ろ過量目安(mL)0.4 最高使用温度(℃)50 セプタムPTFEコートのシリコンラバー
1パック(100本)ほか
45,299 税込49,829
14日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

注)試験研究目的に限ります。
アズワン品番62-6176-77
1セット
23,980 税込26,378
22日以内出荷

ガラス繊維ろ紙を用いた微粒子の高速ろ過に適したデザイン。シンプルな構造だから分解や洗浄が簡単。フランジとリザーバーの結合部分は平面のすり合わせ。プレートは3種類から選択可能:アクリルプレート、ポリプロピレンプレート、PTFEプレート。アクリルプレート:水溶液のろ過に適しています。操作時の最高温度は65℃です。注)試験研究目的に限ります。
容量(mL)リザーバー:530 直径(Φcm)有効濾過:9.2、12.5、濾紙を支えるプレート:12.5 有効ろ過面積(cm2)66.5 高さ(cm)フィルタファネル:22 アズワン品番62-6176-70
1セット
118,999 税込130,899
15日以内出荷

Cytiva製品の中で最も薄手で、給水速度は中程度、表面はなめらかで分離能はよく、一般的な分析分離に適しています。
仕様給水速度(水の場合):130mm/30min 厚さ(mm)0.18 質量(g)87/m2 内容1リール グレード1Chr アズワン品番62-6177-73
1パック
2,798 税込3,078
17日以内出荷

精密用途用にオートクレーブ滅菌が可能(滅菌済み製品もあり)。くっきりしたコントラストで粒子の検出が容易。バクテリアの増殖阻害剤や界面活性剤の使用はなし。メンブレン内部の表面積が大きいので、高吸収力。セルロースアセテートとニトロセルロースからできています。純性のニトロセルロースフィルターよりも、平滑で均一な表面を持つという特長があります。フィルター表面のコントラストがはっきりするので、粒子や微生物コロニーの検出が容易です。注)MEメンブレンはWMEメンブレンよりもセルロースアセテート含有率が低いメンブレンです。注)試験研究目的に限ります。労働安全衛生法(ラベル表示義務あり)および消防法該当製品です。
仕様●タンパク質吸着:中程度●バブルポイント(bar):1.9●開孔率:74-77%●蒸気滅菌:可能●耐溶媒性:中程度●破裂強度:>10psi●流速(空気)(Δp=3mbar)(s/100mL):21●流速(水)(Δp=0.9bar)(s/100mL/12.5cm2):4.8 厚さ(μm)135 最高使用温度(℃)130 アズワン品番62-6171-64 質量(mg/cm2)4.3-5.0
1パック(100枚)
25,980 税込28,578
18日以内出荷

注)試験研究目的に限ります。労働安全衛生法(ラベル表示義務あり)該当製品です。
厚さ(μm)350
1パック(200枚)
12,699 税込13,969
5日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワットマンのクロマトグラフィー・ペーパーの中で吸水速度が最も速い濾紙です。表面がかなりやわらかな厚手のペーパーで、主として高分子化合物の電気泳動に使用されます。注)試験研究目的に限ります。吸水速度:濾紙の厚さと溶質のスポット量が一定ならば、吸水速度が遅いほど分離能は高くなります。厚さ:サンプル量を増やしたり、濃度を濃くして溶質のスポット量を増やすと、クロマトグラフィー用ペーパーの分離能は低下します。この場合、厚手の濾紙をご使用になると、吸水速度の変化を問題にしなければ分離能の低下はあまり目立ちません。基本重量:スポットできるサンプル量は、基本重量に比例します。したがって、基本重量が多い程多量にスポットできます。
厚さ(mm)0.5 寸法(幅W×長さL)(cm×m)15×100 質量(g/m2)190 アズワン品番62-6178-18 吸水速度(mm/30min)(水の場合)225
1パック
29,980 税込32,978
17日以内出荷

重量分析において酸/アルカリ溶液中の粗粒子やゼラチン状沈殿物をすばやくろ過します。代表的な使用例としては動物性食品中の繊維、牛乳やクリーム中のゼラチン、セメント中の塩化物、石炭やコークス中の塩化物やリンなどのろ過があります。
寸法(mm)Φ90 グレード541 厚さ(μm)155 粒子保持能(μm)【液体】22 アズワン品番62-6175-99 灰分<0.006% ろ過速度(ヘルツベルグ)34秒 秤量(g)82/m2
1箱(100枚)
2,798 税込3,078
17日以内出荷

多数のサンプルを1枚のシート上かつ同一の条件下で展開可能。同一のサンプルを異なる溶媒で連続して展開したり、同一の溶媒の濃度を変えて展開したりできます。溶媒の展開方向を変えて2回展開する二次元クロマトグラフィーにも対応。1回で分離できない物質の分離能が改善される可能性があります。厚さ0.27mmのユニークな製品です。セルロースに孔径の大きいシリカゲルを混和させてあります。分配と吸着の両方が重視される、リン脂質やステロイド、フェノール、色素などの分離に適しています。吸水速度は110mm/30分です。注)試験研究目的に限ります。
アズワン品番62-6178-21
1パック(25枚)
25,980 税込28,578
17日以内出荷

100%ホウケイ酸ガラス繊維で作られており、干渉やバックグラウンドをできるだけ抑えた状態で微量汚染物の精密化学分析が行えます。サンプル識別のために、連続番号を振ってあります。注)試験研究目的に限ります。労働安全衛生法(ラベル表示義務あり)該当製品です。
仕様●Binder:No●Nominal basis weight(g/m2):85●Pre-fired:Yes●Thickness(μm):450●Typical air retention efficiency @0.3um:0.999 耐熱温度(℃)550 アズワン品番62-6176-67
1パック(100枚)
80,980 税込89,078
4日以内出荷

Whatman(ワットマン)プラディスク 4
大容量包装もあり経済的。2mLまでのサンプル用。残液量が10μl未満と少ないので、高回収率。注)試験研究目的に限ります。
仕様●アウトレット:オス型ルアー又はチューブチップ●インレット:メス型ルアーロック●残液量(エアパージ後):10μl未満 寸法(mm)10.1×23.5 質量(g)0.55 滅菌オートクレーブ可。121℃(最高131℃まで) 材質(ハウジング)ポリプロピレン 処理容量(mL)最大2 耐圧(bar)5.2(75psi) ろ過面積(cm2)0.2
1パック(50個)
25,980 税込28,578
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Whatman(ワットマン)ガラス繊維 1825シリーズ
優れた粒子保持能をもつろ紙グレードです同等の粒子保持能を有するメンブレンろ紙と比べ流速が速く荷重容量も大きいことが特長です。DNAバインディングや精製におすすめしますタンパク質の微細沈殿ろ過でもすばらしい効果を発揮しますGF/Dと組み合せてプレフィルターとして用いることで目詰まりしやすい生化学的溶液や液体核酸溶液などの清澄化に利用できます。注)試験研究目的に限ります。労働安全衛生法(ラベル表示義務あり)該当製品です。中速、高い荷重容量
仕様通気度(sec/100mL/in2):19 厚さ(μm)420 粒子保持能(μm)【液体】0.7(1)、(1)保持効率98%の粒子直径で表しています。 坪量(g/m2)75
1パック(25枚)
22,980 税込25,278
4日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(50枚)ほか
31,980 税込35,178
17日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Whatman(ワットマン)プラディスク FP 30
大容量包装もあり経済的。大きなろ過面積(直径25mmのものに比べて44%増)。水溶性のサンプルに好適。注)試験研究目的に限ります。
寸法(mm)26×34 質量(g)4.7 滅菌オートクレーブ不可 材質(ハウジング)ポリカーボネート 処理容量(mL)最大100 耐圧(bar)6.9(100psi) ろ過面積(cm2)5.7
1パック(50個)ほか
20,980 税込23,078
4日以内出荷から121日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Whatman(ワットマン)プラディスク 25 PES
大容量包装もあり経済的。無着色のポリプロピレン製。100mLまでのサンプル用。残液量が少ないので、高回収率。注)試験研究目的に限ります。PES=ポリエーテルスルホン
仕様●アウトレット:オス型ルアー●インレット:メス型ルアーロック●残液量(エアパージ後):100μl未満 寸法(mm)22.9×28.4 質量(g)2.7 滅菌オートクレーブ可。121℃(最高131℃まで) 材質(ハウジング)ポリプロピレン 処理容量(mL)最大100 耐圧(bar)5.2(75psi) ろ過面積(cm2)4.2 アズワン品番62-6179-84
1パック(1000個)
279,800 税込307,780
49日以内出荷

Whatman(ワットマン)レジスト 30 1.0μm PTFE FLL/ML
疎水性のPTFEメンブレンをポリプロピレンでラミネート加工。有機溶媒への耐性に優れたフィルターで、侵食性の有機溶媒の清澄ろ過に適しています。小型容器のエアフィルターとしても使用いただけます。注)試験研究目的に限ります。PTFE=ポリテトラフルオロエチレン、FLL=メス型ルアーロック、ML=オス型ルアー
仕様●アウトレット:オス型ルアー/オス型ルアーロック●インレット:メス型ルアーロック●残液量(エアパージ後):≦50μl 寸法(mm)26×34 ハウジングポリプロピレン 耐圧(bar)6.9(100psi) ろ過面積(cm2)5.7 アズワン品番62-6173-71
1パック(500個)
229,800 税込252,780
4日以内出荷

液体を吸収しやすく、高い湿潤強度。化学薬品耐性が高く、水溶液や有機溶媒の処理に最適。機械的に安定。あらゆる方法で滅菌可能。孔径:1μm。注)試験研究目的に限ります。
仕様●バブルポイント(bar):0.8●湿潤材:添加なし●流速(空気)(Δp=3mbar)(s/100mL):12.5●流速(水)(Δp=0.9bar)(s/100mL/12.5cm2):3 材質セルロース100% 厚さ(μm)70 アズワン品番62-6172-36
1パック(100枚)
41,980 税込46,178
15日以内出荷

高い孔密度かつ均一な孔径。幅広い溶媒耐性。製造過程での添加物質がないので、溶出は最低限。精密な構造と一定の孔径を持ち、粒子除去を効率的に行うことができる無機メンブレンです。高純度のアルミナマトリックスから電気化学的に製造され、モノマーや可塑剤、接着剤、界面活性剤、湿潤剤を製造過程で使用していません。タンパク吸着度が低いためサンプルのロスを最低限に抑えられます。蛍光を発することがなく、毒性がないため細胞の増殖も妨げません。湿るとほぼ透明になるので、微生物や粒子をメンブレン表面に捕捉した後は、そのまま光学・電子顕微鏡で観察できます。親水性でほとんどの溶媒や水溶液に対応しているため、幅広いサンプルのろ過に適しています。アノポアメンブレンを使用した製品がアノディスクメンブレンフィルタです。メンブレンの縁をポリプロピレンリングに接着したもので(直径13mmのタイプは除く)、取り扱いやすく吸引ろ過や加圧ろ過にも適しています。
1パック(100枚)
65,980 税込72,578
8日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セルロースアセテートメンブレンは純セルロースアセテートから製造されており、生物学研究や臨床での分析、無菌テストやシンチレーション測定に適しています。タンパク質吸着が低い親和性メンブレンであり、水溶液やアルコール溶媒の処理に適しています。物理的に強度が高く180℃までの高温に耐え、熱ガスに使用できるので、一般的な滅菌処理を行ってもメンブレンの品質は損なわれません。注)試験研究目的に限ります。
仕様●バブルポイント(bar):4●流速(水)(Δp=0.9bar)(s/100mL/12.5cm2):26 厚さ(μm)115
1パック(100枚)ほか
28,980 税込31,878
22日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丈夫な素材でできているので、濡れた状態でも乾いた状態でも破れにくい。表面は白く平滑でペンや鉛筆で書き込みが可能。吸収性が高く、かつ不浸透性のシートで、こぼれた危険物質から実験台や床を保護します。表面は平滑で吸収力の強いろ紙で、こぼれた液体を素速く吸収します。裏面はポリエチレンでラミネート加工してあり液体の浸透を防ぎます。使用後は自治体あるいは施設の規則にしたがって焼却あるいは廃棄してください。ベンチコートをさらに厚くして吸収力を強めたもので、1m2あたり0.75Lの液体を吸収できます。注)試験研究目的に限ります。
アズワン品番62-6176-96
1パック(50枚)
21,099 税込23,209
4日以内出荷

GMF/GF/PESの3層構造フィルターで目詰まりしにくい仕様です。血清やタンパク質溶液などろ過困難な溶液におすすめします。ポリキャップ SPF(Serum Prefilter:血清プレフィルター用)は脂質やトリグリセリド、リポプロテインなど、さまざまな粒子が多量に含まれていて目詰まりしやすい血清のろ過におすすめです。オートクレーブ可能です。
用途生体サンプル、バッファー、酵素、栄養分、血清、ろ過、組織培養培地、ウイルス懸濁液等 材質フィルタ/PES、プレフィルタ/GMF インレット/アウトレット接続SB ※段付ホース口:6~10mm(1/4"-3/8")のチューブに接続可能 孔径(Φμm)1
1個
10,279 税込11,307
15日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高い強度と柔軟性を併せもつニトロセルロースメンブレン。孔径は均一でメンブレン表面での捕捉および分析に適応。低溶出物レベル。耐熱性が高く、収縮しにくいためオートクレーブ滅菌に対応。柔軟性に富んだニトロセルロースメンブレンフィルターであり、装着時やろ過時、オートクレーブの際に破損するリスクを減らしています。このタイプのメンブレンとしては強靱な構造をもちます。注)試験研究目的に限ります。労働安全衛生法(ラベル表示義務あり)および消防法該当製品です。
仕様●タンパク質吸着:高●開孔率:66-84%●蒸気滅菌:可能●親水性:あり●破裂強度:>2psi(0.0138MPa) 厚さ(μm)105-140 最高使用温度(℃)80 質量(mg/cm2)3.6-5.5
1パック(100枚)
11,980 税込13,178
18日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Whatman(ワットマン)ポリディスクTF
化学物質耐性のハウジング。有機溶媒性のろ過におすすめ。軽量(11.5g)なため、保護ベントやろ過および分離システム中のインラインフィルターとしておすすめ。耐化学薬品性に優れた疎水性PTFEフィルターを内蔵した有機溶媒のろ過、エア・ガスのベント用フィルターです。オートクレーブが可能です。孔径1μmの製品にはポリプロピレン製のプレフィルターが内蔵してあり、コンタミの多いサンプルに使用可能です。注)試験研究目的に限ります。注)インライン接続:内径6~10mmのチューブに接続可能。
材質サポートシステム:ポリプロピレン 材質(ハウジング)ポリプロピレン 耐圧(bar)4.1(60psi) メンブレンPTFE メンブレン直径(Φmm)50 ろ過面積(cm2)16 接続サイズ(mm)6~10内径ホースに接続可能
1パック(10個)
17,980 税込19,778
11日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ロットごとにASTM E 2187-04規格への適合が保証。適合性試験不要なので、測定が簡便
仕様●最小αセルロース含量:0.98●通気度(mL):21秒/100/in2 材質セルロース 厚さ(mm)0.19 グレード2 粒子保持能(μm)8 アズワン品番62-6174-85 ろ過速度(概算)(ヘルツベルグ)240秒 秤量(g)103/m2
1箱(100枚)
5,598 税込6,158
81日以内出荷

高い強度と柔軟性を併せもつニトロセルロースメンブレン。孔径は均一でメンブレン表面での捕捉および分析に適応。低溶出物レベル。耐熱性が高く、収縮しにくいためオートクレーブ滅菌に対応。柔軟性に富んだニトロセルロースメンブレンフィルターであり、装着時やろ過時、オートクレーブの際に破損するリスクを減らしています。このタイプのメンブレンとしては強靱な構造をもちます。メンブレン上にグリッドの入った製品です。粒子や微生物、コロニーのカウントがしやすくなります。グリッド線は、毒性がなくバクテリアの増殖阻害物質を含まないインクでプリントしてあります。注)試験研究目的に限ります。労働安全衛生法(ラベル表示義務あり)および消防法該当製品です。
仕様●タンパク質吸着:高●開孔率:66-84%●蒸気滅菌:可能●親水性:あり●破裂強度:>2psi(0.0138MPa) 厚さ(μm)105-140 最高使用温度(℃)80 アズワン品番62-6180-95 質量(mg/cm2)3.6-5.5
1パック(200枚)
20,980 税込23,078
55日以内出荷

精密用途用にオートクレーブ滅菌が可能(滅菌済み製品もあり)。くっきりしたコントラストで粒子の検出が容易。バクテリアの増殖阻害剤や界面活性剤の使用はなし。メンブレン内部の表面積が大きいので、高吸収力。セルロースアセテートとニトロセルロースからできています。純性のニトロセルロースフィルターよりも、平滑で均一な表面を持つという特長があります。フィルター表面のコントラストがはっきりするので、粒子や微生物コロニーの検出が容易です。注)MEメンブレンはWMEメンブレンよりもセルロースアセテート含有率が低いメンブレンです。注)試験研究目的に限ります。労働安全衛生法(ラベル表示義務あり)および消防法該当製品です。
仕様●タンパク質吸着:中程度●バブルポイント(bar):3.7●開孔率:74-77%●蒸気滅菌:可能●耐溶媒性:中程度●破裂強度:>10psi●流速(水)(Δp=0.9bar)(s/100mL/12.5cm2):20 厚さ(μm)135 最高使用温度(℃)130 アズワン品番62-6171-81 質量(mg/cm2)4.3-5.0
1パック(100枚)
24,980 税込27,478
31日以内出荷