分溜・分離・抽出・ろ過の新着商品
「分溜・分離・抽出・ろ過の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
Whatman(ワットマン)セルロース混合エステルメンブレン ME 27 0.8μm, 47mm 1パック 100枚入
精密用途用にオートクレーブ滅菌が可能(滅菌済み製品もあり)。くっきりしたコントラストで粒子の検出が容易。バクテリアの増殖阻害剤や界面活性剤の使用はなし。メンブレン内部の表面積が大きいので、高吸収力。セルロースアセテートとニトロセルロースからできています。純性のニトロセルロースフィルターよりも、平滑で均一な表面を持つという特長があります。フィルター表面のコントラストがはっきりするので、粒子や微生物コロニーの検出が容易です。注)MEメンブレンはWMEメンブレンよりもセルロースアセテート含有率が低いメンブレンです。注)試験研究目的に限ります。労働安全衛生法(ラベル表示義務あり)および消防法該当製品です。
仕様●タンパク質吸着:中程度●バブルポイント(bar):1.3●開孔率:74-77%●蒸気滅菌:可能●耐溶媒性:中程度●破裂強度:>10psi●流速(空気)(Δp=3mbar)(s/100mL):11.6●流速(水)(Δp=0.9bar)(s/100mL/12.5cm2):2.8厚さ(μm)140最高使用温度(℃)130アズワン品番62-6171-48質量(mg/cm2)4.3-5.0
1パック(100枚)
¥26,980税込¥29,678
61日以内出荷
Whatman(ワットマン)サイクロポアメンブレン ポリカーボネート 7060シリーズ
色素への親和性が低いのでコントラストが明瞭になり、顕微鏡下での観察が容易。メンブレン表面に粒子が捕集されるので、サンプル検査が容易で、分析時間が短縮。ろ液の吸収と吸着はほとんどなし。低い風袋重量。生物学的な活性なし。トラックエッチ法で製造された孔径が一定の微多孔性メンブレンです。シャープな分画ができ、再現性の高い精密ろ過が可能です。メンブレン表面が平滑なため、保持された粒子は顕微鏡で簡単に観察することができます。ポリカーボネートメンブレンは親水性で、タンパク質の吸着も非常に低いメンブレンです。注)試験研究目的に限ります。
仕様●ファイバー離脱:なし●可燃性:難燃性●灰分質量:0.6μg/cm2●開孔率:4-20%●孔密度(個):10^5-6×10^8/cm2●生物学的活性:不活性●透明度:半透明●破裂強度:>10psi●溶出物:ほとんどなし厚さ(μm)7-20比重1.21g/cm2最高使用温度(℃)140アズワン品番62-6180-85オートクレーブの可否121℃で30分質量(mg/cm2)0.7-2.0
1パック(100枚)
¥26,980税込¥29,678
18日以内出荷
Whatman(ワットマン)TCLP用 ガラス繊維ろ紙 1810シリーズ
結合剤フリー。TCLP(Toxicity Characteristic Leaching Procedure、毒性指標浸出法)用のろ紙です。TCLPは、地下水や水源を汚染する可能性のある、土壌中の有機・無機有害物質を測定するための手法です。注)試験研究目的に限ります。労働安全衛生法(ラベル表示義務あり)該当製品です。
材質ホウケイ酸ガラス繊維ろ紙結合剤使用していません粒子保持能(μm)0.6~0.8
Whatman(ワットマン)抗生物質検定用ろ紙 AAディスク 2017シリーズ
感染症の病原体の種類判定を行い、抗生物質や化学療法剤に対する感受性をチェックするためのディスクです。in vitroでの阻止帯決定法に用い、得られた耐性記録により合理的かつ選択的な化学療法が選択できます。このディスクに化学療法剤を染みこませ、病原体を植えた寒天培地上に置いて培養し、阻止帯のサイズを測定して薬剤の効果を判定します。注)試験研究目的に限ります。
Whatman(ワットマン)メンブレンアクセサリー ポリエステルドレインディスク,
流速やろ過量の改善が必要な場合におすすめします。結合剤を使用せずに製造したポリエステル製で、厚さ100μmです。表面がフラットになるのでフィルターがさけたり破裂したりするのを防ぎます。ろ過装置をスタックして用いる場合に、メンブレン層と次の装置との間に入れてセパレーターとしても用いられます。化学的に不活性で、直径は豊富にそろっていますので、装置にあわせてお選びいただけます。注)試験研究目的に限ります。
Whatman(ワットマン)ガラス繊維円筒ろ紙 グレード603g
ソックスレー抽出器に適合するサイズもご用意。ホウケイ酸ガラス繊維製で、無機結合剤を使用しています。注)試験研究目的に限ります。労働安全衛生法(ラベル表示義務あり)該当製品です。
Whatman(ワットマン)石英繊維ろ紙 QM-B 42mm 1パック 50枚入
QM-Aの2倍の厚さをもち、強度が高くなっています。注)試験研究目的に限ります。労働安全衛生法(ラベル表示義務あり)該当製品です。
仕様●Binder:No●Nominal basis weight(g/m2):170●Pre-fired:Yes●Thickness(μm):950●Typical air retention efficiency @0.3um:0.999耐熱温度(℃)800アズワン品番62-6176-64
1パック(50枚)
¥22,980税込¥25,278
当日出荷
Whatman(ワットマン)ニトロセルロースメンブレン AE 99, 8.0μm, 47mm 1パック 100枚入
高い強度と柔軟性を併せもつニトロセルロースメンブレン。孔径は均一でメンブレン表面での捕捉および分析に適応。低溶出物レベル。耐熱性が高く、収縮しにくいためオートクレーブ滅菌に対応。柔軟性に富んだニトロセルロースメンブレンフィルターであり、装着時やろ過時、オートクレーブの際に破損するリスクを減らしています。このタイプのメンブレンとしては強靱な構造をもちます。注)試験研究目的に限ります。労働安全衛生法(ラベル表示義務あり)および消防法該当製品です。
仕様●タンパク質吸着:高●開孔率:66-84%●蒸気滅菌:可能●親水性:あり●破裂強度:>2psi(0.0138MPa)厚さ(μm)105-140最高使用温度(℃)80アズワン品番62-6171-33質量(mg/cm2)3.6-5.5
1パック(100枚)
¥35,980税込¥39,578
18日以内出荷
Whatman(ワットマン)ブロッティング用ろ紙 角型 3MM Chr 26×41cm 1箱 100枚入
高品質のコットン・リンターのみを原料として製造した純セルロースで添加剤不使用によりコンタミネーションを防止します。クロマトグラフィーおよびブロッティング用に特別に製造しテストを実施。吸水能力や毛細管現象が均一なので、クリーンで均一な転写像となります。3MM Chrはブロッティング用で多数の使用実績があります。よく使用されるゲルや転写メンブレンのサイズに合わせたカットです。
種類3MM Chr寸法(cm)26×41アズワン品番62-6178-07
1箱(100枚)
¥47,980税込¥52,778
17日以内出荷
Whatman(ワットマン)折りたたみろ紙 グレード2555 1/2
折りたたみ済みのため、包装から取り出してすぐにフィルターファネルにセットが可能。作業時間が短縮されるため、連続分析や多サンプルの分析向き。フラットな標準ろ紙を用いた場合と同等の結果。ろ紙を折りたたむと表面積が大きくなるため、フラットなろ紙を使った場合と比較して、ろ過速度が低下しにくくなる、荷重容量が大きくなるなどの利点があります。本製品は、すでにろ紙が折りたたまれた状態であり、作業時間が短縮されます。ろ過速度はやや高速のろ紙です。麦芽と麦芽液中の抽出物を測定する際や、二酸化炭素を除去するのに用いられます。注1)試験研究目的に限ります。注2)プリーツ折りです。
厚さ(μm)170粒子保持能(μm)12坪量(g/m2)75ろ過速度(概算)(ヘルツベルグ)55秒
Whatman(ワットマン)プラディスク Aqua 30 CA 0.45μm
大容量包装もあり経済的。環境サンプルのCODやDOC分析用の前処理ろ過製品として適しています。あらかじめ前洗浄して有機炭素の溶出レベルを下げています。注)試験研究目的に限ります。CA=セルロースアセテート
仕様●アウトレット:オス型ルアー又はルアーロック●インレット:メス型ルアーロック●残液量(エアパージ後):50μl以下寸法(mm)26×34質量(g)4.7滅菌オートクレーブ不可材質(ハウジング)ポリカーボネート処理容量(mL)最大100耐圧(bar)6.9(100psi)ろ過面積(cm2)5.7
Whatman(ワットマン)クロマトグラフィー用ペーパーリール型 4 Chr 20mm×100m
薄手濾紙の中で最も吸水速度の速い濾紙です。表面は滑らかです。日常的な品質管理などで、分離能は特に高くなくても、速い展開速度が必要な場合に大変適しています。注)試験研究目的に限ります。吸水速度:濾紙の厚さと溶質のスポット量が一定ならば、吸水速度が遅いほど分離能は高くなります。厚さ:サンプル量を増やしたり、濃度を濃くして溶質のスポット量を増やすと、クロマトグラフィー用ペーパーの分離能は低下します。この場合、厚手の濾紙をご使用になると、吸水速度の変化を問題にしなければ分離能の低下はあまり目立ちません。基本重量:スポットできるサンプル量は、基本重量に比例します。したがって、基本重量が多い程多量にスポットできます。
厚さ(mm)0.21寸法(幅W×長さL)(cm×m)2×100質量(g/m2)92アズワン品番62-6177-88吸水速度(mm/30min)(水の場合)180
1パック
¥5,198税込¥5,718
22日以内出荷
Whatman(ワットマン)ニトロセルロースメンブレン WCN, 0.2μm 90mm 25/pk
高い強度と柔軟性を併せもつニトロセルロースメンブレン。孔径は均一でメンブレン表面での捕捉および分析に適応。低溶出物レベル。耐熱性が高く、収縮しにくいためオートクレーブ滅菌に対応。柔軟性に富んだニトロセルロースメンブレンフィルターであり、装着時やろ過時、オートクレーブの際に破損するリスクを減らしています。このタイプのメンブレンとしては強靱な構造をもちます。注)試験研究目的に限ります。労働安全衛生法(ラベル表示義務あり)および消防法該当製品です。
仕様●タンパク質吸着:高●開孔率:66-84%●蒸気滅菌:可能●親水性:あり●破裂強度:>2psi(0.0138MPa)厚さ(μm)105-140最高使用温度(℃)80アズワン品番62-6181-06質量(mg/cm2)3.6-5.5
1パック(25枚)
¥15,980税込¥17,578
61日以内出荷
Whatman(ワットマン)ヘパキャップ36 カプセル型, Inlet: Outlet:
空気中の0.3μm以上の粒子を99.97%保持。丈夫なポリプロピレン製のハウジング。デプスフィルターを使用しているので、高い荷重容量。ろ過速度が速く、低圧力損失。両方向のろ過が可能。オートクレーブで蒸気滅菌可能かつくり返しオートクレーブ可能(121℃で20分、最高温度132℃)。発酵槽やインキュベーター中のバクテリアや藻類、菌類のコンタミを防止。組織培養にも利用可。ヘパフィルターはガラス繊維製のフィルターを、丈夫なポリエステルモノフィラメントでラミネート加工したフィルターです。科学、研究、産業など各種分野において、高い粒子保持能、泥やほこりを保持する能力、高速ろ過が必要な場面で広く使われています。クリーンルーム内で、ISO品質システムで製造しています。注)試験研究目的に限ります。
仕様●SB=段付きホース口:6~10mm(1/4”-3/8”)のチューブに接続可能●ろ過方向:両方向材質サポートシステム:ポリプロピレン滅菌オートクレーブ可能材質(フィルター)ラミネートおよび疎水性加工をしたガラス繊維有効ろ過面積(cm2)625インレット/アウトレット接続SB、SB耐圧(bar)0.41MPa(60psi)結合方式加熱圧着アズワン品番62-6178-29
1個
¥10,279税込¥11,307
8日以内出荷
Whatman(ワットマン)高純度ガラス製円筒ろ紙 43×123mm 1パック 25本入
ソックスレー抽出器に適合するサイズもご用意。特殊用途用に、100%ホウケイ酸ガラスから製造した高純度ガラス繊維円筒ろ紙もご用意しました。この円筒ろ紙は結合剤やその他添加剤は一切使用しておりません。500℃までの高温に耐えます。セルロース円筒ろ紙では適合しない溶媒用にご使用ください。この円筒ろ紙は汚染モニタリング法にも使われます(公称粒子保持能は0.8μmです)。標準の厚さは1.7mmです。注)試験研究目的に限ります。労働安全衛生法(ラベル表示義務あり)該当製品です。
寸法(mm)43×123使用壁厚(mm)1.5アズワン品番62-6177-71
1パック(25本)
¥29,980税込¥32,978
82日以内出荷
Whatman(ワットマン)セルロースアセテートメンブレン ST 69 1.2μm, 47mm 1パック 100枚入
セルロースアセテートメンブレンは純セルロースアセテートから製造されており、生物学研究や臨床での分析、無菌テストやシンチレーション測定に適しています。タンパク質吸着が低い親和性メンブレンであり、水溶液やアルコール溶媒の処理に適しています。物理的に強度が高く180℃までの高温に耐え、熱ガスに使用できるので、一般的な滅菌処理を行ってもメンブレンの品質は損なわれません。注)試験研究目的に限ります。
仕様●バブルポイント(bar):0.9●流速(水)(Δp=0.9bar)(s/100mL/12.5cm2):12厚さ(μm)140アズワン品番62-6171-88
1パック(100枚)
¥28,980税込¥31,878
18日以内出荷
Whatman(ワットマン)クロマトグラフィー用ペーパー角型 17 Chr 3017シリーズ
荷重容量が非常に大きい場合に適した厚手の濾紙です。吸水速度が非常に速く、表面は滑らかです。吸水性が高く(g当り水870gを吸収)、分取用、吸水濾紙、電気泳動等にお薦めします。注)試験研究目的に限ります。吸水速度:濾紙の厚さと溶質のスポット量が一定ならば、吸水速度が遅いほど分離能は高くなります。厚さ:サンプル量を増やしたり、濃度を濃くして溶質のスポット量を増やすと、クロマトグラフィー用ペーパーの分離能は低下します。この場合、厚手の濾紙をご使用になると、吸水速度の変化を問題にしなければ分離能の低下はあまり目立ちません。よって溶質のスポット量が多い場合にはグレード17Chrをお薦めします。基本重量:スポットできるサンプル量は、基本重量に比例します。したがって、基本重量が多い程多量にスポットできます。
厚さ(mm)0.92質量(g/m2)440吸水速度(mm/30min)(水の場合)190
Whatman(ワットマン)石英繊維ろ紙角型 QM-A 8×10inch 1パック 100枚入
高純度の石英(SiO2)繊維で作られたろ紙です。800℃までの高温に耐えます。酸性ガス、排煙、排気、エアロゾルなどのエアサンプリング、PM10テストなどに用いられます。ろ紙に含まれるアルカリ土類金属含有量は極めて微量なので、硫酸ミストや硝酸ミストなどの「人為的」な物質の生成はほぼゼロに抑えられています。注)試験研究目的に限ります。労働安全衛生法(ラベル表示義務あり)該当製品です。
仕様●Binder:No●Nominal basis weight(g/m2):85●Pre-fired:Yes●Thickness(μm):475●Typical air retention efficiency @0.3um:0.999耐熱温度(℃)800アズワン品番62-6176-63
1パック(100枚)
¥199,800税込¥219,780
81日以内出荷
Whatman(ワットマン)ベンチコート プラス リール型 50cm×50m
丈夫な素材でできているので、濡れた状態でも乾いた状態でも破れにくい。表面は白く平滑でペンや鉛筆で書き込みが可能。吸収性が高く、かつ不浸透性のシートで、こぼれた危険物質から実験台や床を保護します。表面は平滑で吸収力の強いろ紙で、こぼれた液体を素速く吸収します。裏面はポリエチレンでラミネート加工してあり液体の浸透を防ぎます。使用後は自治体あるいは施設の規則にしたがって焼却あるいは廃棄してください。ベンチコートをさらに厚くして吸収力を強めたもので、1m2あたり0.75Lの液体を吸収できます。注)試験研究目的に限ります。
アズワン品番62-6176-97
1個
¥43,399税込¥47,739
15日以内出荷
Whatman(ワットマン)カーボンキャップ75 Inlet/Outlet: 1/2” HB
有効面積が広い粒状の活性炭の吸収剤入り。プリーツ状のガラス繊維ろ紙を内臓。0.3μm以上の粒子を99.97%保持。空気からの有機物の吸収、水からの色素、有機物、塩素の除去におすすめ。酸処理した粒状活性炭と、プリーツ状のHEPAフィルターを内蔵したカプセルフィルターです。連続カラム浸出ろ過による精製プロセスに使用可能です。注)試験研究目的に限ります。HB=ホース口
材質サポートシステム:ポリプロピレン材質(フィルター)活性炭・プリーツ状HEPAカートリッジハウジングポリプロピレン耐圧(bar)0.41Mpa(60psi)結合方式加熱溶着アズワン品番62-6178-41表面積m2/g(活性炭)26000(活性炭40)
1個
¥16,319税込¥17,951
4日以内出荷
Whatman(ワットマン)クロマトグラフィー用ペーパー角型 4 Chr 46×57cm 1パック 100枚入
薄手濾紙の中で最も吸水速度の速い濾紙です。表面は滑らかです。日常的な品質管理などで、分離能は特に高くなくても、速い展開速度が必要な場合に大変適しています。注)試験研究目的に限ります。吸水速度:濾紙の厚さと溶質のスポット量が一定ならば、吸水速度が遅いほど分離能は高くなります。厚さ:サンプル量を増やしたり、濃度を濃くして溶質のスポット量を増やすと、クロマトグラフィー用ペーパーの分離能は低下します。この場合、厚手の濾紙をご使用になると、吸水速度の変化を問題にしなければ分離能の低下はあまり目立ちません。基本重量:スポットできるサンプル量は、基本重量に比例します。したがって、基本重量が多い程多量にスポットできます。
厚さ(mm)0.21寸法(cm)46×57質量(g/m2)92アズワン品番62-6177-89吸水速度(mm/30min)(水の場合)180
1パック(100枚)
¥32,980税込¥36,278
17日以内出荷
Whatman(ワットマン)プラディスク 13 PTFE
大容量包装もあり経済的。10mLまでのサンプル用。残液量が25μl未満と非常に少ないので、高回収率。注)試験研究目的に限ります。PTFEは疎水性メンブレンのため、水溶液をろ過する場合はあらかじめメタノールなどでプレウェッティングが必要です。PTFE=ポリテトラフルオロエチレン
仕様●アウトレット:オス型ルアー又はチューブチップ●インレット:メス型ルアーロック●残液量(エアパージ後):25μl未満寸法(mm)16.3×19.8質量(g)0.95滅菌オートクレーブ可。121℃(最高131℃まで)材質(ハウジング)ポリプロピレン処理容量(mL)最大10耐圧(bar)5.2(75psi)ろ過面積(cm2)1.3
Whatman(ワットマン)プラディスク 25 PVDF 0.45μm
大容量包装もあり経済的。無着色のポリプロピレン製。100mLまでのサンプル用。残液量が少ないので、高回収率。注)試験研究目的に限ります。PVDF=Polyvinylidene difluoride
仕様●アウトレット:オス型ルアー●インレット:メス型ルアーロック●残液量(エアパージ後):100μl未満寸法(mm)22.9×28.4質量(g)2.7滅菌オートクレーブ可。121℃(最高131℃まで)材質(ハウジング)ポリプロピレン処理容量(mL)最大100耐圧(bar)5.2(75psi)ろ過面積(cm2)4.2
Whatman(ワットマン)ガラス繊維 1821シリーズ
GF/Aの3倍の厚さがあるため湿潤強度と荷重容量が高いろ紙です微細な粒子を保持しつつ高いろ過速度をキープできます微細粒子の懸濁物を高密度に含む液体の浄化固体の定量微細粒子を保持するプレフィルターとして用いられています日本ではJIS K0102用に製造しておりませんがお客様のご判断に基づき水中懸濁物質の測定などに使用されています荷重容量が要求されるLSC法(液体シンチレーション測定法)にも用いられます。注)試験研究目的に限ります。労働安全衛生法(ラベル表示義務あり)該当製品です。中速~高速、極めて高い荷重容量
仕様通気度(sec/100mL/in2):12厚さ(μm)675粒子保持能(μm)【液体】1.0(1)、(1)保持効率98%の粒子直径で表しています。坪量(g/m2)143アズワン品番62-6176-29
1パック(25枚)
¥17,980税込¥19,778
22日以内出荷
Whatman(ワットマン)ニトロセルロースメンブレン WCN, 0.1μm 47mm 100/pk
高い強度と柔軟性を併せもつニトロセルロースメンブレン。孔径は均一でメンブレン表面での捕捉および分析に適応。低溶出物レベル。耐熱性が高く、収縮しにくいためオートクレーブ滅菌に対応。柔軟性に富んだニトロセルロースメンブレンフィルターであり、装着時やろ過時、オートクレーブの際に破損するリスクを減らしています。このタイプのメンブレンとしては強靱な構造をもちます。注)試験研究目的に限ります。労働安全衛生法(ラベル表示義務あり)および消防法該当製品です。
仕様●タンパク質吸着:高●開孔率:66-84%●蒸気滅菌:可能●親水性:あり●破裂強度:>2psi(0.0138MPa)厚さ(μm)105-140最高使用温度(℃)80アズワン品番62-6181-02質量(mg/cm2)3.6-5.5
1パック(100枚)
¥24,980税込¥27,478
31日以内出荷
精密用途用にオートクレーブ滅菌が可能(滅菌済み製品もあり)。くっきりしたコントラストで粒子の検出が容易。バクテリアの増殖阻害剤や界面活性剤の使用はなし。メンブレン内部の表面積が大きいので、高吸収力。セルロースアセテートとニトロセルロースからできています。純性のニトロセルロースフィルターよりも、平滑で均一な表面を持つという特長があります。フィルター表面のコントラストがはっきりするので、粒子や微生物コロニーの検出が容易です。注)MEメンブレンはWMEメンブレンよりもセルロースアセテート含有率が低いメンブレンです。計測の効率を上げる。残留物や細胞の色とフィルターの色がはっきり異なるため、メンブレンを対比染色する必要がありません。グリッド入りはマニュアルカウントに適しています。グリッド入りフィルターは明瞭で見やすいグリッド線がプリントされています。グリッド線のインクは毒性がなく、バクテリアの増殖阻害物質を含まず、間隔は3.1mmは5mmです。注)試験研究目的に限ります。労働安全衛生法(ラベル表示義務あり)および消防法該当製品です。
仕様●タンパク質吸着:中程度●バブルポイント(bar):2.8●開孔率:74-77%●蒸気滅菌:可能●耐溶媒性:中程度●破裂強度:>10psi●流速(水)(Δp=0.9bar)(s/100mL/12.5cm2):12.5厚さ(μm)145最高使用温度(℃)130アズワン品番62-6172-32質量(mg/cm2)4.3-5.0
1パック(100枚)
¥19,980税込¥21,978
18日以内出荷
Whatman(ワットマン)工場用ろ紙 グレード0858 110×580mm 1パック 500枚入
主に生産プロセスで用いられるろ紙で。用途別の仕様。表面は粒状、流速および粒子保持能は中程度のろ紙です。用途は幅広く、抽出物や油、ビール、シロップなどのろ過に用いられる他に、圧搾ろ過や液体吸引にも使用されます。注)試験研究目的に限ります。
仕様通気度(sec/100mL/in2):4.9厚さ(μm)170粒子保持能(μm)(概算値)(液体)7-12坪量(g/m2)75アズワン品番62-6170-18ろ過速度(ヘルツベルグ)55秒
1パック(500枚)
¥27,980税込¥30,778
18日以内出荷
Whatman(ワットマン)高性能セルロース円筒ろ紙
高品質のアルファ・セルロースのコットンリンター製で、機械的強度が強く、粒子保持能にも優れています。円筒ろ紙は抽出器に合った正しいサイズを選んでください。円筒ろ紙のサイズは内径と全長をmm単位で表したものです。したがって、外径を計算する際には壁厚を考慮する必要があります。円筒ろ紙は抽出器上部ソケットの細いほうに1~2mmのゆとりを持って挿入し、サイフォンチューブの頂部よりも5~10mm上にくるようにセットしてください。注)試験研究目的に限ります。
Whatman(ワットマン)折りたたみろ紙 グレード0858 1/2 185mm 1パック 100枚入
主に生産プロセスで用いられるろ紙で。用途別の仕様。表面は粒状、流速および粒子保持能は中程度のろ紙です。用途は幅広く、抽出物や油、ビール、シロップなどのろ過に用いられる他に、圧搾ろ過や液体吸引にも使用されます。注)試験研究目的に限ります。
仕様通気度(sec/100mL/in2):4.9厚さ(μm)170粒子保持能(μm)(概算値)(液体)7-12坪量(g/m2)75アズワン品番62-6170-15ろ過速度(ヘルツベルグ)55秒
1パック(100枚)
¥6,998税込¥7,698
18日以内出荷
Whatman(ワットマン)レジスト 30 >1μm GF92 FLL/MLL 1パック 100個入
疎水性のPTFEメンブレンをポリプロピレンでラミネート加工。有機溶媒への耐性に優れたフィルターで、侵食性の有機溶媒の清澄ろ過に適しています。小型容器のエアフィルターとしても使用いただけます。注)試験研究目的に限ります。GF=ガラス繊維、FLL=メス型ルアーロック、MLL=オス型ルアーロック
仕様●アウトレット:オス型ルアー/オス型ルアーロック●インレット:メス型ルアーロック●残液量(エアパージ後):≦50μl寸法(mm)26×34ハウジングポリプロピレン耐圧(bar)6.9(100psi)ろ過面積(cm2)5.7アズワン品番62-6173-74
1パック(100個)
¥28,980税込¥31,878
18日以内出荷
Whatman(ワットマン)プラディスク 25 GF/F 0.7μm 6825シリーズ
大容量包装もあり経済的。無着色のポリプロピレン製。100mLまでのサンプル用。残液量が少ないので、高回収率。注)試験研究目的に限ります。粒子保持能。ガラス繊維は物理的・化学的に安定ですが、水溶液中にアルカリ成分が溶出する可能性があります。pHに敏感な生体サンプルは微量なアルカリ成分の溶出によって影響を受ける可能性があります。
仕様●アウトレット:オス型ルアー●インレット:メス型ルアーロック●残液量(エアパージ後):100μl未満寸法(mm)22.9×28.4質量(g)2.7滅菌オートクレーブ可。121℃(最高131℃まで)材質(ハウジング)ポリプロピレン処理容量(mL)最大100耐圧(bar)5.2(75psi)ろ過面積(cm2)4.2
Whatman(ワットマン)ろ過補助剤 無灰ろ紙クリッピング 500g
通常のろ紙上に無灰ろ過補助剤を加えることで、厚みのある粒子保持能の高いプレフィルターとして働き、沈殿物や浮遊物を凝集します。素速く分散するパウダーで、高純度です。最大灰分含量は0.015%です。計量スプーンつきで、両端でそれぞれ0.50g分と2.5g分を量れます。注)試験研究目的に限ります。
アズワン品番62-6176-16
1個
¥5,498税込¥6,048
82日以内出荷
Whatman(ワットマン)ニトロセルロースメンブレン WCN, 3μm 47mm 100/pk
高い強度と柔軟性を併せもつニトロセルロースメンブレン。孔径は均一でメンブレン表面での捕捉および分析に適応。低溶出物レベル。耐熱性が高く、収縮しにくいためオートクレーブ滅菌に対応。柔軟性に富んだニトロセルロースメンブレンフィルターであり、装着時やろ過時、オートクレーブの際に破損するリスクを減らしています。このタイプのメンブレンとしては強靱な構造をもちます。注)試験研究目的に限ります。労働安全衛生法(ラベル表示義務あり)および消防法該当製品です。
仕様●タンパク質吸着:高●開孔率:66-84%●蒸気滅菌:可能●親水性:あり●破裂強度:>2psi(0.0138MPa)厚さ(μm)105-140最高使用温度(℃)80アズワン品番62-6181-25質量(mg/cm2)3.6-5.5
1パック(100枚)
¥23,980税込¥26,378
18日以内出荷
Whatman(ワットマン)クロマトグラフィー用ペーパーリール型 17 Chr 25mm×30m
荷重容量が非常に大きい場合に適した厚手の濾紙です。吸水速度が非常に速く、表面は滑らかです。吸水性が高く(g当り水870gを吸収)、分取用、吸水濾紙、電気泳動等にお薦めします。注)試験研究目的に限ります。吸水速度:濾紙の厚さと溶質のスポット量が一定ならば、吸水速度が遅いほど分離能は高くなります。厚さ:サンプル量を増やしたり、濃度を濃くして溶質のスポット量を増やすと、クロマトグラフィー用ペーパーの分離能は低下します。この場合、厚手の濾紙をご使用になると、吸水速度の変化を問題にしなければ分離能の低下はあまり目立ちません。よって溶質のスポット量が多い場合にはグレード17Chrをお薦めします。基本重量:スポットできるサンプル量は、基本重量に比例します。したがって、基本重量が多い程多量にスポットできます。
厚さ(mm)0.92寸法(幅W×長さL)(cm×m)2.5×30質量(g/m2)440アズワン品番62-6177-90吸水速度(mm/30min)(水の場合)190
1パック
¥7,198税込¥7,918
81日以内出荷
Whatman(ワットマン)アノディスク 47mm サポートリング付 6809シリーズ
高い孔密度かつ均一な孔径。幅広い溶媒耐性。製造過程での添加物質がないので、溶出は最低限。精密な構造と一定の孔径を持ち、粒子除去を効率的に行うことができる無機メンブレンです。高純度のアルミナマトリックスから電気化学的に製造され、モノマーや可塑剤、接着剤、界面活性剤、湿潤剤を製造過程で使用していません。タンパク吸着度が低いためサンプルのロスを最低限に抑えられます。蛍光を発することがなく、毒性がないため細胞の増殖も妨げません。湿るとほぼ透明になるので、微生物や粒子をメンブレン表面に捕捉した後は、そのまま光学・電子顕微鏡で観察できます。親水性でほとんどの溶媒や水溶液に対応しているため、幅広いサンプルのろ過に適しています。アノポアメンブレンを使用した製品がアノディスクメンブレンフィルタです。メンブレンの縁をポリプロピレンリングに接着したもので(直径13mmのタイプは除く)、取り扱いやすく吸引ろ過や加圧ろ過にも適しています。
Whatman(ワットマン)セルロースアセテートメンブレン ST 68 0.8μm, 47mm 1パック 100枚入
セルロースアセテートメンブレンは純セルロースアセテートから製造されており、生物学研究や臨床での分析、無菌テストやシンチレーション測定に適しています。タンパク質吸着が低い親和性メンブレンであり、水溶液やアルコール溶媒の処理に適しています。物理的に強度が高く180℃までの高温に耐え、熱ガスに使用できるので、一般的な滅菌処理を行ってもメンブレンの品質は損なわれません。注)試験研究目的に限ります。
仕様●バブルポイント(bar):1.5●流速(水)(Δp=0.9bar)(s/100mL/12.5cm2):16厚さ(μm)140アズワン品番62-6171-89
1パック(100枚)
¥28,980税込¥31,878
22日以内出荷
Whatman(ワットマン)pH試験紙 SR pH8.0-10.0 リール型 7mm×5m
日常的に行われる幅広い範囲のpH試験に。低コスト。持ち運びでき野外使用に便利。pH試験紙はpHの測定を簡単かつ迅速に行えるので、工場や研究室で幅広く使用されています。pH試験紙測定において。緩衝溶液:溶液に酸またはアルカリを加えた場合に起こるpH値の変化を最小にする作用を緩衝作用といい、この作用がある溶液を指します。pH測定の誤差。1.弱緩衝溶液の測定:試験紙はろ紙に指示薬を含浸させたもので、指示薬自体、酸またはアルカリ性です。緩衝作用のない溶液、弱緩衝溶液に試験紙をつけると、指示薬が溶け出し溶液のpHが変わり測定結果に誤差を生じる可能性があります。弱緩衝溶液の測定にはpHメーターをおすすめします。弱緩衝溶液例:中性付近の酸、アルカリ溶液。強酸、強アルカリの希薄溶液。加水分解された可能性がある溶液。蒸留水、水道水、雨水、ボイラー水など。尚、ワットマンpH試験紙CFタイプを使用する場合、溶液に試験紙をつけた後、多少色の変化に時間がかかります。2.アルコール誤差:アルコールなどの有機溶媒を含んだ溶液はpH測定値に誤差を与えることがあります。注)試験研究目的に限ります。
仕様pH段階の間隔:0.5タイプSRpH8.0-10.0寸法(mm×m)7×5アズワン品番62-6177-02
1個
¥2,549税込¥2,804
4日以内出荷
Whatman(ワットマン)折りたたみろ紙 グレード1574 1/2 125mm 1パック 100枚入
主に生産プロセスで用いられるろ紙で。用途別の仕様。ろ過速度は中速で、湿潤強度の高いろ紙です。グレード1573と同様の化学薬品耐性を有しています。注)試験研究目的に限ります。
厚さ(μm)160粒子保持能(μm)(概算値)(液体)7-12坪量(g/m2)90アズワン品番62-6170-04ろ過速度(ヘルツベルグ)85秒
1パック(100枚)
¥10,919税込¥12,011
18日以内出荷
Whatman(ワットマン)アノトップ 25mm 6809シリーズ
アルミナを素材としたアノポアメンブレンが内蔵されたシリンジフィルター。ほとんどの有機溶液や水溶液に使用可能。直径25mmのシリンジフィルターで、容量100mLまでのサンプルろ過に使用することができます。六角形のハウジングは無着色のポリプロピレン製で、製造工程では湿潤剤や接着剤を使用していません。さまざまろ過に用いることができます。
仕様●アウトレット:オス型ルアーチューブチップ●インレット:メス型ルアーロック●タンパク質吸着:低●溶出物:低長さ(mm)シリンジ:26.3形状シリンジ:六角形幅(mm)シリンジ:36.8厚さ(μm)メンブレン:(平均)60材質(ハウジング)ポリプロピレン耐圧(bar)0.69Mpaメンブレンアノポアろ過面積(cm2)4.78結合方式加熱溶着
Whatman(ワットマン)再生セルロースメンブレン RC 58 0.2μm, 47mm 1パック 100枚入
液体を吸収しやすく、高い湿潤強度。化学薬品耐性が高く、水溶液や有機溶媒の処理に最適。機械的に安定。あらゆる方法で滅菌可能。孔径:0.2μm。注)試験研究目的に限ります。
仕様●バブルポイント(bar):3.7●湿潤材:添加なし●流速(水)(Δp=0.9bar)(s/100mL/12.5cm2):14材質セルロース100%厚さ(μm)75アズワン品番62-6172-44
1パック(100枚)
¥41,980税込¥46,178
30日以内出荷