建具金物の新着商品
「建具金物の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
座金組込ねじM4、4本付き。左右兼用型。左右勝手の変更は止金を反転させてください。
用途配電盤、点検口、小型キャビネット等
1個
¥2,250
税込¥2,475
翌々日出荷
本体に取付ねじ付き。旋回角度:約270°(※ヒンジ自体の旋回角度は360°ですが、ねじ同士が緩衝しますので、ご使用可能な角度は約270°となります)。
1個
¥1,040
税込¥1,144
翌々日出荷
丁番がドアクローザを兼ねているので、ドアの外観がきれいに仕上がり、シンプルで美しいデザインはあらゆるドアにマッチします。
他のドアクローザを使用することが難しいアーチドアや上框が無いドアなどにも使えます。
表面処理は、メラミン樹脂焼付塗装となります。
・十分な閉扉力
・ストップメカニズム内蔵
・ドライバー1本で簡単な閉じ速度調整
・普通の丁番と同じ取付方法なので手間がかからず簡単
用途屋内ドア用(木製・アルミ製・軽量スチール製ドア用)
適合扉厚(mm)30以下
適合扉高さ(mm)2100以下
適合扉幅(mm)900以下
適合扉質量(kg)40以下
適合ドアサイズW900mm以下、H2100mm以下、D30mm以下
最大開扉角度(°)180
セット内容上下組(スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ各1枚)
付属品取付ネジ
戸が閉まる約90mm手前でソフトクローズが作動します。
用途屋内用木製引戸(浴室には使用できません)
付属品なべタッピンねじ 3.5×30 2本、トリガー(FC-310)、専用治具(FC-610)
材質本体:POM、PA66複合材、鋼、ステンレス鋼、カップ:亜鉛合金、車輪:POM、鋼
ねじ(結合ねじ)皿小ねじ4×15 1本
ベアリング金属ベアリング
適合レールAFD-1500、AFD-1300
適合扉厚(mm)24以上
適合扉質量(kg)30以下
樹脂製小型バンパーです。キャビネットの扉や小物入れの脚など、さまざまな用途に使用できます。埋め込みタイプのため、使用するうちにずれることがありません。材料の樹脂は二重構造です。埋め込み部分は固いため取り付けやすく、クッション部は柔らかく緩衝効果に優れています。
用途樹脂製小型バンパーです。キャビネットの扉や小物入れの脚など、さまざまな用途に使用できます
材質ポリアミド/SEBS樹脂
形状丸型
色クリアー
重量ドアの開閉をスムーズ・快適に行えます。
エンドレスタイプの流体摩擦抵抗方式を採用しており、長寿命となっています。
制動ラックが長く、制動範囲が広くなっています。
簡単操作で左右兼用を実現しています。
ドライバーなどで簡単に施工ができます。
用途重量鋼製建具用。
仕様水平式
長さ(m)(レール)2.2
制御方式流体摩擦抵抗方式
圧力(初動開扉力)15.5~19.6N
時間制動時間((開扉距離900mm時)/7~11秒
最大ストローク(mm)1500
駆動方式(閉駆動)ゼンマイバネ方式
耐久性開閉100万回以上
適合扉80~150kg
木下地の壁や柱などにねじ込んでご使用下さい。簡易用の鍵として使用できます。
用途扉や家具などの簡易な戸締り用に。
材質鉄
付属品+皿木ネジ2.7×16 3本
材質本体:SUS304 / ゴム:PVC
仕上本体:ヘアーライン ゴム:白
1個
¥189
税込¥208
3日以内出荷
120゜以上開かない機構(取付位置を変えれば100°、110°制限に出来ます)
質量(kg)【ドア】~85
色シルバー
機能ストップ付き
適合扉高さ(mm)2400
適合扉幅(mm)1050
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
既存ドアクローザのビス穴を利用し、ドライバー1本でドアクローザの取替が容易にできます。
ドアをお好みの角度で固定することができます。大型強力ゴムキャップでガッチリ固定します。補助板により木やアルミのドアにも固定ができます。
用途玄関扉などの扉の固定に。
仕様ストロング
付属品補助板
トラスコ品番707-7387
材質スチール・ステンレス・ゴム、合成ゴム、スチール、フェライト
幅(mm)61
全長(mm)290
色アイボリー
高さ(mm)35
タイプマグネット式
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20個)
¥38,980
税込¥42,878
翌々日出荷
ドアをお好みの角度で固定することができます。大型強力ゴムキャップでガッチリ固定します。補助板により木やアルミのドアにも固定ができます。
用途玄関扉などの扉の固定に。
仕様スタンダード
付属品補助板
トラスコ品番707-7384
材質スチール・ステンレス・ゴム、合成ゴム、スチール、フェライト
幅(mm)45
全長(mm)270
色黒
高さ(mm)40
タイプマグネット式
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20個)
¥35,980
税込¥39,578
翌々日出荷
ドアをお好みの角度で固定することができます。補助板により木やアルミのドアにも固定ができます。
用途玄関扉などの扉の固定に。
仕様徳用
付属品補助板
幅(mm)30
全長(mm)230
高さ(mm)25
タイプマグネット式
RoHS指令(10物質対応)対応
コンパクトサイズのため、ドアデザインの邪魔にならず、しかも曲面レンズを使用しているので明かりの確認がしやすいタイプです。
材質フレーム:ABS / 窓:スチロール
適合扉厚(mm)27~40
付属品非常解錠キー、ゴムシートt:1.0 1枚、滑り止めゴムΦ2.5 1個
適合ストライク:LB-431、LB-530、LB-36、LB-36TN
材質ステンレス
仕上ヘアーライン
セットねじM4×35サラコネジ+SUS:2本(パネル厚30~40用)
1個
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
用途汎用サッシタイプ。下桟を取り外して戸車を取替えて下さい。
規格FNMS059
適合メーカートステム
1パック(1個)
¥2,598
税込¥2,858
6日以内出荷
用途プラマード2 PSH-3 PHB-3用。下桟を取り外して戸車を取替えて下さい。
規格HH-T-0062
適合メーカーYKK
1パック(1個)
¥1,598
税込¥1,758
6日以内出荷
用途KH・青葉・サンペア・太陽・CS・CX代替タイプ。下桟を取り外して戸車を取替て下さい。
規格AZWS025
適合メーカートステム
1パック(1個)
¥1,698
税込¥1,868
6日以内出荷
1パック(1個)
¥989
税込¥1,088
6日以内出荷
1パック(1個)
¥3,898
税込¥4,288
6日以内出荷
用途ハイサッシH・5H WHA・WHP・WHB外障子用。出窓25H・35H・DY-1H・DY-2H用。下桟を取り外して戸車を取替えて下さい。
規格HH-T-0006
適合メーカーYKK
1パック(1個)
¥1,698
税込¥1,868
6日以内出荷
用途5S・KD・TS-200網戸用テラスタイプ、戸車は左右共通です。
規格A8LC66
適合メーカー新日軽
1パック(2個)
¥4,298
税込¥4,728
6日以内出荷
1パック(1個)
¥1,698
税込¥1,868
6日以内出荷
用途戸車は左右兼用です。取り付けビスで確実に固定して下さい。高さ調整は上のビスで調整します。
規格OM-711K2
適合メーカー立山
1パック(1個)
¥2,498
税込¥2,748
6日以内出荷
1パック(1個)
¥1,298
税込¥1,428
6日以内出荷
用途3K網戸、ノイスタ網戸、外付けサッシ網戸等。左右兼用、ビスにて固定して下さい。
規格3K876
適合メーカー三協アルミ
1パック(1個)
¥699
税込¥769
6日以内出荷
用途取替はタテ桟と下桟を固定しているビスを外し下桟を取り出し戸車を交換して下さい。左右を確認の上、戸車をセットし再度タテ桟と下桟をビスで固定して下さい。高さ調整は調整ビスで調整します。
規格6型サッシ
適合メーカーセキスイ
1パック(2個)
¥1,298
税込¥1,428
6日以内出荷
用途戸車は左右兼用です。取り付けビスで確実に固定して下さい。
規格AZWS048
適合メーカートステム
1パック(1個)
¥1,698
税込¥1,868
6日以内出荷
1パック(2個)
¥499
税込¥549
6日以内出荷
用途BF型網戸用。戸車は左右兼用です。高さ調整は調整ビスで調整します。
規格AZWS617
適合メーカートステム
1パック(1個)
¥2,398
税込¥2,638
6日以内出荷
1パック(2個)
¥349
税込¥384
6日以内出荷
1パック(2個)
¥349
税込¥384
6日以内出荷