その他機器レンタル(測定・測量)の新着商品

その他機器レンタル(測定・測量)の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

4件中 14
キャンペーン情報RSS配信
【レンタル】デジマチックマイクロメータ 0~25mm 校正証明書付き レンタル30日 Mitutoyo(ミツトヨ)
フレームカバー、表面パネルに滑り止め形状(凸形状)を採用し、安定した手持ち測定が可能です。プラスチック部品すべてに耐油性素材を使用しています。
付属品スパナ×1個測定範囲0~25mm質量(g)270電源ボタン型酸化銀電池SR44最小表示0.001mm保護等級IP65機能原点セット(ABS測長系)、ゼロセット(INC測長系)、ホールド、測長データ出力、オートパワーON/OFF、エラー警報、ファンクションロック平行度(μm)1定圧装置ラチェットストップ器差±1μmアズワン品番8-162-21-74レンタル日数(日)30サービス分類レンタル
1個
16,980税込18,678
4日以内出荷

【レンタル】デジマチックホールテスト 468-972 校正証明書付 レンタル30日 Mitutoyo(ミツトヨ)
読み取り部が液晶デジタル表示(文字高さ7.4mm)の三点式内側マイクロメータです。測定面にチタンコーティングを施しています。基点設定用のプリセット値を2つ記憶できますのでセットリングなどの実測値を複数記憶でき効率的に測定の準備ができます。ボタン形電池1個で約1.2年使用できます。(通常使用時)。ABS、INC2つの測長系により高能率な作業ができます。保護等級IP65を実現。切削液がかかるような環境でも使用可能です。止まり穴の底面近くまで測れます。エクステンションロッド(オプション)を接続し深穴の測定をすることも可能です。誤った操作で基準が変更されることを防ぐファンクションロック機能付です。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。測定データをキーボード信号に変換し、市販の表計算ソフトのセルに直接入力することができる便利なインターフェイス・インプットツールを取り揃えています。いくつかの測定範囲のものをセットしたエコノミーセット(測定ヘッド交換式)とフルセットも用意しています。
セット内容表示部本体 12~20mm 1本、測定ヘッド部 12~16mm 1本、16~20mm 1本、セットリング(Φ16)1個、エクステンションロッド(150mm)1本、スパナ 2本、六角棒スパナ 1本、十字ドライバ 1本測定範囲(mm)12~20電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個 標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)最小表示量(mm)0.001量子化誤差±1カウントを含まず位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ電池寿命通常の使用状態で約1.2年アズワン品番63-7263-33-74レンタル日数(日)30サービス分類レンタル
1個
46,980税込51,678
4日以内出荷

【レンタル】ボアマチック 568-924 校正証明書付 レンタル30日 Mitutoyo(ミツトヨ)
レバー操作により簡単に、しかもスピーディーに測定できるスナップタイプのデジタル表示内径測定器です。測定面にチタンコーティングを施しています。三点式測定ヘッドにより、安定性の高い測定データが得られます。絶対原点を持つABS(絶対)スケールの内蔵で、電源ONごとの原点合せが不要です。また、オーバースピードエラーが発生しませんので、信頼性も向上しています。公差判定機能を搭載していますので、上・下限値を設定すれば合否判定が可能です。また、判定結果のみを拡大表示することもできます。2箇所にレイアウトされたスイッチで操作性がアップします。表示部は見やすい位置にセットできます。(330°回転)。止まり穴の底面近くまで測れます。
セット内容表示部本体 1本、測定ヘッド 6~8mm 1本、8~10mm 1本、10~12mm 1本、アタッチメント 1本、セットリング(Φ8、Φ10)各1個、スパナ 3本測定範囲(mm)6~12アズワン品番63-7262-99-74レンタル日数(日)30サービス分類レンタル
1個
49,980税込54,978
4日以内出荷

【レンタル】デジタル屈折計 180×100×58mm OER172 レンタル ノーブランド
独自の専用目盛を作成して保存可能です。パソコンと接続して、パソコンから計器の制御、測定値の記録が可能です。
付属品PCソフト、AC電源、USBケーブル材質ABS樹脂、SUS316寸法(mm)180×100×58測定範囲糖度(Brix)/0~95%、屈折率(nD)/1.3330~1.5318質量(g)460電源6P形9V乾電池×1個測定精度糖度(Brix)/±0.1%、屈折率(nD)/±0.0002サービス分類レンタル
1台
4,198税込4,618
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)