クリーンベンチの新着商品
「クリーンベンチの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
卓上に置くだけで手軽に使用できる塩化ビニル製のクリーンベンチです。幅640mmのワークスペースで快適に作業できます。上部のフィルタユニットからISOクラス5(クラス100)の清浄空気が供給されるので内部が清浄に保たれます。本体は耐薬品性に優れた塩化ビニル製です。前面扉はスライド式で、4段階で固定することができます。本体(天板穴なし)のみでフィルタユニットは付属しません。
材質塩化ビニル 板厚:5mmt(前面扉:3mmt)
寸法(mm)ワークエリア:640×385×365
外寸(mm)700×415×540
1台(1台)
¥53,980
税込¥59,378
当日出荷
ガス置換用の孔(14mmΦ)を左右2ヶ所に設けています。付属のグローブはディスポタイプで交換が可能です。排水ドレン付で、内部を水洗いすることが可能です。
材質フレーム/ステンレス・PP シート/塩化ビニル
質量(kg)約1.6
大きさ700×700×500mm
1個(1個)
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
高性能HEPAフィルタと送風ファンを一体化した小型空気清浄ユニットで、どこにでも簡単に取付けでき手軽にクリーンな環境を作ることができます。0.3μm以上の粒子を99.99%以上除去し、噴出口清浄度はISOクラス5(クラス100)です。本体はステンレス製鏡面仕上げで耐食性に優れています。
質量(kg)14.5
電源AC100V 50/60Hz
構造SUS430
外寸(mm)610×610×185
フィルターメインフィルタ:低圧損HEPAフィルタ プレフィルタ:サランネット
風速(m/s)0.51
風量10.0m3/min
清浄度ISOクラス5(クラス100) 集塵効率:0.3μm以上粒子にて99.99%以上
1台(1台)
¥161,980
税込¥178,178
7日以内出荷
アップライトタイプ用。
適合MDF-DU700VH/DU500VH/U339/U700VX/U500VX
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)139×559×332
収納数【貯蔵ボックスMDF-2081BX】24個
アズワン品番61-9170-49
1個
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
抗菌・防臭HEPAフィルターにより、0.3μm以上の粒子を99.97%以上カットしたクリーンエアーでブース内を清浄な環境に保ちます。コンパクト・低価格で局所的にクリーンな環境を作り出すことが可能です。殺菌灯付きで、ブース内の殺菌も可能です。2人同時に作業ができますので効率的です。LED照明採用で省電力化を図っています。
材質作業面/SUS304、正面扉/ポリカーボネート、側面窓/アルミニウム複合板、フレーム/アルミニウム
電源AC100V 50/60Hz、コード長 1.5m(3Pプラグ)
グレード100
集塵効率(%)99.97以上(0.3μm粒子)
材質(プレフィルター)モダアクリル/ポリエステル