ジョイント/継ぎ手/コネクター/コックの新着商品

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コックの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

31件中 1~31件
両端メネジ接続の二方バルブです。
用途送液用 材質PTFE 仕様プラグ挿入式 トラスコ品番735-2999 質量(g)80 オリフィス径(Φmm)3 プラグ(mm)13.5 アズワン品番61-3537-06 ねじサイズR3/8
1個
特価
19,980 税込21,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・オス、メスの区別が無い形状なので、1種類の部品でシングルユースの仕組みが構築可能。・直感的な3ステップの接続方法(画像参照)で作業者による誤接続のリスクを軽減。・作業者の操作ミスを軽減する使いやすさで、性能や信頼性、安全面の懸念を軽減。・「CPCクリック」という接続完了を音で知らせる仕組み。・オートクレーブやガンマ線などの減菌に対応。
仕様バイオ向け無菌接続対応カップリング 使用温度範囲(℃)1~40 滅菌<ガンマ線>最大50kGy、<オートクレーブ>最高130℃で60分間Cv値:0.04-0.27 圧力(kPa)0.4MPa以下
1袋(25個)
169,800 税込186,780
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・無菌のシングルユース接続技術:1/16のチューブで無菌溶液を常に確実に移送する唯一の無菌媒体移送方法。・超低温と化学薬品の適合性:液体窒素相温度(-190℃)まで冷凍可能。流路は化学薬品への適合性が高く、劣化しないPPSU製。ジメチルスルホキド(DMSO)等の強力な化学薬品に対応可能。・操作ミスやそれに伴う性能、信頼性、安全性の懸念のリスクを軽減。・引っ張る、「カチッ」、引っ張る:直感的な3ステップの接続プロセスで作業者の操作ミスを軽減。・オス、メスの区別なし:両側を1つの部品番号にすることで、シングルユース・システムの仕様を平易化。・CPCクリック:組み立てられたことを音で確認。(ハードウェアの追加不要)。・冷凍カセットに収まる最少のコンパクトサイズ。・低ホールドアップボリューム:移動中に失われる液体量を最小化。
仕様バイオ向け無菌接続対応カップリング 材質本体:ポリカ-ボネート(ホワイト)ポリフェニルスルホン(オフホワイト色)保護カバー:ポリカーボネート(ゴールド色)シール:シリコーン(透明)プラチナ処理メンブレン:疎水性ポリエーテルスルフォン 使用温度範囲(℃)1~40 滅菌<ガンマ線>最大50kGy、<オートクレーブ>1サイクル60分間130℃までCv値:0.03-0.06 圧力(kPa)最大200kPa,2bar
1袋(25個)
189,800 税込208,780
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・オス、メスの区別が無い形状なので、1種類の部品でシングルユースの仕組みが構築可能。・直感的な3ステップの接続方法(画像参照)で作業者による誤接続のリスクを軽減。・作業者の操作ミスを軽減する使いやすさで、性能や信頼性、安全面の懸念を軽減。・「CPCクリック」という接続完了を音で知らせる仕組み。・オートクレーブやガンマ線などの厳禁に対応。・気化した液体窒素温度温度(-190℃)まで凍結可能、及び強力な化学薬品への高い適合性。・すべてのPVCチューブとの完全な互換性。・冷凍カセットに収まるコンパクトサイズ
仕様バイオ向け無菌接続対応カップリング 材質本体:ポリカ-ボネートUSPクラスⅥ,ADCF(ホワイト)ポリフェニルスルホン(オフホワイト色)保護カバー:ポリカーボネート(ゴールド色)シール:シリコーンゴムプラチナ処理USPクラスVI,ADCF(透明)保護膜:疎水性ポリエチルサルホンUSPクラスVI 使用温度範囲(℃)1~40 滅菌<ガンマ線>最大50kGy、<オートクレーブ>最高121℃で30分間Cv値:0.04-0.27 圧力(kPa)最大300kPa,3bar
1袋(25個)
179,800 税込197,780
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・オス、メスの区別が無い形状なので、1種類の部品でシングルユースの仕組みが構築可能。・直感的な3ステップの接続方法(画像参照)で作業者による誤接続のリスクを軽減。・作業者の操作ミスを軽減する使いやすさで、性能や信頼性、安全面の懸念を軽減。・「CPCクリック」という接続完了を音で知らせる仕組み。・オートクレーブやガンマ線などの減菌に対応。・気化した液体窒素温度温度(-190℃)まで凍結可能、及び強力な化学薬品への高い適合性。・すべてのPVCチューブとの完全な互換性。・冷凍カセットに収まるコンパクトサイズ
仕様バイオ向け無菌接続対応カップリング 材質本体:ポリカ-ボネートUSPクラスⅥ,ADCF(ホワイト)ポリフェニルスルホン(オフホワイト色)保護カバー:ポリカーボネート(ゴールド色)シール:シリコーンゴムプラチナ処理USPクラスVI,ADCF(透明)保護膜:疎水性ポリエチルサルホンUSPクラスVI 使用温度範囲(℃)1~40 滅菌<ガンマ線>最大50kGy、<オートクレーブ>最高121℃で30分間Cv値:0.04-0.27 接続チューブ内径:1.6mm 1/16インチタケノコ 圧力(kPa)最大300kPa,3bar
1袋(25個)
179,800 税込197,780
62日以内出荷

ハンドル 1/4 回転で操作可能。液体システムを簡単に閉じるためのインラインボールバルブ。ボールシール構成によりスケーリングに対する優れた耐性を発揮。
タイプ2極 材質(ボディ)ニッケルめっき真鍮 サイズ(mm)【圧縮継手】15.25 アズワン品番68-6580-09 呼び径(ねじ)3/8インチ アタッチメントネジ
1袋(5個)
67,980 税込74,778
8日以内出荷

Legris ボールバルブを使用すると液体システムを確実に開閉できます。この 2 ウェイタイプを操作するにはハンドルを 1/4 回転するだけです。液体システムを簡単に閉じるためのインラインボールバルブです。ハンドルを 1/4 回転させます ボールシール構成によりスケーリングに対する優れた耐性を発揮します。
タイプ3極 材質(ボディ)ニッケルめっき真鍮 サイズ(mm)【圧縮継手】11.8 アズワン品番69-4868-66 呼び径(ねじ)1/4インチ アタッチメントネジ
1袋(2個)
29,980 税込32,978
翌々日出荷

アルミ製クーラントホース
材質アルマイト処理済アルミニウム 流量(L/min)25 耐圧力性8MPa 耐温度性(℃)~75 曲げ角度(°)(最小)30
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

アルミ製クーラントホース
材質アルマイト処理済アルミニウム 全長(mm)45 取付ねじ【機械側】1/4"G 流量(L/min)25 耐圧力性8MPa 耐温度性(℃)~75 曲げ角度(°)(最小)30
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミ製クーラントホース。中型機向けの1/4シリーズに組み合わせて使用するY型ジョイントです。
材質アルマイト処理済アルミニウム 全長(mm)52 タイプC型ジョイント 取付ねじ【機械側】1/4"G 流量(L/min)25 耐圧力性8MPa 耐温度性(℃)~75 アズワン品番69-6847-56 曲げ角度(°)(最小)30
1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷

アルミ製クーラントホース
材質アルマイト処理済アルミニウム 流量(L/min)25 耐圧力性8MPa 耐温度性(℃)~75 曲げ角度(°)(最小)30
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

アルミ製クーラントホース
材質アルマイト処理済アルミニウム 取付ねじ【機械側】1/2"G 流量(L/min)25 耐圧力性8MPa 耐温度性(℃)~75 曲げ角度(°)(最小)30
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミ製クーラントホース
材質アルマイト処理済アルミニウム 全長(mm)30.5 流量(L/min)25 耐圧力性8MPa 耐温度性(℃)~75
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

フッ素樹脂チューブステンレスパイプガラス管など用のソロバン玉シールタイプのスタンダード継手です。
適合チューブ外径10Φ用 ねじ規格R1/2 アズワン品番69-3851-44
1個
6,698 税込7,368
翌々日出荷

PTFEニップルは、左右のネジが異径のオネジになっています。各種バルブ、容器、装置等のジョイントとしてご使用ください。
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐薬品性に優れています。ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)
材質本体/PTFE、袋ナット/PFA
1個
5,698 税込6,268
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

PTFEニップルは、左右のネジが異径のオネジになっています。各種バルブ、容器、装置等のジョイントとしてご使用ください。
1個
4,198 税込4,618
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バルブはPFA、摺合せ部はPTFE製です。各枝管にはフッ素樹脂チューブを圧入しインシュロック等で固定してご使用ください。
材質本体/PFA、摺合せ部/PTFE
1個
24,980 税込27,478
翌々日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐薬品性に優れています。ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)。コック(芯棒)が圧入してある為、オリフィス径も大きくなっております
材質本体/PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA 使用圧力0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オールフッ素樹脂製のバルブ付連結管です。下部の共通摺合せにガラス器具、フッ素樹脂容器等を連結して使用できます。薬品による膠着がありません。チューブは圧入して、インシュロック等で固定してご使用ください。
材質本体/PFA、摺合せ部/PTFE
1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐薬品性に優れています。ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)。コック(芯棒)が圧入してある為、オリフィス径も大きくなっております
材質本体/PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA 使用圧力0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃
1個
65,980 税込72,578
翌々日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐薬品性に優れています。ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)
材質本体/PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA 使用圧力0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃
1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量。コンパクト。
用途各種ガス、液体ラインの閉止用 材質(本体)SCS14 温度(℃)-20~70 最高使用圧力(MPa)0.98 接続方式ねじ込み式 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
21,980 税込24,178
74日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量コンパクト。アクチュエータ取付け方向の選択が可能。アクチュエータを取付けたままグランド部の点検増締め可能。手動操作やリミットスイッチの取付けも可能。
用途各種ガス、液体ラインの閉止用 材質(本体)SCS14 温度(℃)0~130 最高使用圧力(MPa)3.92 接続方式ねじ込み式 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
48,980 税込53,878
44日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量コンパクト。アクチュエータ取付け方向の選択が可能。アクチュエータを取付けたままグランド部の点検増締め可能。手動操作やリミットスイッチの取付けも可能。
用途各種ガス、液体ラインの閉止用 材質(本体)SCS14 温度(℃)0~130 最高使用圧力(MPa)3.92 接続方式ねじ込み式 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
71,980 税込79,178
44日以内出荷から74日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽量コンパクト。ウォーターハンマーの起こりにくい開閉速度。
用途各種ガス、液体ラインの閉止用 材質(本体)SCS14 温度(℃)0~80 最高使用圧力(MPa)3.92 接続方式ねじ込み式
1個
42,980 税込47,278
44日以内出荷から74日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンパクトな設計。1/4回転で全開全閉操作。パネルマウント可能。
用途各種ガス、液体ラインの流路切替用 高さ(mm)38 材質(本体)SCS14 温度(℃)-10~80 最高使用圧力(MPa)4.9 接続方式V-Lok継手 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
74日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトな設計。1/4回転で全開全閉操作。パネルマウント可能。
用途各種ガス、液体ラインの流路切替用 材質(本体)SCS14 温度(℃)-10~80 最高使用圧力(MPa)4.9 接続方式ねじ込み式 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
74日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

機械強度が高く使用温度範囲が広く耐薬品性・耐候性に優れているPVDF製です。、食品装置・半導体関連・純水装置・海水等幅広い用途に活用
1個
特価
609 税込670
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SUS304フランジとPTFEアダプターをセットで組み込んだ商品。 タンク、ポンプ、その他の配管に使用出来ます。
用途配管用 材質SUS/PFA/PTFE トラスコ品番735-2301 全長(mm)58 質量(kg)3 適合チューブ外径(Φmm)10 規格【フランジ】20A-10K フランジ外径(Φmm)100 アズワン品番61-3536-65
1個
特価
29,980 税込32,978
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

機械強度が高く使用温度範囲が広く耐薬品性・耐候性に優れているPVDF製です。、食品装置・半導体関連・純水装置・海水等幅広い用途に活用
1個
特価
569 税込626
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)