実験研究用配管材フィッティングの新着商品

実験研究用配管材フィッティングの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

21件中 121
キャンペーン情報RSS配信
PCTFE ネジカップリング 1/4-28UNF ISUPPシリーズ アイシス
1個
10,980税込12,078
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ETFE 青 ネジカップリング M6メス:M6メス アイシス
M6メスネジとM6メスネジの組み合わせです。オールETFE製でオートクレーブ滅菌(+121℃)、ガンマ線・EOG滅菌可能。
材質ETFEサイズ13×21Lねじ規格両端:M6メス - M6メスアズワン品番60-6227-41ボア径0.5
1個
6,398税込7,038
7日以内出荷

軟質チューブ⇔半硬質チューブ用コネクター ISUPPシリーズ アイシス
シリコンやタイゴンなど細径軟質ミリチューブとポリエチレンやフッ素樹脂など細径半硬質インチチューブを接続します。軟質チューブ用コネクター、半硬質チューブ用PEEKナット、SUSフェルール、ETFEフェルールのセットです。半硬質チューブはフランジ(フレア)加工などの作業をせず、簡単に接続できます。コネクターとナットを接続するネジ規格は1/4-28UNFです。オートクレーブ滅菌(+121℃)、ガンマ線・EOG滅菌可能。接続方法は画像をご参照ください。
DETFEフェルールCSUSフェルール
1セット
6,698税込7,368
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ルアーアダプター ISUPPシリーズ アイシス
1個
2,998税込3,298
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ミニチュアメイルコネクター ストレート IHシリーズ アズワン
接液部はすべてフッ素樹脂を使用しているので、耐薬品性に優れています。
仕様ストレート材質PCTFE(フッ素樹脂)ねじサイズR1/8
1個
12,980税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

プラスチックホースカッター 切断最大チューブ外径15mm アイシス
外径15mmまでの樹脂チューブやホース用で、取っ手に紐が取り付けできるΦ2.5mm穴があります。ポケットサイズで非使用時はスプリングの力でステンレス製の刃がむき出しにならない安全設計です。プラスチック製で、オートクレーブ滅菌不可。
寸法(mm)81×25×34Lアズワン品番60-6227-87
1個
959税込1,055
8日以内出荷

スプリング式ボールチェックバルブ RU5Bシリーズ アイシス
一定方向へしか液体やガスを通さないようにスプリング式ボール弁を内蔵した軟質チューブ用です。ボディはポリプロピレン(PP)製またはポリフッ化ビニリデン(PVDF)製、スプリングとボールはSUS316製で、内蔵シールはフッ素ゴム製です。分解不可、使用温度+5~40℃、EOG滅菌可能。
背圧(kPa)最大300クラッキング圧力(kPa)5以下
1個
959税込1,055
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ねじれ防止コネクター 1/4-28UNF 適用チューブ内径 RUシリーズ アイシス
シリコンやタイゴン等軟質チューブ用で1/4-28UNFオスネジ付きです。接続済のチューブが捻れないようにしながらネジ部のみをフリーに回せる構造です。接液部はポリプロピレン(PP)製でネジ部はポリフェニレンサルファイド(PPS)製です。分解不可使用温度+5~40EO滅菌可能。10個入の袋単位の販売です。
材質PPS/PPサイズ10×27Lねじ規格1/4-28UNFオス
1袋(10個)
3,898税込4,288
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

PVDFダイヤフラム式チェックバルブ RU5Dシリーズ アイシス
一定方向へしか液体やガスを通さないようにダイヤフラム弁を内蔵した軟質チューブ用です。ボディはポリカーボネート(PC)製、ポリプロピレン(PP)製またはポリフッ化ビニリデン(PVDF)製で、ダイヤフラム弁はフッ素ゴム製です。分解不可、使用温度+5~40℃、EOG滅菌可能。
背圧(kPa)最大300クラッキング圧力(kPa)2以下
1個
1,298税込1,428
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

PVDFコーン式チェックバルブ RU5Cシリーズ アイシス
一定方向へしか液体やガスを通さないように円錐形のコーン弁を内蔵した軟質チューブ用です。ボディはポリプロピレン(PP)製またはポリフッ化ビニリデン(PVDF)製で、コーン弁はコード番号末尾がSはシリコン製、Vはフッ素ゴム製、FSはフロロシリコンゴム(FVMQ)製、EはEPDM製です。分解不可、使用温度+5~40℃、EOG滅菌可能。
背圧(kPa)最大300クラッキング圧力(kPa)2以下
1個
1,198税込1,318
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

PPダイヤフラム式チェックバルブ RU5Dシリーズ アイシス
一定方向へしか液体やガスを通さないようにダイヤフラム弁を内蔵した軟質チューブ用です。分解不可、使用温度+5~40℃、EOG滅菌可能。
背圧(kPa)最大300クラッキング圧力(kPa)2以下
1個
859税込945
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

PPコーン式チェックバルブ RU5Cシリーズ アイシス
一定方向へしか液体やガスを通さないように円錐形のコーン弁を内蔵した軟質チューブ用です。ボディはポリプロピレン(PP)製またはポリフッ化ビニリデン(PVDF)製で、コーン弁はコード番号末尾がSはシリコン製、Vはフッ素ゴム製、FSはフロロシリコンゴム(FVMQ)製、EはEPDM製です。分解不可、使用温度+5~40℃、EOG滅菌可能。
1個
959税込1,055
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

PEEK 1/4-28UNFカップリング穴径 JRシリーズ アイシス
1個
3,798税込4,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

PCダイヤフラム式チェックバルブ RU5Dシリーズ アイシス
一定方向へしか液体やガスを通さないようにダイヤフラム弁を内蔵した軟質チューブ用です。ボディはポリカーボネート(PC)製、ポリプロピレン(PP)製またはポリフッ化ビニリデン(PVDF)製で、ダイヤフラム弁はフッ素ゴム製です。分解不可、使用温度+5~40℃、EOG滅菌可能。
背圧(kPa)最大300クラッキング圧力(kPa)2以下
1個
859税込945
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

I型ミニチュアジョイント IPシリーズ アズワン
接液部はすべてフッ素樹脂を使用しているので、耐薬品性に優れています。
材質PCTFE(フッ素樹脂)
1個
10,980税込12,078
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ETFE ルアーアダプター 1/4-28UNF ISUPPシリーズ アイシス
1個
2,998税込3,298
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1/16"PP 1袋 10個入 OMシリーズ アイシス
基本的に外径1/16"と1/8"のフッ素樹脂チューブとPEEKチューブ用で、接続チューブサイズ用のヘッドナットとインバーテッドコーンを組み合わせて使用しますが、例外的に1/8"チューブ用ポリプロピレン(PP)製ヘッドナットだけは外径2.0・2.5・3.0mmチューブも対応します。チューブ先端にフランジ(フレア)を作る必要がなく、チューブ外径用の別売ETFEインバーテッドコーンにチューブを差し込み、ヘッドナットとともに1/4-28UNFメスまたはM6×1メスネジのフラットボトムポートに接続するだけで不活性な接続ができます。チューブ接続耐圧は一般的に1.7MPa。
1袋(10個)
4,798税込5,278
93日以内出荷から94日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

チューブフィッティング クリーンルーム包装仕様 違径二重ワイ PISCO(ピスコ)
クリーン環境内の配管に最適なクリーンルーム包装仕様。
トラスコ品番423-4033最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)外径D1(Φmm)適合チップソー:8外径D2(Φmm)適合チップソー:6×4使用真空圧力(kPa)-100
1箱(10個)
8,598税込9,458
10日以内出荷

チューブフィッティング PISCO(ピスコ)
RoHS2対応品。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。あらゆる空気圧配管に対応。チューブの取出角度が自由に。条件により水使用も可能。集中配管が可能。
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用圧力-100kPa使用流体空気、水
1箱(10個)
1,598税込1,758
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

2回路ジャンクションブロック PISCO(ピスコ)
2ラインを同時に確保できる集中分配用ブロックです。
トラスコ品番559-0480材質樹脂:PBT、シールゴム:NBR形状107シリーズ 中間出力ポート使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気、水(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
1個
699税込769
4日以内出荷

PTFEチューブアダプター  接続タイプ コクゴ
下部は、共通摺合せテーパーでガラス、PTFE、容器にジョイントし上部は、チューブ、ガラス、ステンレス等の接続になります。穴は貫通タイプです。
1個
6,498税込7,148
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)