実験研究用配管材ストッパー・プラグの新着商品

実験研究用配管材ストッパー・プラグの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

5件中 15
キャンペーン情報RSS配信
PEEKプラグ JRシリーズ アイシス
1個
1,898税込2,088
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

チューブフィッティング PISCO(ピスコ)
RoHS2対応品。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。あらゆる空気圧配管に対応。チューブの取出角度が自由に。条件により水使用も可能。集中配管が可能。
トラスコ品番558-5745形状キャップ開放リング:ホワイト、樹脂本体:ブラック適合チューブ外径(Φmm)Φ3.18使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用圧力-100kPa使用流体空気、水適合チューブ外径(inch)1/8
1箱(10個)
869税込956
10日以内出荷

ストップフィッティング PISCO(ピスコ)
RoHS2対応品。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。チューブの着脱により、エアを開閉。チューブの着脱が簡単。
形状ストレート使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.9使用圧力-100kPa使用流体空気
1個
459税込505
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

カラーキャップ PISCO(ピスコ)
PISCO(ピスコ)カラーキャップ
RoHS2対応品。開放リングに取付けて配管を識別。複雑な配管作業を簡単に。開放リングが隣接するワンタッチ継手にも装着可能。
1袋(10個)
78税込86
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(41種類の商品があります)

タッチコネクター(H)用ブラインドプラグ 千代田通商
スパッタ環境で使用出来るブラインドプラグ
用途継手のブラインド材質しんちゅうRoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
1,798税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)