曜日別特売

ストップフィッティング

ストップフィッティング - PISCO(ピスコ)ストップフィッティング - PISCO(ピスコ)ストップフィッティング - PISCO(ピスコ)ストップフィッティング - PISCO(ピスコ)ストップフィッティング - PISCO(ピスコ)ストップフィッティング - PISCO(ピスコ)

RoHS2対応品
株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。
チューブの着脱により、エアを開閉。
チューブの着脱が簡単。

形状
ストレート
使用温度範囲(℃)
0~60(凍結なきこと)
最高使用圧力(MPa)
0.9
使用圧力
-100kPa
使用流体
空気
内容量
1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
適合チューブ外径(Φmm)
適合ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82618150PSC6M5M558-4168Φ6M5×0.8
836
599
659(税込)
4日以内出荷
返品不可
82624355PSC602M558-2600Φ6R1/4
638
459
505(税込)
4日以内出荷
返品不可
82625378PSC1004558-5709Φ10R1/2
990
699
769(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする