薬災防止の新着商品

薬災防止の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

3件中 13
キャンペーン情報RSS配信
MPF金検クロスハンガー ゴミ箱 MPF-KXHシリーズ アラム
金検クロスハンガーは袋に入れたものの重さで袋を支える独自の構造をした簡易ゴミ箱です。本体を折りたたむことでコンパクトに収納、持ち運びも簡単です。またキャスターで移動も楽々、清掃もしやすく接地面も最小限でクリーンな状態を維持できます。本体はステンレス製で樹脂。ゴムパーツ金属検出器に反応する素材を使用し異物混入対策にも対応します。使用するポリ袋のサイズに合わせて30L用、45L用、70L用.90Lの4種類のサイズ展開です。また内掛け装着でお使いの場合はワンサイズ大きめの袋が装着できます。ポリ袋は付属していません。別途ご用意してください。
材質ステンレス
1台
28,980税込31,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

バイオハザードバッグ SP scienceware
オートクレーブ(121℃、20分)可能です。 マーク付は、オートクレーブすると、右下すみにある四角いインジケーターが黒変し、処理済みがわかります。 クリップは片手で簡単に脱着でき、バッグに取り付けたままでオートクレーブ可能です。
材質PP
1袋(100枚)
27,980税込30,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

タフネル(R) オイルブロッター(R) 吹き流し状 1箱 2本入 エム・エーライフマテリアルズ
極細糸の油吸着材。流水でも油をしっかり吸着保持します。少人数で簡単に展張できます。かご型ロープだから固定もスピーディーに。
仕様※全長約20M,河川用サイズ繊維長1(100束)×長さ5m(+両端ロープ5m)質量(g)6.5Kg箱アズワン品番68-5578-57
1箱(2本)
42,980税込47,278
5日以内出荷