MPF金検クロスハンガー ゴミ箱 MPF-KXHシリーズ
金検クロスハンガーは袋に入れたものの重さで袋を支える独自の構造をした簡易ゴミ箱です。
本体を折りたたむことでコンパクトに収納、持ち運びも簡単です。またキャスターで移動も楽々、清掃もしやすく接地面も最小限でクリーンな状態を維持できます。本体はステンレス製で樹脂
ゴムパーツ金属検出器に反応する素材を使用し異物混入対策にも対応します。使用するポリ袋のサイズに合わせて30L用、45L用、70L用.90Lの4種類のサイズ展開です。また内掛け装着でお使いの場合はワンサイズ大きめの袋が装着できます。
ポリ袋は付属していません。別途ご用意してください。
- 材質
- ステンレス
- 内容量
- 1台
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
カテゴリ