プロテクタ/転倒防止/火災防止の新着商品

「プロテクタ/転倒防止/火災防止の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

9件中 1~9件
サンプラテック薬品瓶保護ネット
試薬瓶・工業薬品瓶などの破損防止に役立つ保護ネットです。耐寒・耐冷性に優れています。
材質エチレン酢酸ビニル共重合体 長さ(m)5
1個(1個)
1,598 税込1,758
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ユニットを壁面や試薬棚などに固定することができます。壁面固定でユニットを組むことで、実験台上を広く使うことができます。スターチーフに対応しています。
材質SUS304(樹脂キャップ付) 適合ねじM4皿
1本(1本)
2,898 税込3,188
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

緩衝性、止水性に優れている。導電性の為、輸送・携行時に起こる静電気障害から電子回路部品などの静電気に弱い製品を保護します。
仕様熱伝導率(at0℃)(W):0.036/m・K 材質PE 寸法(mm)500×t30 引張強度(MPa)0.3 アズワン品番4-5903-07 見掛密度(kg/cm3)50 伸び1.25
1個
11,699 税込12,869
6日以内出荷

フットペダル付でハンズフリーで蓋の開閉が可能です。バッグの口には紐が通してあり、簡単に口を閉じることができます。
仕様●交換用バッグ厚さ:約0.05mm●滅菌インジケーター付:処理前/白→処理後/黒 材質HDPE 外寸法(mm)250×350×480 アズワン品番4-6547-01
1個
21,700 税込23,870
翌々日出荷

材質PP 厚さ(mm)約0.05 外寸法(mm)640×890 アズワン品番4-6547-11 オートクレーブの可否可能(121℃ 20分)
1袋(100枚)
30,300 税込33,330
翌々日出荷

仕様交換用バッグ厚さ:約0.025mm 材質PP 外寸法(mm)216×279 アズワン品番4-6546-11 オートクレーブの可否可能(121℃ 20分)
1袋(100枚)
6,190 税込6,809
翌々日出荷

省スペースで卓上での使用に適しています。手がふさがっていても開閉可能なプッシュ式の蓋です。
投入口サイズ(mm)115×75
1個ほか
10,000 税込11,000
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジャパン・プラス(JAPAN PLUS)P-BOX 緩衝材ケース
真空成型プラスチックケースと、ポリウレタンの特殊フィルムが一体になった新しいタイプの緩衝材ケースです。特殊フィルムで商品を挟み込み中空で固定することで、商品を衝撃から守り安全に輸送することができます。また、くり返し使用可能な透明容器は、商品を梱包したまま内部状況の確認が可能。梱包、輸送、保管用として幅広い用途に使用できます。
材質(フィルム)ポリウレタン0.05
1ケース(100個)ほか
11,980 税込13,178
10日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ボトルを安全な方法で保持できるよう設計されています。ハンドルは未使用時に折りたたむことが可能です。
材質熱可塑性エラストマー 寸法(mm)Φ114×254 容量(L)1.5 ボトル径(Φmm)最大:106.4
1個
16,100 税込17,710
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)