定性ろ紙の新着商品
「定性ろ紙の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
清澄ろ過に多く使用されている、標準的なろ紙です。No.26より紙質はやや硬く、ろ過速度も遅く、繊維の離脱が少ないろ紙です。
厚さ(mm)0.68
色白
種類生産用ろ紙
グレードNo.27
最高使用温度(℃)120
表面平滑
密度が低くろ過速度の速いろ紙で、高粘稠液のろ過に適します。標準的な粘稠液用ろ紙として、幅広く使用されています。標準的な粘稠液用ろ紙として、幅広く使用されています。
厚さ(mm)1
質量(g)350/m^2
入数(枚)100
グレードNo.63
分析試料中に存在する化学物質・ゲル状物質・粗沈殿物などの、ろ過・分離・検出に使用します。
厚さ(mm)0.21
品番メーカー:101990
種類定性ろ紙
径(Φmm)990
入数(枚)100
用途例細菌培養液や粘調液のろ過
グレードNo.101
1組(100枚)
¥48,980
税込¥53,878
41日以内出荷
濾紙の表面に均一なクレープを付け、濾過面積を大きくしてあり、濾紙表面にセルロース繊維のプレコート層を形成させたような効果があります。濾過速度をほとんど低下させずに合理的な濾過ができることから、粘稠液中の粒子や多量の分散粒子を含む液の濾過などに広く使用されています。クレープ状濾紙のなかでは濾過速度が最も速く、気体中の粒子捕集にも、使用されています。
厚さ(mm)0.3
寸法(mm)600×600
色白
品番メーカー:3453600
種類生産用ろ紙
入数(枚)100
グレードNo.102
最高使用温度(℃)120
表面クレープ
1組(100枚)
¥11,849
税込¥13,034
41日以内出荷
特殊処理を施し、湿潤強さを高めたウェットストレングス濾紙です。高圧濾過やフィルタープレスで行う多量の液体の濾過など、幅広い用途を持っています。No.27と同等の濾過性能を持ち、湿潤強さを高めた、取り扱いやすい濾紙です。
厚さ(mm)0.6
寸法(mm)498×498
色白
品番メーカー:3803498
種類生産用ろ紙
入数(枚)100
グレードNo.327
最高使用温度(℃)120
表面平滑
1組(100枚)
¥12,980
税込¥14,278
41日以内出荷
用途TAPPI(Technical Association of the Pulp and Paper Industry) T205に規定される紙の手抄き試験用吸取紙に適しています。
厚さ(mm)0.7
寸法(mm)600×600
品番メーカー:2483600
種類吸水用ろ紙
入数(枚)100
グレードNo.26-WA
1組(50枚)
¥13,980
税込¥15,378
41日以内出荷
生産用ろ紙のなかでも、比較的保留粒子径が小さく、密度の高い精密ろ過用ろ紙です。
厚さ(mm)0.57
品番メーカー:4552204
質量(g)300/m^2
径(Φmm)204
入数(枚)100
グレードNo.1650
1組(100枚)
¥3,500
税込¥3,850
41日以内出荷
分析試料中に存在する化学物質・ゲル状物質・粗沈殿物などの、ろ過・分離・検出に使用します。
厚さ(mm)0.26
質量(g)125/m2
種類定性ろ紙
用途例定性分析実験、理化学実験、結晶析出
グレードNo.2
JIS規格JIS P3801:2種
ろ水時間(s)80
破裂強さ(kPa)122
湿潤破裂強さ(kPa)8
特殊処理を施し、湿潤強さを高めたろ紙です。高圧ろ過やフィルタプレスで行う多量の液体のろ過など、幅広い用途を持っています。比較的ろ過速度の速いろ紙で、粘度の高い液体のろ過に適します。
厚さ(mm)1
質量(g)380/m^2
入数(枚)100
グレードNo.424
分析試料中に存在する化学物質・ゲル状物質・粗沈殿物などの、ろ過・分離・検出に使用します。
厚さ(mm)0.25
種類定性ろ紙
入数(枚)100
用途例硫酸バリウムなどのろ過や減圧・加圧ろ過
グレードNo.131
JIS規格JIS P3801:3種
分析試料中に存在する化学物質・ゲル状物質・粗沈殿物などの、ろ過・分離・検出に使用します。
厚さ(mm)0.2
寸法(mm)1000×1000
品番メーカー:00013A00
種類定性ろ紙
入数(枚)100
用途例水酸化鉄などの粗大凝集沈殿物のろ過
グレードNo.1
JIS規格JIS P3801:1種
1組(100枚)
¥45,980
税込¥50,578
41日以内出荷
清澄ろ過に多く使用されている、標準的なろ紙です。No.27よりさらに細かく、紙質も硬いろ紙です。1μm程度の粒子を効率よく捕捉します。
厚さ(mm)0.7
色白
品番メーカー:3252670
種類生産用ろ紙
径(Φmm)670
入数(枚)50
グレードNo.28
最高使用温度(℃)120
表面平滑
1組(50枚)
¥10,980
税込¥12,078
41日以内出荷
清澄ろ過に多く使用されている、標準的なろ紙です。幅が広く、3μm程度の粒子を効率よく捕捉します。
用途3μm程度の粒子を効率よく捕捉します
厚さ(mm)0.74
色白
種類生産用ろ紙
入数(枚)100
グレードNo.26
最高使用温度(℃)120
表面平滑