洗浄器の新着商品
「洗浄器の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
《電波法型式指定取得済》。排水バルブが側面に配置されているため、背面・正面どちら側にも(バルブを前後付け替えた場合)排水ができます(US-702は除く)。
付属品スノコ(SUS304) 上フタ(PET樹脂) 脱着式電源コード
材質洗浄槽/SUS304 本体/アルミ(アクリルコート仕上)
質量(kg)約3.7
容量(L)2.6
電源(V)AC100 50/60Hz
外寸(mm)319×217×194
洗浄槽237×137×100mm
発振周波数38kHz PZT自励発振
排水方式―
タイマー設定最大60分(1分刻みで設定)
高周波出力(W)100
安全機能温度過昇防止 過電流保護 空焚き保護
1個(1個)
¥90,980
税込¥100,078
7日以内出荷
《電波法型式指定取得済》。一般的な超音波洗浄器の定在波とは異なり、独自技術による超音波振動子を採用することで液中に球面波を発生させ、均一な効果を発揮します。発振周波数を±1000Hzの範囲で周期的に変動させ、均一な洗浄が可能となりました(スイープ機能)。シンプルな操作性を提供するメカニカルタイマーを搭載し、操作性・耐久性に優れています。洗浄効率を向上させるヒーターを搭載しています。
材質槽:ステンレス鋼 SUS304
電源AC100V 50/60Hz コード1.5m(3Pプラグ)
発振周波数40kHz BLT自励発振
タイマー60分メカニカル
《電波法型式指定取得済》。一般的な超音波洗浄器の定在波とは異なり、独自技術による超音波振動子を採用することで液中に球面波を発生させ、均一な効果を発揮します。発振周波数を±1000Hzの範囲で周期的に変動させ、均一な洗浄が可能となりました(スイープ機能)。デジタルタイプで、タンク内部の変化に対して自動的に適応を行う出力安定化機構を搭載し、均一な洗浄と一貫性のある動作を実現します。洗浄効率を向上させるヒーターを搭載しています。
材質槽:ステンレス鋼 SUS304
電源AC100V 50/60Hz コード1.5m(3Pプラグ)
発振周波数40kHz BLT自励発振
タイマー99分デジタル
《電波法型式指定取得済》。一般的な超音波洗浄器の定在波とは異なり、独自技術による超音波振動子を採用することで液中に球面波を発生させ、均一な効果を発揮します。発振周波数を±1000Hzの範囲で周期的に変動させ、均一な洗浄が可能となりました(スイープ機能)。デジタルタイプで、タンク内部の変化に対して自動的に適応を行う出力安定化機構を搭載し、均一な洗浄と一貫性のある動作を実現します。
材質槽:ステンレス鋼 SUS304
電源AC100V 50/60Hz コード1.5m(3Pプラグ)
ヒーター-
発振周波数40kHz BLT自励発振
タイマー99分デジタル
《電波法型式指定取得済》。一般的な超音波洗浄器の定在波とは異なり、独自技術による超音波振動子を採用することで液中に球面波を発生させ、均一な効果を発揮します。発振周波数を±1000Hzの範囲で周期的に変動させ、均一な洗浄が可能となりました(スイープ機能)。シンプルな操作性を提供するメカニカルタイマーを搭載し、操作性・耐久性に優れています。
材質槽:ステンレス鋼 SUS304
電源AC100V 50/60Hz コード1.5m(3Pプラグ)
ヒーター-
発振周波数40kHz BLT自励発振
タイマー60分メカニカル
《電波法型式指定取得済》。超音波の出力を強モードと弱モードの2段階から選択できます。洗浄物の材質や汚れの度合いに応じた最適な出力を選択できます。周波数を変動させながら超音波を発振して定在波の発生を防ぎ、洗浄ムラを抑制することにより洗浄効果を高めます。洗浄液に溶け込んだ気体は超音波の伝播をさまたげ、洗浄力低下の要因となります。脱気機能は、洗浄前の洗浄液に対して間欠的に超音波を発振して液中の気体を追い出します。洗浄物を載せるステンレス製スノコを標準装備しています。カラー液晶ディスプレイと大きなボタンで操作性を向上させており、メモリ機能により、電源を切っても設定値を記憶します。ヒーター付で20~60℃の範囲で温度設定が可能です。
材質槽:ステンレスSUS304
電源(V)AC100 50/60Hz
発振周波数37kHz ボルト締め振動子
タイマー設定洗浄タイマー/1~60分(1分単位) ヒーター/20~60℃(1℃単位)
液晶表示有
中型容器(平底・R底・球底容器)の洗浄。ホースを蛇口に取付け後、水道栓を開き容器の口を十字金具に押し込むと、洗浄ノズルから水が扇状に噴射します。洗浄はやや深めの流し台やコンテナ内でご利用下さい。水道水による前処理や最終工程の洗浄に最適です。適合する水道蛇口であれば屋外でも洗浄作業が出来ます。
付属品ホース(ストレーナ付) 約1m ・蛇口接続キット(万能口金+ホーセンド)
材質【逆噴射部】真鍮(クロムメッキ仕上)
寸法(mm)150×150×174
材質(ベース)ステンレスSUS304(ゴム足付)
1台
¥87,980
税込¥96,778
3日以内出荷
球面波発振技術によって強力で均一な超音波を液中に発振させ、ムラの無い洗浄が可能です。脱脂、固着物の除去などの洗浄はもちろん、分散や溶解、抽出などのアプリケーションにも利用可能です。
用途洗浄、脱脂、分散、溶解、抽出。
仕様ドレイン(排水溝):あり
材質洗浄槽:ステンレス鋼(SUS304)
電源(V)単相100
発振周波数(kHz)40
球面波発振技術によって強力で均一な超音波を液中に発振させ、ムラの無い洗浄が可能です。脱脂、固着物の除去などの洗浄はもちろん、分散や溶解、抽出などのアプリケーションにも利用可能です。
用途洗浄、脱脂、分散、溶解、抽出
付属品ステンレス受台、タンクカバー(樹脂製)
材質洗浄槽:ステンレス鋼SUS304
電源(V)単相100
ヒーターなし
発振周波数(kHz)40
球面波発振技術によって強力で均一な超音波を液中に発振させ、ムラの無い洗浄が可能です。脱脂、固着物の除去などの洗浄はもちろん、分散や溶解、抽出などのアプリケーションにも利用可能です。
用途洗浄、脱脂、分散、溶解、抽出。
付属品ステンレス受台、タンクカバー(樹脂製)
材質洗浄槽:ステンレス鋼(SUS304)
電源(V)単相100
発振周波数(kHz)40
全モデル型式認定取得品(総務省指定)。出力調整10~100%調整可能。ヒーター付きで最大80℃まで加温が可能。残り時間が秒表示で見やすいカウントダウンタイマー。用途に合わせて選べる豊富なラインナップ。オールステンレス製で優れたメンテナンス性
付属品蓋、バスケット
電源(V)AC100 50/60Hz
周波数(kHz)40
タイマー1-99分(1分毎設定)
シンプルな操作性を提供するメカニカルタイマーを搭載し、操作性・耐久性に優れています。洗浄効率を向上させるヒーターを搭載しています。液体の脱泡・混合・均一化・撹拌などの用途にも利用することができます。
仕様コード番号:291428N
付属品ステンレス受台・タンクカバー
材質槽/ステンレス(SUS304)、外槽/PP(ポリプロピレン)
質量(kg)3.5
出力(W)超音波:70、ヒーター:45
電源(V)AC100 50/60Hz
槽内寸法(mm)150×137×100
発振周波数40kHz
排水無
外寸法(mm)251×302×303
アズワン品番67-2184-78
タイマー60分メカニカル、スイープ機能:有、ヒーター(69℃まで):有、High/Low切換機能:無、出力安定化機構:無、ディガスモード:無、液温表示/設定:無、高温アラーム表示:無、オートモード:無
槽容量(L)1.9
1台
¥129,800
税込¥142,780
6日以内出荷
シンプルな操作性を提供するメカニカルタイマーを搭載し、操作性・耐久性に優れています。洗浄効率を向上させるヒーターを搭載しています。液体の脱泡・混合・均一化・撹拌などの用途にも利用することができます。
付属品ステンレス受台・タンクカバー・ドレンバルブ・ホースアダプタ・ホース90cm
材質槽/ステンレス(SUS304)、外槽/PP(ポリプロピレン)
質量(kg)5.9
出力(W)超音波:110
電源(V)AC100 50/60Hz
番号コードT:291436N
槽内寸法(mm)297×152×150
発振周波数40kHz
排水無
外寸法(mm)397×318×381
ヒーター容量(W)130
アズワン品番67-3054-22
タイマー60分メカニカル、スイープ機能:有、ヒーター(69℃まで):有、High/Low切換機能:無、出力安定化機構:無、ディガスモード:無、液温表示/設定:無、高温アラーム表示:無、オートモード:無
槽容量(L)5.7
1台
¥189,800
税込¥208,780
8日以内出荷
洗浄効率を向上させるヒーターを搭載しています。デジタルタイプで、タンク内部の変化に対して自動的に適応を行う出力安定化機構を搭載し、均一な洗浄と一貫性のある動作を実現します。液体の脱泡・混合・均一化・撹拌などの用途にも利用することができます。
仕様コード番号:291438N
付属品ステンレス受台・タンクカバー・バルブ・ホースアダプター・ホース
材質槽/ステンレス(SUS304)、外槽/PP(ポリプロピレン)
質量(kg)5.9
出力(W)超音波:110、ヒーター:130
電源(V)AC100 50/60Hz
槽内寸法(mm)297×152×150
発振周波数40kHz
排水ドレイン付き
外寸法(mm)397×318×381
アズワン品番67-2184-90
タイマー99分デジタル、スイープ機能:有、ヒーター(69℃まで):有、High/Low切替機能:有、出力安定化機構:有、ディガスモード:有、液温表示/設定:有、高温アラーム表示:有、オートモード:有
槽容量(L)5.7
1台
¥279,800
税込¥307,780
8日以内出荷
洗浄槽の注水口は上端にあるためサイホンの逆流がありません。サイホンチューブは水が完全に抜ける太さになっています。
材質HDPE
耐熱温度(℃)105
流量2L/min
直径×高さ(mm)Φ145×280