オイルバスの新着商品

「オイルバスの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

3件中 1~3件
東京理化器械オイルバス
撹拌状態が確認できるガラス槽のオイルバスです。
付属品棚板 攪拌子(8Φ×50mm) 材質槽:ガラス 使用温度範囲(℃)室温+5~250 温度調節PID制御 オートチューニング付 温度調節精度(℃)±0.3(200・撹拌時)
1個(1個)
119,800 税込131,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東京理化器械オイルバス
保温カバー付のステンレス槽のオイルバスです。
付属品棚板 攪拌子(8Φ×50mm) 材質槽:SUS304 使用温度範囲(℃)室温+5~250 温度調節PID制御 オートチューニング付 温度調節精度(℃)±0.3(200・撹拌時)
1個(1個)
119,800 税込131,780
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

豊富なラインナップにより用途に応じて使用できるオイルバス。用途に応じて角型液槽タイプと丸型液槽タイプを選択できます。持ち運びに便利な把手付きです。制御ユニットを取り外すことができ、容易に液槽の清掃が行えます。
仕様●必要電源設備:AC100V 15A●槽内容量(満水時):約12L●槽形状:角型●温度上昇時間:約100分室温→250℃●温度調節器:マイコンPID制御●電源(50Hz/60Hz):AC100V 12.8A●角型 マイコンPID式 付属品温度計ホルダー1個、過電流保護ヒューズ1個 材質槽:SUS304 質量(kg)約3.9 外形寸法(mm)W350×D440×H215 使用温度範囲室温+5℃~250℃ ※使用温度100度以下でご使用の場合は、層内を撹拌しながら使用してください。 槽内寸法(mm)W270×D270×H170 安全装置自己診断機能(過熱、温度センサー断線)、過熱防止装置、過電流保護ヒューズ ヒーターSUS316Lパイプヒーター ヒーター容量(kW)1.27 温度センサー白金測温抵抗体 Pt100Ω 使用周囲温度(℃)5~35 アズワン品番63-1238-48 温度分布精度±1.5℃ at 200℃(攪拌時) 温度調節精度(℃)±0.3 at 200(攪拌時)
1台
109,800 税込120,780
6日以内出荷