非金属材料判別の新着商品
「非金属材料判別の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
APEXGem true APEX
ダイヤモンド判定がこれ一台で判別可能!。APEXは、天然ダイヤモンド、と合成ダイヤモンド(CVD/HPHT/TYPEⅡa)、モアサナイト、CZ(キュービックジルコニア)、その他の類似石の判定がこの1台で可能です。ルースだけでなく、枠付きリング、イヤリング、ペンダントなどのダイヤモンドも判定可能です。熱伝導及び紫外線検査を融合した技術により、高精度な検出を実現しています。判定結果は、アイコン表示と音声で結果を確認できます。
用途電源:バッテリー内蔵。本体寸法:180(W)×40(D)×25(H)mm。本体重量:120g。その他:判定方法:熱伝導及び紫外線検査。 判定範囲:天然ダイヤモンド、合成ダイヤモンド(CVD/HPHT/TYPEⅡa)、。 モアサナイト、CZ(キュービックジルコニア)、その他類似石。 判定条件:0.2ct以上のD~Mカラー。標準付属品:ルース用ストーンホルダー/携帯用ケース/USBケーブル/クロス
1台
¥239,800税込¥263,780
11日以内出荷