タイヤ・ホイール用の新着商品
「タイヤ・ホイール用の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
中性。全塗装色対応。サビの原因となる鉄分・塩分や油分を泡で洗浄。変色やくすみを強力に取り除きます。鉄分に反応すると泡が赤紫色に変化します。
内容量(mL)1000
危険物の類別非危険物
1個
¥2,170
税込¥2,387
翌日出荷
車・住居の保護ツヤ出し剤。素材表面の微細な凹凸を埋めることで上質なつやを与えます。耐久性・耐水性にすぐれた保護被膜が劣化を防ぎ、上質な光沢が長期間持続します。UV吸収剤が紫外線による色あせ、ひび割れを防ぎます。耐候性にすぐれているので、内装だけでなく外装にも使用できます。施工後はベタつかず、帯電防止剤配合で静電気によるホコリの付着を抑えます。においが気にならない無香性です。無溶剤タイプ。非危険物。【使用できない箇所及び素材】・ペダル、ハンドル、シフトレバー、タイヤの接地面、シート座面、ブレーキ・クラッチレバー、床、階段など滑ると危険な箇所。・本革、吸湿性のある合成皮革・人工皮革・フェイクレザー、桐、白木、塗装面、漆・ニス塗り部分、布、ガラス、液晶画面。・バイクのシールドなど視界に関わる箇所。・特殊な表面処理を施した面。
用途〈自動車用〉ダッシュボード、タイヤ、クロームメッキ、各種内張りなどのプラスチック・ゴム・合成皮革部分の保護つや出しに、〈家庭用〉家具や電化製品などのプラスチック・ゴム・合成皮革部分の保護つや出しに
成分シリコーンオイル、高分子ポリマー、シリコン系レジン、帯電防止剤、乳化剤
寸法(mm)100×54×241 (H)
質量(g)485
内容量(mL)400
液性中性
危険物の類別非危険物
1本
¥1,780
税込¥1,958
翌日出荷
中性。アルミホイールに付着した頑固なパッド粉や赤錆、油汚れや鉄粉等を強力に泡洗浄します。
内容量(mL)1000
危険物の類別非危険物
1個
¥1,880
税込¥2,068
翌日出荷
pH中性 : ほぼすべてのホイールに使用可能です。安全で完璧な洗浄をご提供します。汚れの可視化 : 付着した鉄粉反応が見えます。最高の仕上がり : 洗浄成分が長く留まり、理想的な仕上がりを実現。完璧な外観のホイールを実現します。・泡立ちの良い中性洗剤がホイールに長く留まり、汚れを浮かせて効率良く除去します。・有効成分がブレーキダストや鉄粉に反応して紫色になるため、汚れが一目で分かります。・塗装部・ダイヤモンドカット・アルマイト加工・プラスチックリムのホイールに使用出来ます。・その他のクロームホイールなどにはカスタム・ホイール・クリーナーをお使い下さい。
用途高性能中性ホイールクリーナー(非酸性)
区分ホイール用
危険物の類別非危険物
1個(2500mL)
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
ボディ及びホイール用鉄粉取り。刺激臭少なめ&ヘアシャンプーと同じ界面活性剤使用で人にも車にも優しい仕様。
危険物の類別非危険物
1個
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
タイヤとホイールに使用出来るコート剤。タイヤの自然な艶を取り戻しホイールに滑らかな艶を与える。
用途車のWAXケミカル
成分シリコーン系樹脂・石油系溶剤・増粘剤(研磨無し)
幅(mm)97
高さ(mm)288
奥行(mm)60
危険物の類別非危険物
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
本品は、豊かな泡立ちと優れた泡切れが特長のバケツ入り石?で、乗用車やトラックのタイヤ・マットに付着した頑固な泥汚れや油汚れを、すばやくキレイに落とすことができます。
用途タイヤ洗浄用の固形石鹸です。マットの洗浄にもご使用いただけます。
危険物の類別非危険物
1箱(6L×2個)
¥8,798
税込¥9,678
翌日出荷