ブラケットライトの新着商品

「ブラケットライトの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

49件中 1~40件
Panasonic(パナソニック)LEDブラケット直管20形電球色
電圧(V)100 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
1個
特価
6,498 税込7,148
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

コイズミ照明防雨型ブラケット
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

器具外結線専用型(ボックス対応)
材質(セード)アラバスター 質量(kg)1.9 ランプ別売 エネルギー消費効率(Lm/W)88.9 光源寿命40000時間 定格光束(Lm)418
1台
36,980 税込40,678
3日以内出荷

用途建築化照明用 仕様ポリカーボネートカバー(乳白・一部不透過)付、天井直付型・壁直付型・据置取付型、L1500タイプ、美ルック・拡散タイプ・両面配光 長さ(mm)1494 幅(mm)29 質量(kg)1.8 ホワイト 取付壁面(縦・横向き)・天井面・据置取付専用 高さ(mm)57 タイプ高演色LED 消費電力(W)29 ランプの種類LED内蔵 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 端子台送り用端子台付 調光方式位相制御式(2線式) 演色指数(Ra)93 電源ユニット内蔵
1台
45,980 税込50,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途建築化照明用 仕様ポリカーボネートカバー(乳白・一部透明)付、天井直付型・壁直付型・据置取付型、L900タイプ、美ルック・ビーム角11度・集光タイプ 長さ(mm)904 幅(mm)29 質量(kg)1.1 ホワイト 取付壁面(縦・横向き)・天井面・据置取付専用 高さ(mm)58 タイプ高演色LED 消費電力(W)18.3 ランプの種類LED内蔵 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 端子台送り用端子台付 調光方式位相制御式(2線式) グリーン購入法適合 演色指数(Ra)93 電源ユニット内蔵
1台
34,980 税込38,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途建築化照明用 仕様ポリカーボネートカバー(乳白・一部透明)付、天井直付型・壁直付型・据置取付型、L1500タイプ、美ルック・ビーム角11度・集光タイプ 長さ(mm)1494 幅(mm)29 質量(kg)1.5 ホワイト 取付壁面(縦・横向き)・天井面・据置取付専用 高さ(mm)58 タイプ高演色LED 消費電力(W)29 ランプの種類LED内蔵 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 端子台送り用端子台付 調光方式位相制御式(2線式) 演色指数(Ra)93 電源ユニット内蔵
1台
45,980 税込50,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途建築化照明用 仕様ポリカーボネートカバー(乳白・一部不透過)付、天井直付型・壁直付型・据置取付型、L900タイプ、美ルック・拡散タイプ・片面配光 長さ(mm)904 幅(mm)29 質量(kg)1.1 ホワイト 取付壁面(縦・横向き)・天井面・据置取付専用 高さ(mm)57 タイプ高演色LED 消費電力(W)18.3 ランプの種類LED内蔵 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 端子台送り用端子台付 調光方式位相制御式(2線式) 演色指数(Ra)93 電源ユニット内蔵
1台
35,980 税込39,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途建築化照明用 仕様ポリカーボネートカバー(乳白)付、天井直付型・壁直付型・据置取付型、L1200タイプ、美ルック・拡散タイプ 長さ(mm)1199 幅(mm)29 質量(kg)1.5 取付壁面(縦・横向き)・天井面・据置取付専用 高さ(mm)57 タイプ高演色LED 消費電力(W)23 ランプの種類LED内蔵 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 端子台送り用端子台付 調光方式位相制御式(2線式) グリーン購入法適合 演色指数(Ra)93 電源ユニット内蔵
1台
36,980 税込40,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途建築化照明用 仕様ポリカーボネートカバー(乳白)付、天井直付型・壁直付型・据置取付型、L1500タイプ、美ルック・拡散タイプ 長さ(mm)1494 幅(mm)29 質量(kg)1.8 取付壁面(縦・横向き)・天井面・据置取付専用 高さ(mm)57 タイプ高演色LED 消費電力(W)29 ランプの種類LED内蔵 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 端子台送り用端子台付 調光方式位相制御式(2線式) グリーン購入法適合 演色指数(Ra)93 電源ユニット内蔵
1台
41,980 税込46,178
3日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

導光板を用いたローグレア&超ワイド配光のフットライト。グレアレスと均一な広い配光を両立。
仕様埋込ボックス:取付 幅(mm)220 質量(kg)1.4 壁埋込型 高さ(mm)65 材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック) 消費電力(W)3.6 構造防雨型 保護等級IP23 色温度(K)4000 ランプの種類LED内蔵 光源色白色 エネルギー消費効率(Lm/W)8.3 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)30 出しろ(mm)5.5 演色指数(Ra)85 電源ユニット内蔵 材質(パネル)アクリル(透明)
1台
51,980 税込57,178
91日以内出荷

用途建築化照明用 仕様ポリカーボネートカバー(乳白・一部透明)付、天井直付型・壁直付型・据置取付型、L1200タイプ、美ルック・ビーム角11度・集光タイプ 長さ(mm)1199 幅(mm)29 質量(kg)1.5 ホワイト 高さ(mm)58 タイプ高演色LED 電圧(V)100 消費電力(W)23 器具・セットセット品 ランプの種類LED内蔵 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 端子台送り用端子台付 調光方式位相制御式(2線式) グリーン購入法適合 演色指数(Ra)93 取付面位置壁面(縦・横向き)・天井面・据置取付専用 調光の可否適合ライコン(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能 電源ユニット内蔵 調色の可否不可
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途建築化照明用 仕様ポリカーボネートカバー(乳白・一部不透過)付、天井直付型・壁直付型・据置取付型、L1200タイプ、美ルック・拡散タイプ・片面配光 長さ(mm)1199 幅(mm)29 質量(kg)1.5 ホワイト 取付壁面(縦・横向き)・天井面・据置取付専用 高さ(mm)57 タイプ高演色LED ランプの種類LED内蔵 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 端子台送り用端子台付 調光方式位相制御式(2線式) 演色指数(Ra)93 電源ユニット内蔵
1台
40,980 税込45,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途建築化照明用 仕様ポリカーボネートカバー(乳白・一部不透過)付、天井直付型・壁直付型・据置取付型、L900タイプ、美ルック・拡散タイプ・両面配光 長さ(mm)904 幅(mm)29 質量(kg)1.1 ホワイト 取付壁面(縦・横向き)・天井面・据置取付専用 高さ(mm)57 タイプ高演色LED 消費電力(W)18.3 ランプの種類LED内蔵 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 端子台送り用端子台付 調光方式位相制御式(2線式) 演色指数(Ra)93 電源ユニット内蔵
1台
35,980 税込39,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途建築化照明用 仕様ポリカーボネートカバー(乳白・一部透明)付、天井直付型・壁直付型・据置取付型、L600タイプ、美ルック・ビーム角11度・集光タイプ 長さ(mm)608 幅(mm)29 質量(kg)0.9 ホワイト 取付壁面(縦・横向き)・天井面・据置取付専用 高さ(mm)58 タイプ高演色LED 消費電力(W)12.9 ランプの種類LED内蔵 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 調光方式位相制御式(2線式) 演色指数(Ra)93 電源ユニット内蔵
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

導光板を用いたローグレア&超ワイド配光のフットライト。グレアレスと均一な広い配光を両立。
仕様埋込ボックス:取付 幅(mm)220 質量(kg)1.4 壁埋込型 高さ(mm)65 材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック) 消費電力(W)3.6 構造防雨型 保護等級IP23 色温度(K)3000 ランプの種類LED内蔵 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)8.3 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)30 出しろ(mm)5.5 演色指数(Ra)85 電源ユニット内蔵 材質(パネル)アクリル(透明)
1台
51,980 税込57,178
4日以内出荷

用途建築化照明用 仕様ポリカーボネートカバー(乳白・一部不透過)付、天井直付型・壁直付型・据置取付型、L600タイプ、美ルック・拡散タイプ・片面配光 長さ(mm)608 幅(mm)29 質量(kg)0.9 ホワイト 取付壁面(縦・横向き)・天井面・据置取付専用 高さ(mm)57 タイプ高演色LED 消費電力(W)12.9 ランプの種類LED内蔵 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 調光方式位相制御式(2線式) 演色指数(Ra)93 電源ユニット内蔵
1台
30,980 税込34,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途建築化照明用 仕様ポリカーボネートカバー(乳白)付、天井直付型・壁直付型・据置取付型、L600タイプ、美ルック・拡散タイプ 長さ(mm)608 幅(mm)29 質量(kg)0.9 取付壁面(縦・横向き)・天井面・据置取付専用 高さ(mm)57 タイプ高演色LED 消費電力(W)12.9 ランプの種類LED内蔵 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 調光方式位相制御式(2線式) 演色指数(Ra)93 電源ユニット内蔵
1台
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途建築化照明用 仕様ポリカーボネートカバー(乳白・一部不透過)付、天井直付型・壁直付型・据置取付型、L1500タイプ、美ルック・拡散タイプ・片面配光 長さ(mm)1494 幅(mm)29 質量(kg)1.8 ホワイト 取付壁面(縦・横向き)・天井面・据置取付専用 高さ(mm)57 タイプ高演色LED 消費電力(W)29 ランプの種類LED内蔵 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 端子台送り用端子台付 調光方式位相制御式(2線式) 演色指数(Ra)93 電源ユニット内蔵
1台
45,980 税込50,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途建築化照明用 仕様ポリカーボネートカバー(乳白)付、天井直付型・壁直付型・据置取付型、L900タイプ、美ルック・拡散タイプ 長さ(mm)904 幅(mm)29 質量(kg)1.1 取付壁面(縦・横向き)・天井面・据置取付専用 高さ(mm)57 タイプ高演色LED 消費電力(W)18.3 ランプの種類LED内蔵 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 端子台送り用端子台付 調光方式位相制御式(2線式) 演色指数(Ra)93 電源ユニット内蔵
1台
31,980 税込35,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途建築化照明用 仕様ポリカーボネートカバー(乳白・一部不透過)付、天井直付型・壁直付型・据置取付型、L600タイプ、美ルック・拡散タイプ・両面配光 長さ(mm)608 幅(mm)29 質量(kg)0.9 ホワイト 取付壁面(縦・横向き)・天井面・据置取付専用 高さ(mm)57 タイプ高演色LED 消費電力(W)12.9 ランプの種類LED内蔵 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 調光方式位相制御式(2線式) 演色指数(Ra)93 電源ユニット内蔵
1台
30,980 税込34,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

幅(mm)225 質量(kg)1.9 壁直付型 高さ(mm)225 タイプ密閉型・拡散タイプ 取付方式ツマミネジ方式 消費電力(W)5 構造防雨型 光源LEDフラットランプΦ70クラス500×1灯(口金GX53-1) 色温度(K)2700 LEDランプ交換可能 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)58.2 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 光束(Lm)291 明るさ40形電球1灯器具相当 出しろ(mm)115 演色指数(Ra)83
1台
34,980 税込38,478
4日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途建築化照明用 仕様ポリカーボネートカバー(乳白・一部不透過)付、天井直付型・壁直付型・据置取付型、L1200タイプ、美ルック・拡散タイプ・両面配光 長さ(mm)1199 幅(mm)29 質量(kg)1.5 ホワイト 取付壁面(縦・横向き)・天井面・据置取付専用 高さ(mm)57 タイプ高演色LED 消費電力(W)23 ランプの種類LED内蔵 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 端子台送り用端子台付 調光方式位相制御式(2線式) 演色指数(Ra)93 電源ユニット内蔵
1台
40,980 税込45,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様壁面(上・下向き取付)専用、位相制御式(2線式) 適合【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売) 質量(kg)0.9 【アクリルパーツ】透明・気泡入り 高さ(mm)320 タイプ壁直付型、ビーム角24度・集光タイプ 電圧(V)100 消費電力(W)4.8 グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です) 光源LEDコンパクトランプΦ45 クラス5001灯 幅(Φmm)52 エネルギー消費効率(Lm/W)88.5 入力電流(A)(100V時)0.074 光束(Lm)425 LED寿命(時間)ランプ寿命40000(光束維持率70%) 明るさ60形ダイクール電球1灯器具相当 RoHS指令(10物質対応)対応 ビーム角度(°)24 出しろ(mm)80 デザインStylishModern 演色指数(Ra)83
1セット
34,980 税込38,478
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

適合【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売) タイプ壁直付型、拡散タイプ 電圧(V)100 グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です) 幅(Φmm)52 LED寿命(時間)ランプ寿命40000(光束維持率70%) RoHS指令(10物質対応)対応 出しろ(mm)80 演色指数(Ra)83
1セット
25,980 税込28,578
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

仕様壁直付型、LEDコンパクトランプΦ45用 幅(mm)52 質量(kg)0.4 高さ(mm)190 電圧(V)100 光源LEDコンパクトランプΦ45用、壁面(上・下向き取付)専用 トランスランプ別売 RoHS指令(10物質対応)対応 出しろ(mm)80
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様壁直付型、LEDコンパクトランプΦ45用 幅(mm)52 質量(kg)0.4 高さ(mm)220 電圧(V)100 光源LEDコンパクトランプΦ45用 トランスランプ別売 RoHS指令(10物質対応)対応 出しろ(mm)80
1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コイズミ(小泉成器)セード
仕様AD57449・AD57450用
1個
1,598 税込1,758
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

コイズミ(小泉成器)防雨防湿型ブラケット
仕様8VA(100V)、一般住宅用(営業用浴場使用不可) 消費電力(W)4.5 対応調光器併用不可 ランプLEDランプLDF5 色温度5000K ランプ寿命40,000時間 演色指数(Ra)Ra85
1個
4,598 税込5,058
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コイズミ(小泉成器)和風ブラケット
仕様8VA(100V)、天井近接限度20cm、縦向き・横向き取付可能型、手作り品のため色目や模様には個体差があります 適合適合調光器別売 サイズ高-226 幅-160 出幅-50mm 重-0.7kg 消費電力(W)4.9 時間光束維持時間:40,000時間 ランプLED 色温度2700K 演色指数(Ra)Ra83 調光範囲約1~100%
1個
44,980 税込49,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コイズミ(小泉成器)ブラケット
時間光束維持時間:40,000時間 演色指数(Ra)Ra93
1個
5,198 税込5,718
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

コイズミ(小泉成器)ブラケット 本体
仕様11VA(100V)、別売専用セード(AE57451E~AE57466E)が必要です、断熱施工対応型(マット敷工法対応可能)、送り配線には、VVFΦ1.6以下をご使用ください 適合適合調光器別売 材質本体:アルミダイカスト・ファインホワイト塗装 サイズ埋込穴径-Φ50 埋込深-63 取付必要深-70mm 重-0.2kg 消費電力(W)7.2 深さ(mm)取付必要:70(材厚5~13未満時)85(材厚13~25時) 時間光束維持時間:40,000時間 ランプLED 距離照射近接限度10cm 演色指数(Ra)Ra93 調光範囲約1~100%
1個
6,698 税込7,368
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コイズミ(小泉成器)可動ブラケット
材質本体:アルミダイカスト・マットファインホワイト塗装、セード:ガラス・乳白色消し サイズ高-140 幅-215 出幅-174 回転角度-360 首振角度-90 本体幅-Φ75mm 重-0.9kg 対応調光器併用不可 時間光束維持時間:40,000時間 ランプLED×2 演色指数(Ra)Ra93
1個
16,980 税込18,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

東芝ライテックLED器具防水ブラケット
防湿・防雨形 LEDブラケットの特長/耐風速性能40m/s仕様/補強金具を端部に設け、カバーの端を本体で押さえる構造とし、風速40m/sに耐え得る構造です。防湿・防雨形/軒下や屋側でご使用いただけます。屋外通路やアーケード、駐輪場におすすめです。天井・壁面の縦・横に取付可能/取り付け方向を問わないため、場所に合わせて自在な設置が可能。スペースの限られた軒下にもおすすめです。40タイプと20タイプをラインアップ/定格電圧AC100V~242V、ステンレス製の本体を採用し、公共施設照明(LBF3MP/RP(確認外))に対応します。光源別梱仕様/光源にLEDベースライト TENQOOシリーズ防湿・防雨LEDバーを使用する構造です。お手入れ等がしやすいように、カバーを単品でご購入いただけます。
用途天井、壁(縦・横)取付可能 材質本体/ステンレス、カバー/アクリル、LEDバー/ポリカーボネート 幅(mm)120 本体/白、カバー/乳白、LEDバー/乳白 電圧始動:LS9 区分直付 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100~242 保護等級IP23防湿 調光方式不可 点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵 カテゴリーブラケット
1個
19,980 税込21,978
欠品中
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一般灯と非常用照明器具が同デザイン/一般灯と非常用照明器具が同意匠なので、集合住宅などで組み合わせて使用いただけます。光源は安心な交換可能形!光色や明るさをシーンに合わせて気軽に交換できます。/点灯時間が長い集合住宅の共用部分(廊下や階段など)のメンテナンス、シーンによって明るさや光色を気軽に変えたいとき、光源交換可能形だと大変便利です。
用途水平天井・壁取付専用 仕様光源交換:可 材質本体/ADC、グローブ/ガラス 本体/白(0.2PB 9.2/0.4)、グローブ/乳白フロスト 電圧始動:LS1 区分直付 周波数(Hz)50/60 平均演色評価数(Ra)83 電源電圧(V)100 保護等級IP23防湿 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 調光方式不可 カテゴリーブラケット
1個
37,980 税込41,778
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セパレート点灯のベース照明。常夜灯タイプもラインアップ
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵 適合コントルクス:DF-70170-PD/DF-70171-PD/DF-70404(別売) 材質本体/溶融亜鉛メッキ鋼板、灯体/アルミ、カバー/アクリル 灯体/白 区分直付 周波数(Hz)50/60 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 付加機能調光信号用端子台 調光方式PWM制御 カテゴリーホスピタルブラケット
1個
68,980 税込75,878
29日以内出荷から95日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

防湿・防雨形 一体形LEDブラケット センサー付タイプの特長/設置環境に合わせて選べるラインアップ/天井、壁面(壁・横)の取付方向からお選びください。20タイプにおいては昼白色、電球色をそれぞれラインアップ。防湿・防雨形/下図のような軒下・屋外通路・アーケードなど、雨線内の天井面もしくは壁面にお使いいただけます。あかり人感センサーで、センサーモード選択が可能/ON/OFFモード、調光モード、照度センサーモードの3つのモードから選択可能。省エネはもちろん、防犯にも役立ちます。
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵 あかり・人感センサー付 材質本体/ステンレス、カバー/アクリル 幅(mm)78 本体/白、カバー/乳白 区分直付 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100~242 保護等級IP33 / IP23防湿 始動方式LD9 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 付加機能マルチセンサー カテゴリーブラケット
1個
44,980 税込49,478
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防湿・防雨形 一体形LEDブラケット センサー付タイプの特長/設置環境に合わせて選べるラインアップ/天井、壁面(壁・横)の取付方向からお選びください。20タイプにおいては昼白色、電球色をそれぞれラインアップ。防湿・防雨形/下図のような軒下・屋外通路・アーケードなど、雨線内の天井面もしくは壁面にお使いいただけます。あかり人感センサーで、センサーモード選択が可能/ON/OFFモード、調光モード、照度センサーモードの3つのモードから選択可能。省エネはもちろん、防犯にも役立ちます。
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵 あかり・人感センサー付 適合木ネジ取付可 アウトレットボックス取付可 材質本体/ステンレス、カバー/アクリル 幅(mm)78 質量(kg)2.5 本体/白、カバー/乳白 区分直付 備考Hf16形器具相当 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100~242 定格消費電力(W)15.9(100V)15.9(200V)15.9(242V) 保護等級IP33 / IP23防湿 始動方式LD9 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 付加機能マルチセンサー 入力電流(mA)161(100V) 86(200V) 74(242V) カテゴリーブラケット
1個
44,980 税込49,478
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防湿・防雨形 一体形LEDブラケット センサー付タイプの特長/設置環境に合わせて選べるラインアップ/天井、壁面(壁・横)の取付方向からお選びください。20タイプにおいては昼白色、電球色をそれぞれラインアップ。防湿・防雨形/下図のような軒下・屋外通路・アーケードなど、雨線内の天井面もしくは壁面にお使いいただけます。あかり人感センサーで、センサーモード選択が可能/ON/OFFモード、調光モード、照度センサーモードの3つのモードから選択可能。省エネはもちろん、防犯にも役立ちます。
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵 あかり・人感センサー付 材質本体/ステンレス、カバー/アクリル 幅(mm)78 本体/白、カバー/乳白 区分直付 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100~242 保護等級IP33 / IP23防湿 始動方式LD9 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 付加機能マルチセンサー カテゴリーブラケット
1個
44,980 税込49,478
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
359 税込395
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
5,898 税込6,488
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)