ブラケットライトの新着商品

ブラケットライトの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

68件中 4168
キャンペーン情報RSS配信
LEDブラケット L無し 三菱電機
空間に合わせやすいシンプルなコーナー灯。 透光による光の方向性が壁面や天井面にアクセントを与えます。 セードには軽量な乳白アクリルを採用 暗くなりがちなコーナー部分に光で広がり感を与えます 上(または下)方向から見ると扇形をしたコーナー灯です 光の存在感を前面に華やかな印象を与える透光タイプ E17口金の小形電球形LED電球をご使用ください
定格電圧(V)AC100口金E17電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LED電球エコロジー商品省エネ
1個
6,898税込7,588
13日以内出荷

LEDブラケット L無し 三菱電機
空間に合わせやすいシンプルなブラケット。 透光による光の方向性が壁面や天井面にアクセントを与えます。 セードには軽量な乳白色プラスチックを採用 上からも下からも光がこぼれ出て空間を広く見せます 枠に木をはめこむことで和の雰囲気を演出します 光の存在感を前面に華やかな印象を与える透光タイプ E17口金の小形電球形LED電球をご使用ください
定格電圧(V)AC100口金E17電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LED電球エコロジー商品省エネ
1個
6,998税込7,698
13日以内出荷

LEDブラケット L無し 三菱電機
器具全体をグローブで覆い,ランプのまぶしさを抑えます。 階段や廊下におすすめです。 セードには透明つや消しガラスを採用 密閉形器具のため光が空間全体に広がります 壁面との一体感をつくり,器具の存在感を抑えます 階段からもランプが直接目に入らずまぶしさを軽減 E17口金の小形電球形LED電球をご使用ください
定格電圧(V)AC100口金E17電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LED電球エコロジー商品省エネ
1個
6,898税込7,588
13日以内出荷

LEDブラケット L無し 三菱電機
木の質感を活かした,コンパクトな形状の不透光タイプのブラケット。 和室によく合う木製ライトオーク調仕上げ 木のぬくもりを感じてリラックスできる雰囲気をつくります 前面を遮光し,上下方向にシャープな光を照射 天井面と床面に光の広がりを与えます E17口金LED電球専用です
定格電圧(V)AC100口金E17電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LED電球エコロジー商品省エネ
1個
6,898税込7,588
13日以内出荷

LEDブラケット L無し 三菱電機
ガラス,樹脂などにかわるシリコーン素材をセードに採用。 ぶつけても落としても割れない照明器具です。 空間に合わせやすいコンパクトなブラケット 乳白ガラスのような質感からの柔らかい光 セード端部に肉厚を作ることで,重厚なイメージを与えます E17口金LED電球専用です
定格電圧(V)AC100口金E17電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LED電球エコロジー商品省エネ
1個
5,798税込6,378
13日以内出荷

LEDブラケット 三菱電機
三菱電機LEDブラケット
建築にあわせやすいシンプルなフォルムで,空間に光のアクセントを演出します。 50000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます ビーム角度(最大光度の1/2の範囲)は21°です 専用調光器との組合せで20%~100%の連続調光に対応 Ra90と演色性に大変優れ,色を忠実に再現します やわらかい雰囲気を演出する光色(4000K)です
定格調光(位相)20~100%定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)10平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:50000時間色温度(K)4000電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:20エネルギー消費効率(Lm/W)固有:36光束(Lm)器具:360光色白色明るさクラス75(ハロゲンランプ50形器具相当)エコロジー商品省エネ・長寿命
1個
24,980税込27,478
13日以内出荷

LEDブラケット 三菱電機
三菱電機LEDブラケット
建築にあわせやすいシンプルなフォルムで,空間に光のアクセントを演出します。 50000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます ビーム角度(最大光度の1/2の範囲)は21°です 専用調光器との組合せで20%~100%の連続調光に対応 Ra90と演色性に大変優れ,色を忠実に再現します 白熱電球のような暖かみのある光色(3000K)です
定格調光(位相)20~100%定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)10平均演色評価数(Ra)90時間光束維持:50000時間色温度(K)3000電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:20エネルギー消費効率(Lm/W)固有:31.5光束(Lm)器具:315光色電球色明るさクラス75(ハロゲンランプ50形器具相当)エコロジー商品省エネ・長寿命
1個
24,980税込27,478
13日以内出荷

LEDブラケット 三菱電機
三菱電機LEDブラケット
建築に合わせやすいシンプルなフォルム。 器具高さ115mm,外径160mmのコンパクトな形状で器具の存在感を抑えながら空間に光のアクセントを与えます。 光源寿命40,000時間(光束維持率85%) 上向き,下向きのどちらでもご使用頂けます FHT42形・白熱電球200形器具相当の明るさ 平均演色評価数(Ra)85 昼白色(5000K)
定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)15.1 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)5000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:131.1 (200V時)光束(Lm)器具:1980光色昼白色明るさクラス200(FHT42形・白熱電球200形器具相当)エコロジー商品省エネ
1個
31,980税込35,178
13日以内出荷

LEDブラケット 三菱電機
三菱電機LEDブラケット
建築に合わせやすいシンプルなフォルム。 器具高さ115mm,外径160mmのコンパクトな形状で器具の存在感を抑えながら空間に光のアクセントを与えます。 光源寿命40,000時間(光束維持率85%) 上向き,下向きのどちらでもご使用頂けます FHT42形・白熱電球200形器具相当の明るさ 平均演色評価数(Ra)85 電球色(3000K)
定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)15.1 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)3000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:119.2 (200V時)光束(Lm)器具:1800光色電球色明るさクラス200(FHT42形・白熱電球200形器具相当)エコロジー商品省エネ
1個
31,980税込35,178
13日以内出荷

LEDブラケット 三菱電機
三菱電機LEDブラケット
建築に合わせやすいシンプルなフォルム。 器具高さ115mm,外径160mmのコンパクトな形状で器具の存在感を抑えながら空間に光のアクセントを与えます。 光源寿命40,000時間(光束維持率85%) 上向き,下向きのどちらでもご使用頂けます FHT32形・白熱電球150形器具相当の明るさ 平均演色評価数(Ra)85 昼白色(5000K)
定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)12.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)5000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:135.0 (200V時)光束(Lm)器具:1620光色昼白色明るさクラス150(FHT32形・白熱電球150形器具相当)エコロジー商品省エネ
1個
27,980税込30,778
13日以内出荷

LEDブラケット 三菱電機
三菱電機LEDブラケット
建築に合わせやすいシンプルなフォルム。 器具高さ115mm,外径160mmのコンパクトな形状で器具の存在感を抑えながら空間に光のアクセントを与えます。 光源寿命40,000時間(光束維持率85%) 上向き,下向きのどちらでもご使用頂けます FHT32形・白熱電球150形器具相当の明るさ 平均演色評価数(Ra)85 電球色(3000K)
定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)12.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)3000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:119.1 (200V時)光束(Lm)器具:1430光色電球色明るさクラス150(FHT32形・白熱電球150形器具相当)エコロジー商品省エネ
1個
27,980税込30,778
13日以内出荷

LEDブラケット 三菱電機
三菱電機LEDブラケット
建築に合わせやすいシンプルなフォルム。 器具高さ115mm,外径160mmのコンパクトな形状で器具の存在感を抑えながら空間に光のアクセントを与えます。 光源寿命40,000時間(光束維持率85%) 上向き,下向きのどちらでもご使用頂けます FHT24形・白熱電球100形器具相当の明るさ 平均演色評価数(Ra)85 昼白色(5000K)
定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)6.9 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)5000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:142.0 (200V時)光束(Lm)器具:980光色昼白色明るさクラス100(FHT24形・白熱電球100形器具相当)エコロジー商品省エネ
1個
24,980税込27,478
13日以内出荷

LEDブラケット 三菱電機
三菱電機LEDブラケット
建築に合わせやすいシンプルなフォルム。 器具高さ115mm,外径160mmのコンパクトな形状で器具の存在感を抑えながら空間に光のアクセントを与えます。 光源寿命40,000時間(光束維持率85%) 上向き,下向きのどちらでもご使用頂けます FHT24形・白熱電球100形器具相当の明るさ 平均演色評価数(Ra)85 電球色(3000K)
定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)6.9 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)3000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:124.6 (200V時)光束(Lm)器具:860光色電球色明るさクラス100(FHT24形・白熱電球100形器具相当)エコロジー商品省エネ
1個
24,980税込27,478
13日以内出荷

LEDブラケットWP 三菱電機
定格固定出力定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)8.5平均演色評価数(Ra)82時間光束維持:40000時間色温度(K)2700電源周波数(Hz)50/60光色電球色明るさクラス40(白熱電球40形器具相当)
1個
16,980税込18,678
13日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ブラケットWP センサー付 三菱電機
定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)8.9平均演色評価数(Ra)82時間光束維持:40000時間色温度(K)2700電源周波数(Hz)50/60光色電球色明るさクラス40(白熱電球40形器具相当)
1個
25,980税込28,578
13日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

LEDブラケットWP 三菱電機
器具の出幅84mmで設置場所を選ばないシンプルでスリムなフォルム。 白熱電球約40W相当の明るさ(全光束) 40000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます 人感センサタイプ 色が自然に見えるRa(平均演色評価数)82 昼白色(5000K)
定格固定出力定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)7.7平均演色評価数(Ra)82時間光束維持:40000時間色温度(K)5000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:50.6光束(Lm)器具:380光色昼白色明るさクラス40(白熱電球40形器具相当)エコロジー商品長寿命
1個
13,980税込15,378
13日以内出荷

LEDブラケットWP 三菱電機
器具の出幅84mmで設置場所を選ばないシンプルでスリムなフォルム。 白熱電球約40W相当の明るさ(全光束) 40000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます 人感センサタイプ 色が自然に見えるRa(平均演色評価数)82 電球色(2700K)
定格固定出力定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)7.7平均演色評価数(Ra)82時間光束維持:40000時間色温度(K)2700電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:48光束(Lm)器具:360光色電球色明るさクラス40(白熱電球40形器具相当)エコロジー商品長寿命
1個
13,980税込15,378
13日以内出荷

ブラケットWPセンサー付 三菱電機
設置場所を選ばないシンプルでスリムなフォルム。 防犯対策に有効な人感センサ搭載タイプ。 白熱電球約40W相当の明るさ(全光束) 40000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます センサは5つのモードからお選び頂けます 色が自然に見えるRa(平均演色評価数)82 昼白色(5000K)
定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)8.1平均演色評価数(Ra)82時間光束維持:40000時間色温度(K)5000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:46.9光束(Lm)器具:380光色昼白色明るさクラス40(白熱電球40形器具相当)エコロジー商品長寿命
1個
26,980税込29,678
13日以内出荷

40形260 ブラケットWP 三菱電機
外廊下や建物の出入り口などの軒下での使用が可能なLED一体形の防雨・防湿ブラケット。 保護等級:IP23 壁面(縦横)・天井面に取付可能 錆びにくいステンレス製本体と耐候性のよいアクリル製カバー採用 周囲温度-10~35℃までの環境下に設置可能 昼白色(5000K)
定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)21.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)5000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:144.2 (200V時)光束(Lm)器具:3030光色昼白色明るさFHF32形×1灯器具 高出力相当エコロジー商品省エネ
1個
83,980税込92,378
13日以内出荷

40形260 ブラケットWP 三菱電機
外廊下や建物の出入り口などの軒下での使用が可能なLED一体形の防雨・防湿ブラケット。 保護等級:IP23 壁面(縦横)・天井面に取付可能 錆びにくいステンレス製本体と耐候性のよいアクリル製カバー採用 周囲温度-10~35℃までの環境下に設置可能 電球色(3000K)
定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)21.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)3000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:132.3 (200V時)光束(Lm)器具:2780光色電球色明るさFHF32形×1灯器具 高出力相当エコロジー商品省エネ
1個
83,980税込92,378
13日以内出荷

40形200 ブラケットWP 三菱電機
外廊下や建物の出入り口などの軒下での使用が可能なLED一体形の防雨・防湿ブラケット。 保護等級:IP23 壁面(縦横)・天井面に取付可能 錆びにくいステンレス製本体と耐候性のよいアクリル製カバー採用 周囲温度-10~35℃までの環境下に設置可能 昼白色(5000K)
定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)16.7 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)5000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:146.1 (200V時)光束(Lm)器具:2440光色昼白色明るさFHF32形×1灯器具 定格出力相当エコロジー商品省エネ
1個
78,980税込86,878
13日以内出荷

40形200 ブラケットWP 三菱電機
外廊下や建物の出入り口などの軒下での使用が可能なLED一体形の防雨・防湿ブラケット。 保護等級:IP23 壁面(縦横)・天井面に取付可能 錆びにくいステンレス製本体と耐候性のよいアクリル製カバー採用 周囲温度-10~35℃までの環境下に設置可能 電球色(3000K)
定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)16.7 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)3000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:132.9 (200V時)光束(Lm)器具:2220光色電球色明るさFHF32形×1灯器具 定格出力相当エコロジー商品省エネ
1個
78,980税込86,878
13日以内出荷

20形130 ブラケットWP 三菱電機
外廊下や建物の出入り口などの軒下での使用が可能なLED一体形の防雨・防湿ブラケット。 保護等級:IP23 壁面(縦横)・天井面に取付可能 錆びにくいステンレス製本体と耐候性のよいアクリル製カバー採用 周囲温度-10~35℃までの環境下に設置可能 昼白色(5000K)
定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)13.6 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)5000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:147.0 (200V時)光束(Lm)器具:2000光色昼白色明るさFHF16形×1灯器具相当エコロジー商品省エネ
1個
48,980税込53,878
13日以内出荷

20形130 ブラケットWP 三菱電機
外廊下や建物の出入り口などの軒下での使用が可能なLED一体形の防雨・防湿ブラケット。 保護等級:IP23 壁面(縦横)・天井面に取付可能 錆びにくいステンレス製本体と耐候性のよいアクリル製カバー採用 周囲温度-10~35℃までの環境下に設置可能 電球色(3000K)
定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)13.6 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)3000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:134.5 (200V時)光束(Lm)器具:1830光色電球色明るさFHF16形×1灯器具相当エコロジー商品省エネ
1個
48,980税込53,878
13日以内出荷

20形60 ブラケットWP 三菱電機
外廊下や建物の出入り口などの軒下での使用が可能なLED一体形の防雨・防湿ブラケット。 保護等級:IP23 壁面(縦横)・天井面に取付可能 錆びにくいステンレス製本体と耐候性のよいアクリル製カバー採用 周囲温度-10~35℃までの環境下に設置可能 電球色(3000K)
定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)7.8 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)3000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:125.6 (200V時)光束(Lm)器具:980光色電球色明るさFL20形×1灯器具相当エコロジー商品省エネ
1個
43,980税込48,378
13日以内出荷

ブラケット 初期照度補正 三菱電機
直管LEDランプ搭載のブラケット。 幅広く活用できるベーシックな光とスリムな形状。 消費電力16W,全光束2600lmの高効率ランプの組合せ 壁面・天井面取付可能形 初期照度補正機能を標準装備で,設置から明るさ一定 40000時間の光源寿命(光束維持率90%) 平均演色評価数(Ra)83で自然な色の見え方です
定格初期照度補正定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)20平均演色評価数(Ra)84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)色温度(K)5000電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LDL40×1エネルギー消費効率(Lm/W)固有:110.5 (200V時)平均消費電力(W)17光束(Lm)器具:2210光色昼白色エコロジー商品省エネ
1個
56,980税込62,678
13日以内出荷

ブラケット 初期照度補正 三菱電機
用途屋内用材質端板:樹脂、ライトグレー仕上材質(本体)アルミ、アルマタイト仕上備考ランプ別売タイプ初期照度補正タイプ周波数(Hz)50/60材質(カバー)アクリル、乳白色仕上保証期間5年定格電圧 AC V100~242
1個
38,980税込42,878
13日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

LEDブラケット 三菱電機
三菱電機LEDブラケット
用途屋内用質量(kg)器具:1.4、ランプ:0.15材質(本体)鋼板、白色塗装仕上備考ランプ別売、天井面には取付できません周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)11.5材質(カバー)ガラス、透明消し仕上保証期間5年光源寿命40000時間(光束維持率85%)定格電圧 AC V100入力電流(A)0.117エコロジー商品省エネ
1個
42,980税込47,278
13日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)