IVの新着商品
「IVの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
接地用の電線やスイッチ、コンセント類の渡りとして使用されます。規格:JIS C 3307(600Vビニル絶縁電線(IV))
用途屋内配線、電気機器用配線など
試験電圧1500V
絶縁体厚さ(mm)0.8
種類HIV
適合規格PSE
材質(絶縁体)耐熱ビニル
難燃性JIS C 3005の4.26.2のb)
定格温度(℃)75
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(導体)軟銅より線
「IVの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。