土木建築関連の新着商品
「土木建築関連の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
ハンドル部にリベットを打ち込んでいるので頑丈です。かぎ部分を引っ掛けて、荷物の引き寄せや運搬にご使用ください。
材質スチール
全長(mm)280
刃長(mm)185
1個
¥3,920
税込¥4,312
翌日出荷
かぎ部分を引っ掛けて、荷物の引き寄せや運搬にご使用ください。両手を使って荷物の引き寄せや運搬が可能です。
材質スチール
全長(mm)115
刃長(mm)85
1組
¥5,490
税込¥6,039
翌日出荷
狭い場所での溝掘作業などに。ショベル部には足を掛けやすいステップ付き。狭い溝を掘ったり、掃除したりするために設計されており、木や低木の移植にも最適です。
質量(kg)1.6
材質(グリップ)プラスチック
材質(柄部)木
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)1181×197×75
先端サイズ(mm)197×406
先端材質スチール
1本
¥9,200
税込¥10,120
翌日出荷
15本爪。先端幅は180~540mmに調整可能です。伸縮式660mm~1117mmのビニールグリップ付き金属ハンドル。植物、低木、その他の狭いスペースの周りの掻き集め用に設計されています。
全長(mm)810~1270
質量(kg)1
材質(柄部)メタル
先端幅(mm)180~540
先端材質スチール
1本
¥4,840
税込¥5,324
翌日出荷
ファイバーグラス柄。アルミニウム青銅とは、銅を80~90%にし、アルミニウムの他鉄、ニッケル、マンガンを加えたもので、引張強度、硬度がともにリン青銅より高く機械部品としてよく使用されます。米職業安全衛生管理局(OSHA)/全国防火協会(NFPA)も推奨アンプコ製品は、アメリカの消防・軍隊・ミサイル工場等、様々な現場で使用されています。ノンマグネティック、防爆、防さび。
材質アルミニウム青銅
全長(mm)940
質量(kg)2.06
先端サイズ(mm)228×286
1丁
¥67,200
税込¥73,920
翌日出荷
コンパクトなサイズで持ち運びや保管が簡単です。限られたスペースでの作業に最適。高品質炭素鋼ヘッドにより丈夫で長持ち。ハンドルは滑り止めグリップ付き。
全長(mm)710
質量(kg)1.12
材質(柄部)グラスファイバー
材質(先端)炭素鋼
先端サイズ(mm)160×210
1本
¥2,700
税込¥2,970
翌日出荷
家庭園芸や災害復興にも使用できる2wayショベルです。頭部は熱処理により耐久性、耐摩耗性に優れています。丸形ショベルの土刺さりの良さ、角形ショベルの土をすくうといった2つの特徴を持ちます。頭部側面のこぼれどめにより、すくった土がこぼれにくい。幅広の脚ふみがあるため踏み込みがしやすい。
全長(mm)895
質量(kg)1.3
板厚(mm)先端:1.2
材質(柄部)スチール鋼管
材質(頭)スチール
先端サイズ(mm)198×250
1丁
¥4,290
税込¥4,719
翌日出荷
コンパクトなサイズでシャベルは持ち運びや保管が簡単です。限られたスペースでの作業に最適。高品質炭素鋼ヘッドにより丈夫で長持ち。ハンドルは滑り止めグリップ付き。
全長(mm)690
質量(kg)1.08
材質(柄部)グラスファイバー
材質(先端)炭素鋼
先端サイズ(mm)150×190
1本
¥2,400
税込¥2,640
翌日出荷
泥かきや除雪作業に。
全長(mm)1080
穴径(Φmm)12
材質(柄部)木
質量(kg/本)1.8
材質(先端)鉄
先端サイズ(mm)270×390
1本
¥3,500
税込¥3,850
翌日出荷
6本入り。泥かきや除雪作業に。
全長(mm)1080
穴径(Φmm)12
材質(柄部)木
質量(kg/本)1.8
材質(先端)鉄
先端サイズ(mm)270×390
1組(6本)
¥18,200
税込¥20,020
当日出荷
2種類のヘッドが1つに。耕す(土をほぐす)、うねを作る。クッション付きグリップ。
全長(mm)1600
質量(kg)1.4
材質(柄部)グラスファイバー
ハンドル長さ(mm)1450
材質(先端)スチール
爪数16本
先端幅(mm)400
1本
¥8,190
税込¥9,009
翌日出荷
自動車等の汚れ落とし、艶出しに
仕様3点セット
セット内容紐付羊毛ボンネット/マジック式スポンジ/マジックタッチ式ラバーパッド
1個
¥1,698
税込¥1,868
8日以内出荷
別売のケーブルベンダーハンドル用のヘッド。垂直タイプのヘッド。別売ケーブルベンダーハンドル ND-350SGに取り付けて使用。別売ハンドル ND-350SGと組み合わせることで、IV線・CV線などの銅電線を片手でラクに曲げられます。
材質SCM
質量(g)156
口内径(Φmm)21
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×35×70
適合電線(mm2)(IV)150
1個
¥3,198
税込¥3,518
3日以内出荷
ヘッド交換で使い分け!ハンドルとヘッドのセット。ハンドルと、水平タイプのヘッド2種のセットです。ヘッド交換により、サイズ違いの銅電線に対応可能。IV線、CV線等の銅電線が片手でラクラク曲げられる。
材質鋼管・TPE(ハンドル)/SCM(ヘッド)
1式
¥9,498
税込¥10,448
3日以内出荷
別売のケーブルベンダーハンドル用のヘッド。垂直タイプのヘッド。別売ケーブルベンダーハンドルND-350SGに取り付けて使用。別売ハンドル ND-350SGと組み合わせることで、IV線・CV線などの銅電線を片手でラクに曲げられます。
材質SCM
質量(g)200
口内径(Φmm)27
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×40×81
適合電線(mm2)(IV)250
1個
¥3,500
税込¥3,850
3日以内出荷
ヘッド交換で使い分け!。ハンドルのみ。別売ヘッド(H-125/H-250シリーズ)と組み合わせて使用可能。ヘッド交換が可能で、サイズ違いや垂直・水平ヘッドを使い分けできます。別売ヘッド(H-125/H-250シリーズ)と組み合わせることで、IV線・CV線などの銅電線を片手でラクに曲げられる。
材質鋼管・TPE
質量(g)420
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31×31×350
1個
¥3,598
税込¥3,958
3日以内出荷
別売のケーブルベンダーハンドル用のヘッド。水平タイプのヘッド。別売ケーブルベンダーハンドル ND-350SGに取り付けて使用。別売ハンドル ND-350SGと組み合わせることで、IV線・CV線などの銅電線を片手でラクに曲げられます。水平ヘッドはケーブルに対して平行に嵌合するため、垂直ヘッドタイプのベンダー(別売)と合わせて使用すれば曲げやすい。
材質SCM
ヘッド交換で使い分け!ハンドルとヘッドのセット。ハンドルと、垂直タイプのヘッド2種のセットです。ヘッド交換により、サイズ違いの銅電線に対応可能。IV線、CV線等の銅電線が片手でラクラク曲げられる。
材質鋼管・TPE(ハンドル)/SCM(ヘッド)
1式
¥9,498
税込¥10,448
3日以内出荷