セキュリティアラームの新着商品
「セキュリティアラームの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
KIJIMA(キジマ)サイクルアラーム コンバット6 チャージタイプ
バッテリー:400mAh/3.7Vリチウムポリマー。充電電圧:DC-5V 。警報時電流:55mA以上 。アラーム持続時間:70uA以上 。持続時間:約200日(振動を感知しない状況の場合) バッテリー残量警告:3.3V以下 ランプをマルチに選択可能 。音量レベル:90・110・135dB 。センサー感度:低・中・高 。アラーム音周波数:2kHz・5kHz
材質ABS+PC寸法(mm)【リモコン】65×35×13.5質量(g)60バッテリー【リモコン】CR2032×1 ※ベースをパイプに結束バンドで固定可能本体サイズ(mm)67×42×23.5検知距離(m)~3送信周波数(MHz)315防水性IPX5作動温度(℃)-10~60
1セット(1個)
¥3,198税込¥3,518
4日以内出荷