メガホンの新着商品
「メガホンの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
最大音量約100dBの小型拡声器。拡声器としてはもちろん、録音と再生、サイレンを鳴らす機能もあるため、非常時やアウトドアなど幅広い場面で活躍します。折りたたみ式でコンパクト、携帯しやすいストラップ付き。
用途イベント、災害時、非常時に
1個
¥1,398
税込¥1,538
6日以内出荷
付属品本体・ワイヤレスヘッドマイク・ACアダプタ・ストラップ・USB Type-C 二股充電ケーブル・3.5mm外部機器接続ケーブル・取扱説明書(保証書付)
質量(g)315
使用温度範囲(℃)-10 ~ +45
電源内蔵リチウムイオン電池 2500mAh
最大出力(W)18
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)97×125×45(突起除く)
入力【マイク】3.5mm
連続使用時間マイク:10~12時間、音楽:6~8時間(音量約50%時)
周波数特性90Hz ~ 18,000Hz
充電時間約 3~4時間
対応メディアマイクロSDカード、USBメモリー(最大32GB) mp3形式
スピーカー密閉式フルレンジスピーカー
外部入力3.5mm (AUX)
スピーカー部インピーダンス(Ω)2
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
イベントや防災シーンで活躍する25W大音量のハンディメガホンです。ハンドマイク付きで使いやすく、乾電池式のため停電時や屋外でも安心して使用できます。操作スイッチを背面に集約した扱いやすい設計に加え、グリップは折りたためる構造で、持ち運び・収納も簡単です。警報サイレン・アラーム・ボリューム調整機能を搭載し、広範囲へのアナウンスや注意喚起に最適です。
付属品ハンドマイク、保証書、取扱説明書
質量(g)790
出力(W)25
外形寸法(mm)198×265×325
電源単1形乾電池×6本
連続使用時間(時間)12
有効距離(m)200
折りたたみ寸法(mm)198×198×325
取扱説明書(1.21MB)
内蔵マイクコンデンサーマイク
1個
¥4,798
税込¥5,278
3日以内出荷