通路表示標識の新着商品
「通路表示標識の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
YAMAZEN(山善)タイガーフラッシュ10m黄
光るトラロープ。_x000D_。昼夜共に立入禁止区域などの表示や区間整理ができる。_x000D_。8つの発光パターン。_x000D_。最大50mまで連結可能。_x000D_。赤、緑、黄の混色連結可能。
用途立入禁止・禁止区域の表示や駐車場の区画_x000D_。夜間などの立ち入り禁止区域などの表示消費電力(W)2.8発光色黄ロープ長さ(m)10防塵防水性能IP65使用条件[温度]-20~40℃/[湿度]0~90%LED寿命(時間)約30000関連資料※資料内のカタログは当時の価格になります(4.54MB) ※リーフレットの価格は当時の情報です(4.54MB)
1個
¥8,298税込¥9,128
翌日出荷