タイガーフラッシュ10m黄
光るトラロープ。_x000D_
昼夜共に立入禁止区域などの表示や区間整理ができる。_x000D_
8つの発光パターン。_x000D_
最大50mまで連結可能。_x000D_
赤、緑、黄の混色連結可能。
- 用途
- 立入禁止・禁止区域の表示や駐車場の区画_x000D_
夜間などの立ち入り禁止区域などの表示
- 消費電力(W)
- 2.8
- 発光色
- 黄
- ロープ長さ(m)
- 10
- 防塵防水性能
- IP65
- 使用条件
- [温度]-20~40℃/[湿度]0~90%
- LED寿命(時間)
- 約30000
- 内容量
- 1個
注意
※指定のソーラーパネルを使用してください。安全標識 の新着商品
カテゴリ

























