保安・工事灯の新着商品

「保安・工事灯の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

25件中 1~25件
EA983FS-613、-623、-633専用マグネット。
1個
890 税込979
翌々日出荷

明暗センサー内蔵により、暗くなると自動点滅します。
材質本体・受け部 :ポリスチレン 質量(g)360 電源単1電池×2本 (別売) クランプ範囲(mm)55まで 連続使用時間(時間)100 光源LED×8灯 サイズ(mm)80×250 (H)
1個
810 税込891
翌日出荷

9種類の点灯・点滅機能付き(回転・高速点滅・低速点滅・交互・SOS・強点灯・弱点灯・2点灯・4点灯)。マグネット付き。ストロボ、回転、SOS信号、3LED懐中電灯を含む9種類の点灯パターンを搭載しています。ボタンを押すだけで機能を切り替えられ、3秒間長押しすると電源がオフになります。激しい雨の中や車の通行にも耐えるように設計されており、非常に丈夫です。産業グレードの強力なマグネットが内蔵されているため、トラックやRV車の側面などにしっかりと固定できます。最長1.6km離れた場所から視認できるため、緊急事態への備えとしても最適です。連続使用時間 回転:約7時間 点滅(高速):約7時間 点滅(低速):約50時間 交互点滅:約7時間 SOS(モールス):約12時間 連続全点灯(強):約4時間 連続全点灯(弱):約30時間 連続点灯(LED2灯):約7時間 連続点灯(LED4灯):約5時間。
付属品USBケーブル、シガーソケット、専用充電器 材質外装赤部分 :熱可塑性エラストマー、透明部分:ポリカーボネート 質量(g)284 電源3.7V (リチウムイオン700mAh) 保護等級IP67 光源赤LEDx16灯 点滅9種類 サイズ(mm)Φ105×35 電池寿命(年)約5(目安)
1個
4,170 税込4,587
翌日出荷

あらゆる点滅灯を単管に簡単に設置できます!(一部取付不可品あり)。縦・横、どちらの単管にも設置が可能です。バネ・内側ストッパーでズレを抑制。ねじ・ボルトがないため、部品紛失もありません。安心の樹脂製!パッチンスタンド(別売)にも設置が可能です。
規格寸法(mm)65×65×130(ストッパー部分 13×45×2)
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

ロープライトが簡単に収納できます。
用途ロープライトの保管に。 材質鉄・プラスチック 質量(g)1500 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×225×410 巻取長さ(m)25まで
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

片面タイプ最大50mまで、両面タイプ最大40mまで対応しています。二重シールドケーブル3芯アース端子付き防雨プラグ採用。
用途富士倉LEDロープライトシリーズの専用電源です。 周波数(Hz)50/60 出力DC100V 10A(MAX) 定格電圧(V)AC100 接続片面タイプ最大50mまで 両面タイプ最大40mまで 電源コード(m)二重シールドケーブル3芯アース端子付き防雨プラグ長さ1.3 製品質量(g)255 本体サイズ(mm)電源部幅35×厚さ20×長さ1300 防塵防水性能IP65
1個
5,980 税込6,578
4日以内出荷

コーン上部に取付けが可能なソーラー充電タイプの工事灯です。スタピカタッチをコーンに取り付けたままでも、コーンを重ねる事ができるので運搬時に役立ちます。電源スイッチがタッチセンサーになっており、防水性能が大幅にアップしています。LEDで電池残量をお知らせします。5種類の点滅パターンから選択可能で、暗闇を感知して自動で点灯します。
用途夜間工事の視認性向上に。夜間作業の保安灯、工事灯に。 質量(g)45 寸法(直径Φ×高さH)(mm)60×49 電池ニッケル水素電池2.4V 300mAh 使用環境温度(℃)約-20~65 点滅5種類 ソーラーパネル種類0.15W 単結晶シリコン 差込サイズ(Φmm)40 LEDスーパーブライトLED 赤2灯/緑2灯 操作方式タッチセンサー式
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷

ソーラー充電式LED警告灯 赤/青 2色点滅 GOODGOODS(グッド・グッズ) 動画あり
・注意喚起に最適な「赤/青」の点滅灯のソーラー充電仕様です
用途・暗くなると自動で点灯し、点け忘れ/消し忘れの心配は不要。点滅速度も2パターン仕様も便利 セット内容本体(C型クランプ含む、取扱説明書、保証書) 材質本体:ABS+鉄/ソーラーパネル:単結晶PET 規格ソーラーパネル:5V/1.2W 本体質量(kg)0.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×76×153 発光色赤/青 交互に点滅 使用電池リチウムイオン電池 3.7V/2000mAh(内蔵型) LED光源数:40pcs (20個 両面) モード点灯:2パターン(1低速点滅/2高速点滅) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(5.23MB) (3.31MB) 防水保護等級IP54 点灯時間約12時間(満充電時) 取扱説明書(2.76MB)
1台
5,798 税込6,378
5日以内出荷

LEDテープライトは工事現場などでご使用頂ける1本10mのテープライトです。透明被覆部分の強度がアップしており、曲げに強くなった高強度タイプです。最大で50mまで連結可能です。保管用のリール、設置用部材、電源部がセットのため、すぐにご使用頂けます。
用途工事現場や、作業所、工場、イベント会場などの照明に。 幅(mm)18 厚さ(mm)8 質量(kg)2 全長(m)10 保護等級IP65 光束(Lm)600
1巻
23,980 税込26,378
4日以内出荷

カヌレフラッシュ 単体 YAMAZEN(山善) 動画あり
注意喚起灯・誘導灯・警告灯。バッテリー式でどこでも使用。複数利用でリレー点灯機能。
用途工事現場の注意喚起に。ロードサービス時の注意喚起に。非常時の警告灯。複数利用での誘導灯 仕様マグネット付き バッテリー3.7V 3000mAh 充電時間(時間)3~10 使用場所屋外用(IPX5) 点灯時間(時間)8.5~48.5
1個
6,000 税込6,600
翌日出荷

カヌレフラッシュセット YAMAZEN(山善) 動画あり
カヌレフラッシュ10個搭載の充電ケース付きセット。注意喚起灯・誘導灯・警告灯。バッテリー式でどこでも使用。複数利用でリレー点灯機能。
用途工事現場の注意喚起に。ロードサービス時の注意喚起に。非常時の警告灯。複数利用での誘導灯 仕様マグネット付き バッテリー3.7V 3000mAh 充電時間(時間)3~10 使用場所屋外用(IPX5) 点灯時間(時間)8.5~48.5
1式
60,000 税込66,000
翌日出荷

タイガーフラッシュと直結できるコントラー付きのAC100V電源コード。
電圧(V)AC100
1本
4,700 税込5,170
翌日出荷

今までなかった、ネオン管のように鮮やかな一本のラインで輝くLEDライト。やわらかな素材で自由に曲げ伸ばしすることができるので、光のインテリアを。簡単にDIYすることができます。電源はスマホ充電器やUSBバッテリーを利用可能。ネオン管の代替として使えるテープ形状の拡散光LEDアレイ。針金状の芯線により形状を保持。作った形を壁などに固定するためのクリップが付属。電源はお手軽なUSB。選べる9色のカラーバリエーション。本製品は、ソフトな半透明素材の内部に等間隔に高輝度LEDが埋め込まれたテープ状のライトです。LEDの光が拡散するため、ネオン管のようにほぼ均一に光ります。ネオンライト内部には、ワイヤーが入っており、自由自在に曲げて伸ばしすることができます。
用途DIYやインテリア、ゲーミングPCのイルミネーション、間接照明など 付属品USBケーブル 電球色 質量(g)約28 入力USB 5V/1A ケーブル長(cm)20
1個
889 税込978
7日以内出荷

今までなかった、ネオン管のように鮮やかな一本のラインで輝くLEDライト。やわらかな素材で自由に曲げ伸ばしすることができるので、光のインテリアを。簡単にDIYすることができます。電源はスマホ充電器やUSBバッテリーを利用可能。ネオン管の代替として使えるテープ形状の拡散光LEDアレイ。針金状の芯線により形状を保持。作った形を壁などに固定するためのクリップが付属。電源はお手軽なUSB。選べる9色のカラーバリエーション。本製品は、ソフトな半透明素材の内部に等間隔に高輝度LEDが埋め込まれたテープ状のライトです。LEDの光が拡散するため、ネオン管のようにほぼ均一に光ります。ネオンライト内部には、ワイヤーが入っており、自由自在に曲げて伸ばしすることができます。
用途DIYやインテリア、ゲーミングPCのイルミネーション、間接照明など 付属品USBケーブル ホワイト 質量(g)約28 入力USB 5V/1A ケーブル長(cm)20
1個
889 税込978
7日以内出荷

今までなかった、ネオン管のように鮮やかな一本のラインで輝くLEDライト。やわらかな素材で自由に曲げ伸ばしすることができるので、光のインテリアを。簡単にDIYすることができます。電源はスマホ充電器やUSBバッテリーを利用可能。ネオン管の代替として使えるテープ形状の拡散光LEDアレイ。針金状の芯線により形状を保持。作った形を壁などに固定するためのクリップが付属。電源はお手軽なUSB。選べる9色のカラーバリエーション。本製品は、ソフトな半透明素材の内部に等間隔に高輝度LEDが埋め込まれたテープ状のライトです。LEDの光が拡散するため、ネオン管のようにほぼ均一に光ります。ネオンライト内部には、ワイヤーが入っており、自由自在に曲げて伸ばしすることができます。
用途DIYやインテリア、ゲーミングPCのイルミネーション、間接照明など 付属品USBケーブル ピンク 質量(g)約28 入力USB 5V/1A ケーブル長(cm)20
1個
889 税込978
7日以内出荷

今までなかった、ネオン管のように鮮やかな一本のラインで輝くLEDライト。やわらかな素材で自由に曲げ伸ばしすることができるので、光のインテリアを。簡単にDIYすることができます。電源はスマホ充電器やUSBバッテリーを利用可能。ネオン管の代替として使えるテープ形状の拡散光LEDアレイ。針金状の芯線により形状を保持。作った形を壁などに固定するためのクリップが付属。電源はお手軽なUSB。選べる9色のカラーバリエーション。本製品は、ソフトな半透明素材の内部に等間隔に高輝度LEDが埋め込まれたテープ状のライトです。LEDの光が拡散するため、ネオン管のようにほぼ均一に光ります。ネオンライト内部には、ワイヤーが入っており、自由自在に曲げて伸ばしすることができます。
用途DIYやインテリア、ゲーミングPCのイルミネーション、間接照明など 付属品USBケーブル イエロー 質量(g)約28 入力USB 5V/1A ケーブル長(cm)20
1個
889 税込978
7日以内出荷

今までなかった、ネオン管のように鮮やかな一本のラインで輝くLEDライト。やわらかな素材で自由に曲げ伸ばしすることができるので、光のインテリアを。簡単にDIYすることができます。電源はスマホ充電器やUSBバッテリーを利用可能。ネオン管の代替として使えるテープ形状の拡散光LEDアレイ。針金状の芯線により形状を保持。作った形を壁などに固定するためのクリップが付属。電源はお手軽なUSB。選べる9色のカラーバリエーション。本製品は、ソフトな半透明素材の内部に等間隔に高輝度LEDが埋め込まれたテープ状のライトです。LEDの光が拡散するため、ネオン管のようにほぼ均一に光ります。ネオンライト内部には、ワイヤーが入っており、自由自在に曲げて伸ばしすることができます。
用途DIYやインテリア、ゲーミングPCのイルミネーション、間接照明など 付属品USBケーブル レッド 質量(g)約28 入力USB 5V/1A ケーブル長(cm)20
1個
889 税込978
7日以内出荷

今までなかった、ネオン管のように鮮やかな一本のラインで輝くLEDライト。やわらかな素材で自由に曲げ伸ばしすることができるので、光のインテリアを。簡単にDIYすることができます。電源はスマホ充電器やUSBバッテリーを利用可能。ネオン管の代替として使えるテープ形状の拡散光LEDアレイ。針金状の芯線により形状を保持。作った形を壁などに固定するためのクリップが付属。電源はお手軽なUSB。選べる9色のカラーバリエーション。本製品は、ソフトな半透明素材の内部に等間隔に高輝度LEDが埋め込まれたテープ状のライトです。LEDの光が拡散するため、ネオン管のようにほぼ均一に光ります。ネオンライト内部には、ワイヤーが入っており、自由自在に曲げて伸ばしすることができます。
用途DIYやインテリア、ゲーミングPCのイルミネーション、間接照明など 付属品USBケーブル グリーン 質量(g)約28 入力USB 5V/1A ケーブル長(cm)20
1個
889 税込978
7日以内出荷

今までなかった、ネオン管のように鮮やかな一本のラインで輝くLEDライト。やわらかな素材で自由に曲げ伸ばしすることができるので、光のインテリアを。簡単にDIYすることができます。電源はスマホ充電器やUSBバッテリーを利用可能。ネオン管の代替として使えるテープ形状の拡散光LEDアレイ。針金状の芯線により形状を保持。作った形を壁などに固定するためのクリップが付属。電源はお手軽なUSB。選べる9色のカラーバリエーション。本製品は、ソフトな半透明素材の内部に等間隔に高輝度LEDが埋め込まれたテープ状のライトです。LEDの光が拡散するため、ネオン管のようにほぼ均一に光ります。ネオンライト内部には、ワイヤーが入っており、自由自在に曲げて伸ばしすることができます。
用途DIYやインテリア、ゲーミングPCのイルミネーション、間接照明など 付属品USBケーブル アイスブルー 質量(g)約28 入力USB 5V/1A ケーブル長(cm)20
1個
889 税込978
7日以内出荷

今までなかった、ネオン管のように鮮やかな一本のラインで輝くLEDライト。やわらかな素材で自由に曲げ伸ばしすることができるので、光のインテリアを。簡単にDIYすることができます。電源はスマホ充電器やUSBバッテリーを利用可能。ネオン管の代替として使えるテープ形状の拡散光LEDアレイ。針金状の芯線により形状を保持。作った形を壁などに固定するためのクリップが付属。電源はお手軽なUSB。選べる9色のカラーバリエーション。本製品は、ソフトな半透明素材の内部に等間隔に高輝度LEDが埋め込まれたテープ状のライトです。LEDの光が拡散するため、ネオン管のようにほぼ均一に光ります。ネオンライト内部には、ワイヤーが入っており、自由自在に曲げて伸ばしすることができます。
用途DIYやインテリア、ゲーミングPCのイルミネーション、間接照明など 付属品USBケーブル ブルー 質量(g)約28 入力USB 5V/1A ケーブル長(cm)20
1個
889 税込978
7日以内出荷

今までなかった、ネオン管のように鮮やかな一本のラインで輝くLEDライト。やわらかな素材で自由に曲げ伸ばしすることができるので、光のインテリアを。簡単にDIYすることができます。電源はスマホ充電器やUSBバッテリーを利用可能。ネオン管の代替として使えるテープ形状の拡散光LEDアレイ。針金状の芯線により形状を保持。作った形を壁などに固定するためのクリップが付属。電源はお手軽なUSB。選べる9色のカラーバリエーション。本製品は、ソフトな半透明素材の内部に等間隔に高輝度LEDが埋め込まれたテープ状のライトです。LEDの光が拡散するため、ネオン管のようにほぼ均一に光ります。ネオンライト内部には、ワイヤーが入っており、自由自在に曲げて伸ばしすることができます。
用途DIYやインテリア、ゲーミングPCのイルミネーション、間接照明など 付属品USBケーブル レインボー 質量(g)約28 入力USB 5V/1A ケーブル長(cm)20
1個
889 税込978
7日以内出荷

手巻きリール式で設置と収納が簡単・便利です。ソーラーバッテリー付属でどこでも使用可能です。周囲が暗くなると明暗センサーが反応し、ロープが自動点灯します。専用キャリーバッグ付きで持ち運びや保管に便利です。
用途夜間の進入対策に。 付属品専用キャリーバッグ トラスコ品番703-9704 セット内容LEDロープ、ソーラーバッテリー 材質PP(リール)、PE(ロープ)、PC(ソーラーバッテリー)、鉄(単管クランプ) 電源ソーラーバッテリーまたはAC電源(別売) 電力(W)2.5以下(充電) 出力電圧(V)DC24 連続使用時間(時間)最大180※点灯モードにより異なる LED色 バッテリー電圧(V)3.7 使用環境温度(℃)-10~45 定格作動電圧(V)5.5 パターン8種類(LED点灯) バッテリー容量(mAh)5200 使用場所屋外対応(IP65 ※AC電源時は屋外不可) 使用環境湿度(%)0~90 ロープ寸法(直径Φmm×長さm)10×20(LEDチップ50mm間隔) 関連資料(2.72MB) 動作電流(mA)450 取扱説明書(1.85MB)
1個
29,980 税込32,978
欠品中

ソーラーバッテリー付きで、配線不要でどこでも設置が可能です。周囲が暗くなると明暗センサーが反応します。ロープが自動点灯します。
用途夜間の進入対策に。 トラスコ品番703-9702 セット内容LEDロープ、ソーラーバッテリー 材質リール:PP、ロープ:PE、ソーラーバッテリー:PC、単管クランプ:鉄 容量3.7/5200(V/mAh) 電源ソーラーバッテリーまたはAC電源(別売) 電力(W)充電:2.5以下 出力電圧(V)DC24 連続使用時間最大180時間※点灯モードにより異なる LED色 使用環境温度:-10℃~45℃、湿度:0~90% 定格作動電圧(V)5.5(450mA) パターンLED点灯:8種類 使用場所屋外対応(IP65 ※AC電源時は屋外不可) ロープ寸法(直径Φmm×長さm)10×20(LEDチップ50mm間隔) 関連資料(2.72MB) 取扱説明書(1.85MB)
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

ソーラーバッテリーが使用できない環境や常時設置シーンなどでご使用できます。
用途ソーラーバッテリーが使用できない環境や常時電源で使用時に。 トラスコ品番703-9703 出力DC24V 0.5A 入力AC100V
1個
4,598 税込5,058
3日以内出荷

夜間自動発光型の工事灯は、屋外の工事現場における安全対策に最適な製品です。本製品は合計6個の高輝度LEDを搭載しており、夜間でも十分な視認性を確保します。全方位型の設計により設置方向を気にせず簡単に設置でき、光センサーにより昼間は自動で消灯し、薄暮時から点滅を開始します。無日照状態でも約15日間(1日12時間使用時)稼働可能で、工事灯を設置した後でも内径80.5mm以上のコーンバーを併せて設置することが可能です。
用途工事現場への設置に。 トラスコ品番709-0235 材質耐強化ポリカーボネート 幅(mm)78 寸法(mm)差込部:39.5Φ 高さ(mm)180 タイプ赤緑LED 電源ニッケル水素単3形電池×1本、ソーラー充電内蔵タイプ
1個
4,698 税込5,168
翌々日出荷