チューブライトの新着商品

チューブライトの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

11件中 111
キャンペーン情報RSS配信
ソーラー式LED照明灯 トーグ安全工業
トーグ安全工業ソーラー式LED照明灯
センサー感知機能付きのソーラー式LED照明灯
用途工事現場、建物の壁、看板、駐車場など様々な場所で活躍いたします。
1台
12,980税込14,278
4日以内出荷

ロープライト100V・両面発光・蓄光なし GLOBAL(日本グローバル照明)
GLOBAL(日本グローバル照明)ロープライト100V・両面発光・蓄光なし
必要な長さに組み合わせて使える、取扱簡単で作業効率UP。電球に替わる新たな選択肢として繋げて照らせるロープライト。両面発光で明るく照らせます。本商品には蓄光機能はありません。
質量(kg)1.6(本体)長さ(m)10使用温度範囲(℃)-10~+40消費電力(W)90定格電圧(V)100全光束(Lm)【両面】1830定格寿命(時間)40000防塵防水性能IP65連結数10m×5(50m)光色昼光色(6500K)演色性(Ra)Ra80
1巻
26,980税込29,678
6日以内出荷

あかリン LEDひもロープ 10M 単品 アカリファクトリー
電源がない場所で使えるLEDひもロープです。工事現場での誘導灯、危険区域や立入禁止区域などでの注意喚起におすすめです。直径8mmの柔軟なソフトチューブなのでわずかな隙間にも自由自在に設置可能です。流れる光、高輝度のため視認性バッチリです。
用途工事現場での誘導灯、危険区域や立入禁止区域などでの注意喚起に。質量(g)430発光色防塵防水性能IP65点灯方式1点滅後流動2流動3スロー4ホタル流動5Wフラッシュ6ホタル7Wフラッシュ交互8全灯LED100pic直径(Φmm)×長さ(m)8×10連結最大50m
1巻
7,198税込7,918
6日以内出荷

あかリン LEDひもロープ 10M ソーラーパネル付電源ユニット セット アカリファクトリー
電源がない場所で使えるソーラー充電式LEDひもロープです。工事現場での誘導灯、危険区域や立入禁止区域などでの注意喚起におすすめです。直径8mmの柔軟なソフトチューブなのでわずかな隙間にも自由自在に設置可能です。流れる光、高輝度のため視認性バッチリです。
用途工事現場での誘導灯、危険区域や立入禁止区域などでの注意喚起に。セット内容LEDひもロープ、ソーラーパネル、収納袋質量(kg)1.23電力(W)最大充電電力:2.5以下発光色防塵防水性能IP65点灯方式1点滅後流動2流動3スロー4ホタル流動5Wフラッシュ6ホタル7Wフラッシュ交互8全灯LED100pic出力端子DC5521 メス防水コネクター50mm直径(Φmm)×長さ(m)(ロープ)8×10使用時間(時間)120/無日照(MAX)連結最大50m最大動作電圧(V)5.5/450mA
1セット
13,980税込15,378
6日以内出荷

あかリン専用 ACアダプター アカリファクトリー
アカリファクトリーあかリン専用 ACアダプター
ソーラー充電式LEDひもロープ、あかリン専用(品番:6300094261)のACアダプターです。防水防塵IP65なので安心です。
用途工事現場での誘導灯、危険区域や立入禁止区域などでの注意喚起に。消費電力(W)2.5出力電圧(V)DC18入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz機能ON/OFFスイッチ防塵防水性能IP65調光機能8モード
1個
5,398税込5,938
6日以内出荷

あかリン専用 防水乾電池ボックス アカリファクトリー
ソーラー充電式LEDひもロープ、あかリン専用(品番:6300094261)の防水乾電池ボックスです。防水防塵IP65なので安心です。
用途工事現場での誘導灯、危険区域や立入禁止区域などでの注意喚起に。出力電圧(V)25機能ON/OFFスイッチ、明暗センサー付き使用電池アルカリ単1電池×3本防塵防水性能IP65点灯時間(時間)300~400(昼間12時間点灯 約25~33日)調光機能8モード
1個
6,298税込6,928
6日以内出荷

ロープライト200V・両面発光 GLOBAL(日本グローバル照明)
GLOBAL(日本グローバル照明)ロープライト200V・両面発光
店舗装飾・間接照明・誘導灯・注意喚起など様々な用途で使用できるロープライトです。両面発光、均一なライン発光で美しい演出が可能。柔軟性があり、曲線やコーナー部分にも施工しやすいです。
寸法(mm)10×17×7質量(kg)1.6長さ(m)10消費電力(W)90定格電圧AC200V定格寿命(時間)40000使用環境温度(℃)-10~+40防塵防水性能IP65演色性(Ra)Ra80
1巻
33,980税込37,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ロープライト100V・両面発光 GLOBAL(日本グローバル照明)
GLOBAL(日本グローバル照明)ロープライト100V・両面発光
店舗装飾・間接照明・誘導灯・注意喚起など様々な用途で使用できるロープライトです。両面発光、均一なライン発光で美しい演出が可能。柔軟性があり、曲線やコーナー部分にも施工しやすいです。
寸法(mm)10×17×7質量(kg)1.6長さ(m)10消費電力(W)90定格電圧AC100V定格寿命(時間)40000使用環境温度(℃)-10~+40防塵防水性能IP65演色性(Ra)Ra80
1巻
33,980税込37,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

[乾電池式] LEDピカピカチューブ(白) エスコ
サイズΦ22×10m電源単1電池×3本(別売)光源LED球電池寿命(時間)約70
1個
特価
3,500税込3,850
取扱停止中
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

LEDロープライト緑 20m(電源付き) 富士倉
広範囲を均一に明るく照らします。屋外、屋内でも簡単に設置出来ます。最大40mまでの増設が可能です。
用途工事現場などで白以外の点灯色が必要な場合に。付属品不織布製収納袋周波数(Hz)50/60消費電力(W)50電源コード(m)防雨仕様二重シールド長さ1.05光源2835LEDチップ(60個/m)波長(nm)【LED】520-525製品質量(g)2350本体サイズ(mm)幅13×厚さ7×長さ20m防塵防水性能IP67(電源部分はIP65)定格入力AC100V連結最大40m
1巻
16,980税込18,678
3日以内出荷

LEDロープライト増設用緑 20m 富士倉
広範囲を均一に明るく照らします。屋外、屋内でも簡単に設置出来ます。最大40mまでの増設が可能です。
用途工事現場などで白以外の点灯色が必要な場合に。付属品不織布製収納袋周波数(Hz)50/60消費電力(W)50光源2835LEDチップ(60個/m)波長(nm)【LED】520-525製品質量(g)2190本体サイズ(mm)幅13×厚さ7×長さ20m防塵防水性能IP67定格入力AC100V連結最大40m
1巻
14,980税込16,478
3日以内出荷