実験研究用真空ポンプの新着商品
「実験研究用真空ポンプの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
日本理化学器械(NRK)ユニポンプ UP-2 トグルスイッチ式
完全無油式です。ダイアフラム式で、ポンプのオイルが一切不要です。ユニフロンコーティングしてあり、清浄なエアーで使用できます。ガス移送実験用や医療用など広範な用途に対応します。圧力・真空をモニターでき、ツマミで調整できます。(UP-5のみ)。モータ熱損保護装置付きです。
型式UP-2質量(kg)約 3.3摘要ー外形寸法(mm)W150×D250×H160管径(Φmm)吸気・排気・接続口外径 :9到達圧力(kPa)73.3モーターコンデンサー式加圧圧力(kPa)245排気速度15L/min使用環境温度(℃)+10~+40
1台
¥77,980税込¥85,778
7日以内出荷
ULVAC(アルバック)油回転真空ポンプ ULVAC GHDシリーズ
排気音低騒音タイプです。
油漏れ防止対策のマグネットカップリングを採用しました。
仕様(吸気口径)KF-16材質アルミニウム・合成ゴム他質量(kg)9.3サイズ120×288.5×163mm電源単相100~120V排気速度(L/min)30/36(50/60Hz)到達圧力(Pa)0.67対応(オイルミストトラップ)OMT-050A排気口(径)G-3/4アズワン品番1-1854-01