ユニポンプ UP-2 トグルスイッチ式
完全無油式です。
ダイアフラム式で、ポンプのオイルが一切不要です。
ユニフロンコーティングしてあり、清浄なエアーで使用できます。
ガス移送実験用や医療用など広範な用途に対応します。
圧力・真空をモニターでき、ツマミで調整できます。(UP-5のみ)
モータ熱損保護装置付きです。
- 型式
- UP-2
- 質量(kg)
- 約 3.3
- 摘要
- ー
- 外形寸法(mm)
- W150×D250×H160
- 管径(Φmm)
- 吸気・排気・接続口外径 :9
- 到達圧力(kPa)
- 73.3
- モーター
- コンデンサー式
- 加圧圧力(kPa)
- 245
- 排気速度
- 15L/min
- 使用環境温度(℃)
- +10~+40
- 内容量
- 1台
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
カテゴリ



























