ガラス/サッシ回りの新着商品

ガラス/サッシ回りの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

8件中 18
キャンペーン情報RSS配信
トスシール 380 モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
モメンティブジャパン(旧:GE東芝)トスシール 380
1成分形で施工が容易です。 ポリカーボネートにはプライマーなしで接着します。 ポリカーボネートに対して、ソルベントクラックをほとんど起こしません。 金属に対する腐食がありません。 脱アルコール型で刺激臭がほとんどありません。 接着性に優れ各種部材に対して良好な接着性を示します。 耐候性、耐久性に優れています。
用途ポリカーボネートの目地シール、銅など腐食しやすい金属の目地シール、サッシ工事、冷凍庫、コンテナーなどの目地シール特性接着、耐候、耐久タイプGJIS規格JIS A 5758適合品比重1.33(23℃/硬化前)外観ペースト状(硬化前)圧縮強度(N/mm2)0.3引張強度(N/mm2)0.4(23℃)、0.5(-20℃)耐久性9030Gに合格タックフリータイム(分)15(23℃/硬化前)体積変化(%)4.6弾性復元性(%)90クラス25LMスランプ(mm)(縦)0、(横)0押出し性(5℃)s6(硬化前)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類ホルムアルデヒド等級JSIA-007007 ☆☆☆☆
1箱(333mL×10本)
特価
19,980税込21,978
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

シーラント72 信越化学工業
信越化学工業シーラント72
1成分形シリコーンシーラント(アルコールタイプ) プラスチック用。空気中の湿気と反応して室温で硬化する弾性のシーリング材。各種プラスチックの接着・シールに最適で、特にポリカーボネートにはプライマーなしで良好な接着性。アクリル板やガラスまわりにも使用可
用途ポリカーボネート板、アクリル板などのプラスチックまわり、金属、ガラスまわり など成分シリコーン容量(mL)330危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類RoHS指令(10物質対応)対応
1本(330mL)ほか
1,698税込1,868
9日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

シリコ-ンシーラント (防カビ剤入) エスコ
入数:10本。一成分形シリコーン系樹脂系。耐水性、耐熱性、耐候性。硬化後はゴム状弾性体になりひび割れがありません。防カビ剤入りで水回りなどカビの生えやすい箇所のシールに最適。JIS A 5758。JSIA F☆☆☆☆。
使用温度範囲(℃)-50~150内容量(mL)330耐熱温度(℃)-40~150可使時間(分)6硬化時間(時間)24危険物の類別非危険物
1箱(10本)
7,930税込8,723
翌日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

シリコ-ンシーラント エスコ
入数:10本。ガラス、サッシ、金属、モルタル、石材、プラスチックに。耐久性、耐候性に優れています。1成分形で施工が簡単です。プライマーを使用することにより、ほとんどの材質によく接着します。
用途ガラスまわり、サッシまわり、金属まわり、モルタルまわり、石材まわり、プラスチックまわりの目地シールアイボリー使用温度範囲(℃)-60~150内容量(mL)330危険物の類別非危険物硬化時間4日 (5mm厚)
1本(10本)
9,220税込10,142
翌日出荷

シリコ-ンシーラント (高温用) エスコ
風化しにくく、化学物質に耐性があり、非常に弾力性があります。スチール、アルミ、ガラス、セラミック等の接着に。耐候性、耐薬品性に優れています。熱にさらされる箇所の接着に特に適しています。工業炉、排ガスシステム、暖房設備、排気ガス経路、暖房キャビネットなど多くの分野で使用できます。
用途エンジン、ウォーターポンプ、ギアボックス等に仕様カートリッジ使用温度範囲(℃)-40~280 / 一時的:300硬度ショアー(A):30内容量(mL)310破断伸度(%)300硬化時間(時間)24危険物の類別非危険物作業温度範囲(℃)5~35
1本
4,400税込4,840
翌日出荷

シリコ-ンシーラント エスコ
ガラス、サッシ、金属、モルタル、石材、プラスチックに。耐久性、耐候性に優れています。1成分形で施工が簡単です。プライマーを使用することにより、ほとんどの材質によく接着します。
用途ガラスまわり、サッシまわり、金属まわり、モルタルまわり、石材まわり、プラスチックまわりの目地シールアイボリー使用温度範囲(℃)-60~150内容量(mL)330危険物の類別非危険物硬化時間4日 (5mm厚)
1本
930税込1,023
翌日出荷

シリコ-ンシーラント エスコ
液状ガスケット。脱オキシムタイプ。シリコンシール剤。ガラス、金属、プラスチックによくつきます。
使用温度範囲(℃)-50~200内容量(g)100耐熱温度(℃)-50~200危険物の類別非危険物
1本
1,080税込1,188
翌日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

シリコ-ンシーラント エスコ
入数:10本。一成分形シリコーン系シーリング材。建築内外装、ガラス回り、配管回り等に。耐水性、耐熱性、耐候性に優れています。硬化後はゴム状弾性体になり、ひび割れがありません。使用期限は製造日より12ヶ月です。
使用温度範囲(℃)-50~150内容量(mL)330耐熱温度(℃)-40~150可使時間(分)6硬化時間(時間)24危険物の類別非危険物
1箱(10本)
7,650税込8,415
翌日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)