タイヤゲージ(増圧不可)の新着商品

「タイヤゲージ(増圧不可)の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

1件中 1~1件
キャンペーン情報RSS配信
デジタル式タイヤ圧力ゲージ SUN UP
ひと目で読み取りやすいデジタル表示。暗所でもハッキリ見えるバックライト付LCD(液晶ディスプレイ)。暗くてもタイヤのバルブに簡単接続。LEDライト付きノズル。操作はかんたん!ボタンを押せば準備OK。タイヤのバルブに当てるだけ。ボタンの長押しでスイッチOFF。一定時間が過ぎると自動で電源がOFFになるオートOFF機能付。自転車(シティサイクル・ロードバイク)に使用されている英式バルブや仏式バルブには使用できません。
用途自動車・バイクのタイヤの空気圧測定に。規格AT-26電源LR44アルカリボタン電池(3個)+CR2032リチウムコイン電池(1個) 。 ※付属の電池はお試し用です。寿命が短い場合があります。最小表示1kpa本体質量(g)57精度±10kPa+1digit本体サイズ(mm)L136×W55×H・D28最大使用圧力(kPa)1030
1個
¥1,398税込¥1,538
5日以内出荷