デジタル式タイヤ圧力ゲージ
ひと目で読み取りやすいデジタル表示。
暗所でもハッキリ見えるバックライト付LCD(液晶ディスプレイ)。
暗くてもタイヤのバルブに簡単接続。LEDライト付きノズル。
操作はかんたん!ボタンを押せば準備OK。タイヤのバルブに当てるだけ。ボタンの長押しでスイッチOFF。
一定時間が過ぎると自動で電源がOFFになるオートOFF機能付。
自転車(シティサイクル・ロードバイク)に使用されている英式バルブや仏式バルブには使用できません。
- 用途
- 自動車・バイクのタイヤの空気圧測定に。
- 規格
- AT-26
- 電源
- LR44アルカリボタン電池(3個)+CR2032リチウムコイン電池(1個) 。 ※付属の電池はお試し用です。寿命が短い場合があります。
- 最小表示
- 1kpa
- 本体質量(g)
- 57
- 精度
- ±10kPa+1digit
- 本体サイズ(mm)
- L136×W55×H・D28
- 最大使用圧力(kPa)
- 1030
- 内容量
- 1個
タイヤ・足回り の新着商品
カテゴリ
































