農業資材・園芸用品の新着商品
「農業資材・園芸用品の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
たまねぎにんにくなどの定植に適したマルチ用穴あけ器。軽量のアルミ製で作業時の負担を軽減
質量(kg)約4.2
寸法先端のロケット部分は長さ10cm・直径Φ13mm、植付ピッチ10cm×18cm
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
ギアロック式ブレーキ採用。ハンドルから手を放すとブレーキがかかり、斜面でも停車が可能です。静音タイヤなので移動運搬が静かに行えます。折り畳み式で収納時に場所を取りません。荷台はプラスチック製でで丈夫です。
材質荷台:プラスチック、タイヤ:合成ゴム、ギヤ機構:スチール
折りたたみ寸法(mm)ハンドル折りたたみ時:高さ240mm
収穫コンテナを3個積みできる長いフレーム!。方向転換用ステップ付き。
材質本体:アルミ合金、タイヤ・ハンドル部分:発泡ウレタン、ホイール部分:PE
耐荷重(kg)80
本体質量(kg)10.3
荷台寸法(mm)有効寸法:1110×400/最大1350×640
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)伸縮前:1220×450×890/伸縮後:1560×670×890
1個
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
環境ストレスに負けない元気で丈夫な植物を育てる5つのパワー成分を配合。バイオスティミュラント成分と活力成分を組み合わせ、植物の健康をトータルケア。生育アップ:芽出しUP、根の張りUP、肥料吸収UP、花数・実数UP。ストレスケア:夏の暑さ、冬の寒さ、植え替えストレス、日照不足から守る。スタミナキープ:植物の体力を維持し、花の咲き疲れ、実の成り疲れを防ぐ。元気回復:夏バテなどで弱った植物の回復を早める。ミネラル補給:不足しがちなカルシウム等の各種ミネラルを補給し、生理障害を予防。土質改善:土の微生物が多様化&活性化。5つのパワー成分が効く! ★食品製造時に出る副産物をアップサイクル。1ビール酵母抽出物(バイオスティミュラント成分)★。2酢酸カルシウム(マヨネーズ等製造後の卵殻由来)★。3アミノ酸(カプセル製造後のゼラチン由来)★。4マルチミネラル(Ca・Mg・S・Fe・Mn・B・Zn・Mo・Cu・Cl)。5ビタミンB群(B1・B3・B6)。週に1回の間隔でたっぷりと与えてください。水やりの後に与える場合、地植えには1m2あたり1~2L、鉢植えには鉢土1Lあたり100mL程度を目安に与えてください。
容量(mL)600
1本(600mL)
¥749
税込¥824
4日以内出荷
雑草スクレーパー・手袋・刃先革ケースの3点セットになります。床を削りながら押して簡単に草取りできます。 終わる1.3mで腰を屈めず楽に作業できます。ギザ刃を使い抜根や際刈りが可能です。ブレードは厚みがあって丈夫です。機械が使えない場所での除草に最適です。ピースに分解でき、持ち運びが簡単です。
用途庭・花壇、前栽に。砂利の多い駐車場、U字溝。縁石、アスファルトの際に。
セット内容雑草スクレーパー・刃先革ケース・ガーデニング手袋
材質刃:合金工具鋼。パイプ:アルミニウム
全長(mm)1340
質量(g)645
板厚(mm)2.45
刃厚(mm)138
曲げ角度(°)50
1セット
¥6,398
税込¥7,038
6日以内出荷
ノコギリ刃形状 切れ味特化型 。壁際に石が多い際にチップソーより安全に使用できる 。コンクリート・石などの対象物を傷つけにくい 。チップソーより安全に草刈が可能
用途雑草の草刈り
材料ナイロン
アガベ・多肉植物・塊根植物を健やかに育てるためのプレミアムな培養土です。水はけが良く根が呼吸しやすい培養土:粒状土(鹿沼土)をベースに厳選した土壌改良資材(軽石、パーライト、ピートモス)で排水性と通気性を保ち、根腐れを防止します。根張りを良くする活力成分入り:根の細胞を活性化するビール酵母抽出物入り。株をしっかりとささえる:配合原料の粒が細かく均一なため植え付け直後のぐらつきがありません。水やりサインが一目でわかります。イヤな虫やコバエが発生しにくい清潔な土。【植え替えの目安】。1~2年を目安に植え替えます。鉢底から根がはみ出ていて、鉢の中が根でいっぱいになったもの。土がかたくなり、水やりの時に鉢の上から流れ出てしまうもの。植物が大きくなり、鉢いっぱいで水を与える余裕がないもの。【植え替え方法】。鉢に根がいっぱいに張った場合は、一回り大きな鉢に鉢増ししますが大きくしたくない場合は、古い根や傷んだ根を適宜カットして整理し、同じ大きさの鉢でコンパクトに仕立てましょう。1植え付ける鉢の鉢底穴が大きい場合は鉢底ネットを敷きましょう。鉢に培養土を入れて植え付けます。2棒などで突いて根の周りにすき間ができないようにします。3植え付け後、約1週間あけてから水をたっぷりと与えます。
用途大切な植物を委ねたくなる
葉の汚れ・ほこりを手軽にふき取るシートです。すす病・ハダニ・カイガラムシも除去できます。葉面光沢剤の作用で自然なツヤ・輝きが増します。べとつかず、植物の呼吸も阻害しません。無臭性
用途汚れ・ほこり・虫をふき取りツヤツヤな葉に
有効成分非イオン系界面活性剤・有機炭化水素系油
1個(10枚)
¥819
税込¥901
6日以内出荷
草が角にあたりやすく切れ味UPで、風切り音も静かな静音タイプ 。壁際に石が多い際にチップソーより安全に使用できる 。コンクリート・石などの対象物を傷つけにくい 。チップソーより安全に草刈が可能
用途雑草の草刈り 。差込式ナイロンコードカッターの替コードに
材料ナイロン
両刃駆動ブレード
用途芝生のキワ刈り・細かい仕上げ刈りに
適合機種取り付け:コード式コンパクト軽量芝生バリカン GLB-160B ・10.8V充電式コンパクト軽量芝生バリカン GLB-108LiA
刈込み幅(mm)約160
サイズ(mm)160
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
水で薄めて散布するだけでよく育つ。 。プランターや鉢の野菜、花、観葉植物など幅広い用途に使用いただけます。 。土の再生、生長促進、根張り向上、収量増加、葉色向上、連作障害改善に。
成分善玉活性水
容量(mL)500
1個(500mL)
¥719
税込¥791
6日以内出荷
散布するだけで作物がよく育つ。環境微生物群(乳酸菌等)を発酵・培養した「善玉活性水」から生まれた完熟液体たい肥。土壌中の栄養素を植物が吸収しやすくなり、 生長促進効果を生み出します。無臭なので室内でも安心してご使用いただけます。
使用方法プランターの花や野菜に水をあげるタイミングで、10倍~50倍の希釈液を、土の表面がしっとり湿るように散布してください。苗を植えた後は、根元の土に散布してください。古い土の再生には、土をほぐしてから、10倍~50倍希釈液を土全体にしっとり湿るように散布してください。腐敗系の土の臭いには、10倍の希釈液を散布してください。
容量(L)1
有効成分善玉活性水
1個(1L)
¥999
税込¥1,099
6日以内出荷
雑草が生えてくるのを抑え込むシート。雑草を取り除いたら整地の前にまずこのシートを。ハサミで簡単に切って使える30m巻のたっぷりサイズ。専用固定ピンもセットしてあるフルキットです。「何度も何度も雑草を抜いているのに、何でまた生えてくるの」そんな頭を痛めている貴方には、「防草シート」を施工することをオススメします。まず、生えている雑草、石やゴミなどを取り除きます。その後に、防草シートを敷くことで雑草の生えにくい環境を作ることができるのです。防草シートは、遮光性が高い素材なので、太陽光を浴びて成長する雑草が育つことができなくなります。雑草対策のためには、この「遮光性」が非常に重要になります。また、シートによって地面の土と切り離されている状態になり、根付きがし辛くなることも対策のポイントです。不織布素材なので、通水性もあるので雨水などは溜まることなく通水してくれます。ハサミ等で簡単に切ることができ、付属の固定ピンセットで地面に固定できます。幅90センチのロールは、たっぷりとご使用いただける30メートル巻になってます。
セット内容防草シート×1、固定ピン×60、黒丸パッド×60
材質防草シート:ポリエステル100%(不織布)、固定ピン:スチール(亜鉛メッキ)、黒丸パッド:ポリプロピレン
質量(kg)約3.5(シートのみ)
サイズ防草シート:約幅90cm×長さ30m、生地厚さ:約0.9mm、固定ピン:約幅3.5×15cm 太さ0.3cm、黒丸パッド:約直径6×厚さ0.1cm
1個
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
収量増加、果実肥大、食味向上に!。有機入り複合肥料。有機原料使用率70%以上!。潅水施肥、葉面散布兼用!。アルコール発酵副生成物を有効活用したサステナブルな肥料です。
成分微量要素:硫黄、カルシウム、マグネシウム、マンガン、鉄、ホウ素 等アミノ酸:アラニン、アスパラギン、バリン、セリン、プロリン、スレオニン、ロイシン、グリシン 等有機酸:乳酸、酢酸、コハク酸 等糖分:約3%(サトウキビ由来)
容量(L)1
1個(1L)
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
収量増加、果実肥大、食味向上に!。有機入り複合肥料。有機原料使用率70%以上!。潅水施肥、葉面散布兼用!。アルコール発酵副生成物を有効活用したサステナブルな肥料です。
成分微量要素:硫黄、カルシウム、マグネシウム、マンガン、鉄、ホウ素 等アミノ酸:アラニン、アスパラギン、バリン、セリン、プロリン、スレオニン、ロイシン、グリシン 等有機酸:乳酸、酢酸、コハク酸 等糖分:約3%(サトウキビ由来)
容量(L)1
1個(1L)
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
果実の肥大期に欠乏しやすいカリ成分を速やかに供給し、葉先枯れ症やそれに付随する灰色かび病を予防します。トマトは生育期間中にカリ成分がチッソ成分の約1.7倍も必要な作物とされています。吸収量の多いカリを過不足なくこまめに供給することが可能です。豊富に含まれるカリ成分が、拮抗(きっこう)作用によりチッソの過剰吸収を抑制。過繁茂を防止して健全な生育が図れます。リン酸の吸収効果を高めるため、糖も含有しています。
成分N:0%、P:5.5%、K:8.0%
材質ホウ素、マンガン、亜鉛など
希釈倍率200倍以上に希釈して施用します。※葉先枯れ症予防には潅注が効果的です。
観葉植物を健やかに育てるためのプレミアムな培養土です。保水性・保肥力・排水性・通気性のバランスを整えた培養土:粒状土(焼成赤玉土・鹿沼土)をベースに厳選した土壌改良資材(軽石、パーライト、ココピート、くん炭、バーミキュライト、ゼオライト)を適切に配合。肥料・根張りを良くする活力成分入り:根の細胞を活性化するビール酵母抽出物入り。株をしっかりとささえる:配合原料の粒が細かく均一なため植え付け直後のぐらつきがありません。水やりサインが一目でわかります。イヤな虫やコバエが発生しにくい清潔な土。植物の健康をトータルケア 植物覚醒バイオスティミュラント活力液「X-ENERGY」配合。【植え替えの目安】。1~2年に1回を目安に植え替えます。根詰まりを起こし、下葉が黄化・落葉したもの。鉢底から根がはみ出ていて、鉢の中が根でいっぱいになったもの。土がかたくなり、水やりの時に鉢の上から流れ出てしまうもの。【植え替え方法】。鉢に根がいっぱいに張った場合は、一回り大きな鉢に鉢増ししますが大きくしたくない場合は、古い根や傷んだ根を適宜カットして整理し、同じ大きさの鉢でコンパクトに仕立てましょう。1植え付ける鉢の鉢底穴が大きい場合は鉢底ネットを敷きましょう。鉢に培養土を入れて植え付けます。 初期生育に必要な肥料を配合しているので、植え付け時の元肥は不要です。追肥は植付け約1ヵ月後から与えてください。2棒などで突いて根の周りにすき間ができないようにします。3植え付け後、鉢底から流れ出るまで水をたっぷりと与えます。
用途植物を癒す土ができました
仕様ガラス繊維+ナイロンの複合素材で切断能力に優れます。
長さ(m)50
ノコギリ刃形状 切れ味特化型 。壁際に石が多い際にチップソーより安全に使用できる 。コンクリート・石などの対象物を傷つけにくい 。チップソーより安全に草刈が可能
用途雑草の草刈り 。差込式ナイロンコードカッターの替コードに
材料ナイロン
サイズ(mm)◇対辺2.7×200 30本
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
ノコギリ刃形状 切れ味特化型 。アルミニウム粉 配合で耐久性アップ 。壁際に石が多い際にチップソーより安全に使用できる 。コンクリート・石などの対象物を傷つけにくい 。チップソーより安全に草刈が可能
用途雑草の草刈り
サイズ菱形 対辺2.7mm×30m
材料ナイロン+アルミニウム含有
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
草が角にあたりやすく切れ味UPで、風切り音も静かな静音タイプ 。アルミニウム粉 配合で耐久性アップ 。壁際に石が多い際にチップソーより安全に使用できる 。コンクリート・石などの対象物を傷つけにくい 。チップソーより安全に草刈が可能
用途雑草の草刈り 。差込式ナイロンコードカッターの替コードに
材料ナイロン+アルミニウム含有
切れ味重視 四角型ストレート 。壁際に石が多い際にチップソーより安全に使用できる 。コンクリート・石などの対象物を傷つけにくい 。チップソーより安全に草刈が可能
用途雑草の草刈り 。差込式ナイロンコードカッターの替コードに
材料ナイロン
サイズ(mm)□対辺2.2×200 20本
1個
¥599
税込¥659
5日以内出荷
コード式・10.8V充電式兼用
用途生垣の刈込み・庭木の整枝に
適合機種取り付け:コード式コンパクト軽量ヘッジトリマー 250mm GHT-250B ・10.8V充電式コンパクト軽量ヘッジトリマー 250mm GHT-108LiA
刈込み幅(mm)約250
サイズ(mm)250
1個
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
両刃駆動ブレード:刈り込み効率◎ 。ブレードガード付き:キワ刈り時の刃のはね返りを防ぎ安全に作業できます。 。刈り込みの高さを調節できる:スライドベースを調整し、刈り込みの高さを約10~25mmに調節できます。
用途芝生のキワ刈り・細かい仕上げ刈りに使用できます。1回の充電で約17分の連続使用が可能です。
付属品芝生バリカン本体×1 ●ブレードカバー×1 ●ブレードガード×1 ●10.8V専用充電アダプター×1 ●取扱説明書×1
質量(kg)約1.1 ※ブレードガード・ブレードカバー除く
種類電池:(内蔵バッテリー)リチウムイオン電池(交換不可) ●電圧:10.8V ●容量:1.6Ah 17.3Wh
定格電圧(充電アダプター)AC100V ●定格周波数:50/60Hz ●充電時間:約90分 ●出力電圧:DC13.5V ●コード長:約1.8m
刈込み幅(mm)約160
刈込み高さ(mm)約10~25(スライドベース外すと7
本体サイズ(mm)約長さ280×幅170×高さ135 ※ブレードガード・ブレードカバー除く
使用環境温度(℃)5~40(
ブレード駆動方式両刃駆動
モーター電圧(V)DC10.8
サイズ(mm)160
運転時間(無負荷時)約34分 ●連続使用時間:約17分
ストローク数(min)約1,200-1
1個
¥7,698
税込¥8,468
5日以内出荷
両刃駆動ブレード:刈り込み効率◎ 。ハンドガード付き:ブレードから手を守り、安全な作業に 。内蔵バッテリー充電式:電源コード不要で取り回し抜群
用途生垣の刈り込みや庭木の整枝に使用できます。1回の充電で約17分の連続使用が可能です。
付属品ヘッジトリマー本体×1 ●ブレードカバー×1 ●10.8V専用充電アダプター×1 ●取扱説明書×1
質量(kg)約1.1 ※ブレードカバー除く
ストローク約15mm
種類電池:(内蔵バッテリー)リチウムイオン電池(交換不可) ●電圧:10.8V ●容量:1.6Ah 17.3Wh
定格電圧(充電アダプター)AC100V ●定格周波数:50/60Hz ●充電時間:約90分 ●出力電圧:DC13.5V ●コード長:約1.8m
刈込み幅(mm)約250
本体サイズ(mm)約長さ520×幅80×高さ125 ※ブレードカバー除く
使用環境温度(℃)5~40
ブレード駆動方式両刃駆動
モーター電圧(V)DC10.8
最大切断能力(mm)約Φ8
サイズ(mm)250
ストローク数(min)約1,200-1
1個
¥8,198
税込¥9,018
5日以内出荷
小径の丸太・角材等木材の切断や、枝の切断に使うことができます。1回の充電で35×35mmの角材を約150回切断することが可能です。(2.0Ahバッテリーパック取付け時)
用途小径の丸太・角材等木材の切断に 。枝の切断に
仕様【本体】●モーター電圧:DC18V ●チェーンスピード:約6.5m/s ●有効切断長:約125mm(推奨切断太さΦ80mm以下) ●オイルタンク容量:約30ml ●本体サイズ:約長さ430×幅100×高さ170mm(バッテリーパック除く) ●質量:約1.2kg(バッテリーパック除く) ●使用環境温度:5~40℃付属ソーチェーン ●コマ数:32 ●ゲージ:.043"(1.1mm) ●ピッチ:1/4"【充電器】●型式:SL-18SBC-A ●定格電圧:AC100V ●定格周波数:50/60Hz ●充電時間:約60分 ●出力電圧:DC20V ●コード長:約1.8m【バッテリーパック】●型式:SL-182BP-A ●電池種類:リチウムイオン電池 ●電圧:DC18V ●容量:2.0Ah 36Wh
付属品●ハンディチェーンソー本体×1 ●チェーンカバー×1 ●チェーンソーオイル(約30ml)×1 ●18V専用充電器×1 ●18V専用2.0Ahバッテリーパック×1 ●取扱説明書×1
サイズ(mm)125
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
1本
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
CCJ コンテナとは、高さ1,900mm、幅1,289mm、奥行き530mmのそのまま4tトラックに16台積載可能な植物の搬送に適したコンテナです。荷台の改造をする必要なく4tトラックに16台積載可能なコンテナです。連結金具とキャスターのストッパー、棚板を標準装備しています。棚サイズの変更が簡単!様々な種類の植物に合わせて調整しやすくなりました。堅牢で、雨や風・暑さや寒さなどの耐候性にも優れています。連結金具は折りたたむことができるため、使わない時は省スペースで収納可能です。連結金具はワンタッチで連結可能です。女性でもスピーディーに負荷なく連結することができます。複数のCCJコンテナを連結することで、トラックの荷台から下した後の移動もスムーズです。棚いっぱいに植物を積載しても、十分に耐えることができるストッパー付きのキャスターです。
関連資料(0.23MB)
用途植物の保護液。<おすすめ用途>野菜、花、果樹、苗など幅広い用途に使用いただけます。
成分善玉活性水・木酢・ニームオイル
材質ボトルPE トリガーPP
容量(mL)300
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×65×185
1個(300mL)
¥969
税込¥1,066
6日以内出荷
【土壌環境改善、芝生の活力増進】。環境微生物群(乳酸菌等)を発酵・培養した「善玉活性水」から生まれた完熟液体たい肥。土壌中の栄養素を植物が吸収しやすくなり生長を促進。肥料と一緒に併用することで更に高い相乗効果を発揮。天然成分100%だから、お肌の弱い方、ペットや小さなお子さんがいる環境でも安心・安全。
用途<おすすめ用途>芝生、有機物質の分解、植物の生長、根張りの促進
使用方法種蒔き・張り替え時には、100~200倍希釈液を散布してください。芝生の活力維持には、100~300倍希釈液で月1~2回散布してください。冬期間の冬囲いの時期には、200倍希釈液を散布してください。公園・ゴルフ場などの広い面積で芝生の活力増・維持には、1坪(3.3m2)当たり6ml~12mlを目安に芝生全体に行き渡るように散布してください。シーズンに2~3回散布。
容量(L)1
有効成分善玉活性水
1個(1L)
¥1,098
税込¥1,208
6日以内出荷
肩掛噴霧機4,6L用のパッキンセットです。
セット内容L型パッキン【外径18.5mm】×2/台ゴムパッキン【20×15×4mm】×1個/ビニールパッキン【11.5×8.0×1.5mm】×2個/ビニールパッキン【8.5×4.5×1.5mm】×2個
肩掛噴霧機5,9,10L用のパッキンセットです。
セット内容L型パッキン【外径24.5mm】×2/台ゴムパッキン【24×18×5mm】×1個/ビニールパッキン【15.5×11.5×1.5mm】×2個/ビニールパッキン【11×7×1.5mm】×2個
馬ふんは、有機物を多く含んでいる為、土の中での分解も速やかなので、植物に良い環境を与えます。土壌の構造を改良し、通気性、保水性、保肥性、成長力を高めます。施用後に播種、定植がすぐ出来ます。従来の特長に加えて。もみ殻に含まれるケイ酸が植物を丈夫に育て、地力を高める働きがあります。株元を中心に厚めに施用すると、マルチング効果で雑草の発芽を抑制することができます。空気や水を通しやすいので、夏場のポリマルチに懸念される過度な温度上昇や乾燥の心配がありません。もみ殻独特の舟形によってできる隙間には空気が蓄えられ、気温の低い時期には保温効果を発揮し、 冬の間は地温の低下を抑え、春先には地温をより一層高めるので、植物の生育を促進します。泥跳ねを防ぎ、土壌中の病原菌が茎葉から侵入するのを予防します。馬糞は競走馬と一般の馬の混合してあります。馬の餌に抗生つ物質を混入することはありません。
種類堆肥
関連資料(1.69MB)
国内産のサトウキビだけを使用した「糖蜜」を原料にし、アミノ酸、。有機酸、糖と微量要素が種類豊富に含まれた発酵液体肥料。植物生まれの環境循環型液体肥料。環境に優しく、使用時、使用後の肥料臭も気になりません。・ゴルフ場の環境管理(花壇や植え込み)やグリーン(芝)にも活用できます。・育苗期、定植期、生長期に使えます。・樹勢草勢促進、収量増加、食味増加、発根促進、土壌活性が期待できます。
使用方法サトウキビのちから水は高濃度液ですので、必ず250~2000倍に水で希釈して使用してください。
容量(L)1
希釈【潅水】500~1000倍希釈 7~14日間隔で施用、【葉面散布】1000~1500倍希釈 5~7日間隔で施用 作物により使用方法が異なります。
適合作物果菜類・葉茎類・根菜類・果樹類・水稲・花卉類・花木類・観葉植物・芝生など
1個(1L)
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
ホスベジ10」は、ガッチリした植物体に育てる吸収効率の良い亜リン酸と、環境ストレスに強い植物体を作るグリシンベタインを配合した液肥です。亜リン酸30%配合の効果により、発根促進・花芽充実・葉・実を丈夫にする作用が期待できます。グリシンベタイン10%配合の効果で環境ストレスの軽減が期待されます。
成分N(チッソ) 1 ・P(リン酸) 30・K(カリ) 16・PH値:3.6
容量(L)1
適合作物≪野菜類全般≫ユリ科:発根促進、葉の強化/ナス科:転流促進、花芽充実/コーン豆類:果実充実/根茎類:根茎の充実など≪花卉類全般≫ユーストマのブラスチング対策花芽の充実を促す効果に最適
1個(1L)
¥4,798
税込¥5,278
6日以内出荷
根張りを良くするこだわり配合。ばらを支える基本ブレンド。株をしっかりと支える赤玉土・粒状土をベースに良質な熟成馬ふん堆肥、腐葉土などの厳選素材をバランスよくブレンドしています。根が呼吸しやすい環境を維持する土壌改良材。ココピート、モミガラ燻炭、パーライト、ゼオライトの働きで、土の保水性・保肥力を向上させ、排水性と通気性を保ちます。土壌環境を整え、根を活性化させる活力成分入り。土に活力を与える腐植酸と、根の細胞を活性化させるビール酵母抽出物の作用で肥料吸収を助けます。バイオスティミュラント活力液X-ENERGY配合。適用植物:バラ、ミニバラ、ツルバラなど。植え付け時期。寒冷地(関東以北と積雪地域):春苗(新苗):5月中旬~6月中旬、大苗:4月中旬~5月中旬。暖地(関東以南):春苗(新苗):4月中旬~6月、大苗:11月中旬~2月。大苗の植え付け(大、中輪系木バラ)。〔1〕植え付け前の準備。1固まっている根を手でほぐしながら広げ、自然に落ちる土は落とします。2植え付け前、芽吹きをよくするため、「マイローズばらの活力液DX」を薄めた水に1時間程度つけます。〔2〕植え付け方法。1直径、深さともに24~27cm(8~9号)の鉢を用意します。2鉢底にネットを敷いて軽石を入れます。3植え付け後に、接ぎ木部分が土に埋まらないように、苗の高さを決めます。なお、接ぎ木部分はウォータースペースを取るため、鉢の縁から約2cm下になるようにします。4粒状肥料「マイローズばらの肥料」を8号鉢で40g、9号鉢で60gを目安に混ぜ、苗の根を広げながら根の周りにしっかり土が入るように植え付けます。(培養土1L当り8g(ティースプーン4杯)が目安です。)。(1)まず、根の下から半分まで土を入れ、「マイローズばらの活力液DX」を薄めた水を与えて湿らせ、土と根がなじむようにします。(2)残りの土を入れ、同様に水を与えながら植え付けます。5根がしっかりと張るまでは、株がぐらつかないように支柱で支えます。6「マイローズばらの活力液DX」を水で薄めて、鉢底から流れ出るまでたっぷりと与えます。・排水性、保水性に優れた培養土なので、普段の水やりは自動灌水機で行ってもかまいません。・栽培管理時の粒状肥料は「マイローズばらの肥料」、液体肥料は「マイローズばらの液体肥料」、活力剤は「マイローズばらの活力液DX」がおすすめです。春苗(新苗)、開花株の植え付け。基本的な植え付け方は大苗と同じです。「大苗の植え付け」を参考に植え付けます。春苗は根を崩すと株が傷むので根鉢を崩さないようにし、開花株は根鉢を少し崩し、まわりの根をゆるめてから植え付けるのがポイントです(〔1〕植え付け前の準備1、2の作業はありません)。
用途根を育て ばらが元気にきれいに咲く
成分焼成赤玉土・粒状土類・腐葉土・ココピート・馬ふん堆肥・モミガラ燻炭・パーライト・ゼオライト・微生物資材・腐植酸苦土
1個(5L)
¥749
税込¥824
6日以内出荷
ワイドクローラで接地圧を低くしました。
芯金がセンターについています。
幅(mm)550
ピッチ90