農業資材・園芸用品の新着商品
「農業資材・園芸用品の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
日差しからホースを守る着脱可能なカバー付です。ねじれに強いツイスターホースを採用しています。自由自在の通水エルボによりハンドルの向きを自由自在に変更できます。通水・止水がワンクリックで操作できます。水の出方が5種類に変わる散水ノズルです。
用途一般家庭での屋外散水用。携帯・持ち運びの現場作業に最適。(持ち運び用取手を標準装備)。マンションのベランダなどちょっとした場所で使用したい方に。お庭などに直置きでホースの劣化が気になる方に
適合【付属パーツの適合蛇口】横水栓、万能ホーム水栓
材質原料樹脂:ABS樹脂、ポリアセタール、ポリプロピレン、金属材料:ステンレス、ゴム材料:EPDM、NBR、ホース:塩化ビニル樹脂(糸入り)
色(ホース)スモーク
タイプカバータイプ
使用圧力(MPa)0.7
ホース長さ(m)【蛇口側】1.5
適合蛇口外径(Φmm)14~18
植物が主役になる、静かな存在感。落ち着いた色味のグレー・ホワイトの2色展開。セメントならではの重厚な質感が、植物の美しさを引き立てます。お気に入り植物を集めても。なめらかに動くキャスター付きで移動も簡単。毎日の水やりや日当たり調整もらくにできます。・無機質がおしゃれ。インダストリアルな静けさが魅力のセメントキャリー。自然とお部屋に馴染み、空間を整えます。・お気に入りのプランツを集めてもサマになる。四角形や円形のプランターにも対応。コンクリートに似た高耐久のセメント素材は、ベランダ・庭・玄関先などの屋外使用にもぴったり。移動も簡単。キャスター付きでストレスゼロ。
用途ベランダやお庭、玄関先などでプランター用の台車として。掃除などで移動させる際も楽々。
材質セメント・グラスファイバー
質量(kg)5.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約幅 360×奥行 360×高さ 75
仕上ステイン系塗装
植物が主役になる、静かな存在感。落ち着いた色味のグレー・ホワイトの2色展開。セメントならではの重厚な質感が、植物の美しさを引き立てます。お気に入り植物を集めても。なめらかに動くキャスター付きで移動も簡単。毎日の水やりや日当たり調整もらくにできます。・無機質がおしゃれ。インダストリアルな静けさが魅力のセメントキャリー。自然とお部屋に馴染み、空間を整えます。・お気に入りのプランツを集めてもサマになる。四角形や円形のプランターにも対応。コンクリートに似た高耐久のセメント素材は、ベランダ・庭・玄関先などの屋外使用にもぴったり。移動も簡単。キャスター付きでストレスゼロ。
用途ベランダやお庭、玄関先などでプランター用の台車として。掃除などで移動させる際も楽々。
材質セメント・グラスファイバー
質量(kg)約5.2(1個)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約幅 360×奥行 360×高さ 75(1個)
仕上ステイン系塗装
小さな粒で大きな警告。大切な場所を守る防犯砂利。踏むと80dB(デシベル)以上の音が出ます。踏むと大きな音が出る砂利です。不審者を威嚇するだけでなく、「防犯意識の高い家」という印象を与えることができます。【80dBってどのくらい?】。・電車の走行音。・掃除機の音。・電話の呼び出し音。丈夫なセラミック製。一般的なガラス製の防犯砂利と比べ、より本物の石に近い仕上がり。屋外のどんな環境にも自然にとけこみます。【セラミックとリサイクルガラスの比較】。・セラミック製。◎石のような見た目。◎80~100dB。◎割れにくい。◎雨に流されにくい。・リサイクルガラス製。軽石のような見た目。70dB前後。割れやすい。雨に流されやすい。防草対策に。隙間なく敷きつめることで、飛んできた種子の定着を防ぎ、日光も遮られるので、雑草の抑制が期待できます。※40L(1袋)で約1平米の敷地をカバーできます。※地面や道路等との差が目立たない、自然なタイプになります。
用途侵入経路になりそうな場所に敷く防犯砂利として以外にも、お庭の砂利や鉢底石やマルチング材としても使えます。
材質発泡セラミック(再生セラミック100%)
質量(kg)約17~19(バラツキあり)
容量(L)40
使用の目安厚さ3~4cmで敷き詰めて約1平米分
小さな粒で大きな警告。大切な場所を守る防犯砂利。踏むと80dB(デシベル)以上の音が出ます。踏むと大きな音が出る砂利です。不審者を威嚇するだけでなく、「防犯意識の高い家」という印象を与えることができます。【80dBってどのくらい?】。・電車の走行音。・掃除機の音。・電話の呼び出し音。丈夫なセラミック製。一般的なガラス製の防犯砂利と比べ、より本物の石に近い仕上がり。屋外のどんな環境にも自然にとけこみます。【セラミックとリサイクルガラスの比較】。・セラミック製。◎石のような見た目。◎80~100dB。◎割れにくい。◎雨に流されにくい。・リサイクルガラス製。軽石のような見た目。70dB前後。割れやすい。雨に流されやすい。防草対策に。隙間なく敷きつめることで、飛んできた種子の定着を防ぎ、日光も遮られるので、雑草の抑制が期待できます。※20L(1袋)で約0.5平米の敷地をカバーできます。※地面や道路等との差が目立たない、自然なタイプになります。※穴や欠けのある粒も適度に織り交ぜています。※鉢底石やマルチング材としても使えます。
用途侵入経路になりそうな場所に敷く防犯砂利として以外にも、お庭の砂利や鉢底石やマルチング材としても使えます。
材質発泡セラミック(再生セラミック100%)
質量(kg)約8.5~9.5(バラツキあり)
容量(L)20
使用の目安厚さ3~4cmで敷き詰めて約0.5平米分
日よけシェードをかんたん固定。見た目もおしゃれな多機能ウェイト。オーニング、タープテント、ソーラーライト、フェンス、パラソル、のぼり旗等を固定できる、多機能ブロックウエイトです。土の上だけでなく、ウッドデッキやコンクリートの上など、場所を選ばずに設置できます。オブジェとしても楽しめるかわいらしいレンガ調が、お庭やベランダになじんで、おしゃ。れな雰囲気を演出しますよ。ワンタッチでオーニングを固定。紐を金具に結ぶだけの簡単設置。コンクリートブロックや土嚢にはない柔らかな雰囲気で、お庭にとけこみます。ソーラーライトも立てられます。土のない場所やベランダ、玄関先でも、スティックタイプのソーラーライトを立てて使うことができます。どこでもフェンスを設置できる。フェンスやアーチなども工事不要でカンタン設置。手軽に見ごたえのあるお庭が作れます。穴が複数あることで、横一列に繋げたり、お庭の角にあわせてL字型にしたりと、自由なレイアウトが楽しめます。
用途オーニング、タープテント、ソーラーライト、フェンス、パラソル、のぼり旗等の固定や重石として。
材質セメント
質量(kg)約5(1個)
色ブラウン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約幅 135×奥行 135×高さ 135(1個)
仕上ステイン系塗装
1セット(2個)
¥2,598
税込¥2,858
欠品中
日よけシェードをかんたん固定。見た目もおしゃれな多機能ウェイト。オーニング、タープテント、ソーラーライト、フェンス、パラソル、のぼり旗等を固定できる、多機能ブロックウエイトです。土の上だけでなく、ウッドデッキやコンクリートの上など、場所を選ばずに設置できます。オブジェとしても楽しめるかわいらしいレンガ調が、お庭やベランダになじんで、おしゃ。れな雰囲気を演出しますよ。ワンタッチでオーニングを固定。紐を金具に結ぶだけの簡単設置。コンクリートブロックや土嚢にはない柔らかな雰囲気で、お庭にとけこみます。ソーラーライトも立てられます。土のない場所やベランダ、玄関先でも、スティックタイプのソーラーライトを立てて使うことができます。どこでもフェンスを設置できる。フェンスやアーチなども工事不要でカンタン設置。手軽に見ごたえのあるお庭が作れます。穴が複数あることで、横一列に繋げたり、お庭の角にあわせてL字型にしたりと、自由なレイアウトが楽しめます。
用途オーニング、タープテント、ソーラーライト、フェンス、パラソル、のぼり旗等の固定や重石として。
材質セメント
質量(kg)約5(1個)
色ブラウン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約幅 135×奥行 135×高さ 135(1個)
仕上ステイン系塗装
1セット(4個)
¥4,398
税込¥4,838
欠品中
日よけシェードをかんたん固定。見た目もおしゃれな多機能ウェイト。オーニング、タープテント、ソーラーライト、フェンス、パラソル、のぼり旗等を固定できる、多機能ブロックウエイトです。土の上だけでなく、ウッドデッキやコンクリートの上など、場所を選ばずに設置できます。オブジェとしても楽しめるかわいらしいレンガ調が、お庭やベランダになじんで、おしゃ。れな雰囲気を演出しますよ。ワンタッチでオーニングを固定。紐を金具に結ぶだけの簡単設置。コンクリートブロックや土嚢にはない柔らかな雰囲気で、お庭にとけこみます。ソーラーライトも立てられます。土のない場所やベランダ、玄関先でも、スティックタイプのソーラーライトを立てて使うことができます。どこでもフェンスを設置できる。フェンスやアーチなども工事不要でカンタン設置。手軽に見ごたえのあるお庭が作れます。穴が複数あることで、横一列に繋げたり、お庭の角にあわせてL字型にしたりと、自由なレイアウトが楽しめます。
用途オーニング、タープテント、ソーラーライト、フェンス、パラソル、のぼり旗等の固定や重石として。
材質セメント
質量(kg)5
色ブラウン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約幅 135×奥行 135×高さ 135
仕上ステイン系塗装
1個
¥1,798
税込¥1,978
欠品中
非農耕地専用。天然ヒトデのニオイがモグラの嗅覚を刺激してモグラを寄せ付けにくくします。乾燥ヒトデの臭いでモグラ・シカ・イノシシ・ハクビシン・ネズミなどの侵入を防ぎます。そのまま散布したり、ネットに入れて吊るだけ。化学合成成分なし。天然ヒトデ乾燥物100%なので、植物やペットから人間まで安全。安心してご使用いただけます。10坪用。
内容量(kg)1
原材料天然ヒトデ100%粉末
効果約2~3ヶ月 (使用状況により異なります)
1袋
¥2,700
税込¥2,970
翌日出荷
高圧ホースは国内メーカーで特注製造された高品質樹脂を用いた日本製商品です。軽くてしなやかな特注スリムホースで、屋内での作業中に壁や床を傷つけるお悩みを軽減します。軽量で柔軟性に優れたホースで作業効率が上がります。キンク(折れや折れ目)しにくく、巻きグセも少なく操作性があります。対応機種:K1、EA115KM-7・EA115KR-1E(K2)、EA115KR-3(K2サイレント)、EA115KM-35D・EA115KM-36D(K3)、EA115KR-2(K MINI)、JTKサイレント(洗浄機本体側にクイックコネクトを差し込めるタイプ)。クイックコネクト用変換アダプター付き。
材質PVC、PVA
規格【接続】ねじG1/4
使用圧力(MPa)10以下
使用温度(℃)40以下
ホース寸法(内径×外径)(mm)5×10
適合流体水道水
【クマ対策】害獣とされるクマ、イノシシ、サルなどの野生動物への対策商品です。ヒト同様の催涙効果と視覚が期待できます。また、60秒間持続する強烈ジェット噴射で驚きを与えると同時に、自然界には無い不味い物質が口や鼻に入り込み、強烈な嫌悪感や違和感を与え闘争心を減退させる効果も期待できます。
用途最大飛距離5mのジェット噴射で50~60秒連続噴射が可能なので恐怖心や警戒心を与える事ができると期待しています。
噴射距離(m)5
シートの亀裂補修やシート同士のつなぎ合わせに。強い粘着力でしっかり貼りつく。耐候性・耐水性に優れた特殊粘着剤を使用。手で簡単に切れるので作業が良好。
用途防草シートの補修用
材質基材:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系
幅(mm)100
厚さ(mm)0.16
色黒
長さ(m)10
粘着力(N/10mm)8.49
引張強度(N/10mm)57.3
1巻
¥925
税込¥1,018
翌日出荷
アンビル型。ラチェットアクション切断により、1回の切断ではなく刃が徐々に閉じていくので太い枝も簡単にカットできます。ラチェット機構により力が増幅され、切断が容易になります。切れ味が長持ちするSK5カーボンスチール製上刃。PTFEコーティングされた刃は錆びにくく、滑らかな切れ味を実現。ハンドルは伸縮式でねじるとロック出来ます。伸縮式ハンドルは710mmから1030mmまで伸び、届きにくい場所や成長の早い場所の刈り込みに最適です。軽量でありながら丈夫で耐久性のあるアルミニウムハンドル。滑り止めグリップ。
全長(mm)710~1030
質量(kg)1.94
刃長(mm)50
切断能力(mm)Φ50
材質(柄部)アルミ
材質(刃)SK5炭素鋼フッ素コーティング
1個
¥8,080
税込¥8,888
翌日出荷
パルセーブチャンバーを搭載。より優れた吸水効率と調圧性能。・ホース長さ(m):3。・内容量:1台
仕様【所要動力】3.5~4.5PS
長さ(mm)415
幅(mm)242
質量(kg)11
高さ(mm)361
寸法(Φmm×m)【吸水ホース】19×3.0(ストレーナ付)【排水ホース】13×3.0
最高圧力(MPa[kgf/cm2])5.0(1.0){50(10)}
吸水量(L/min)26~32
所要動力(kW)2.6~3.3
回転速度900~1100rpm
1台
¥189,800
税込¥208,780
6日以内出荷
1個
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
1個
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
1個
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
1個
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
用途竹の切断専用
質量(kg)0.1
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1×45×295
部品名称SRS-180W竹用ブレード
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
適合SPH-1820K/SPH-18KN専用
内容ループハンドル、六角穴付ボルト(M5×35 4本)、ループハンドル固定板、六角レンチ
1個
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
精密マイナスドライバーの先端を垂直に研磨するための固定具です。底にローラーが付いているので、軽く動かせます。使用方法本体の突起部分を押し、ドライバーを挿入します。突起部分から手を放すとドライバーは固定されます。
材質アルミ
軸径(Φmm)【ドライバー】5
寸法(mm)40×47
1個
¥4,800
税込¥5,280
翌々日出荷
ネズミの咬害予防対策におすすめです。スタンドバッグスターシリーズが約5個入ります。
寸法(mm)1400×1400×H500
質量(kg)4.5
生地塩化ビニール樹脂(忌避剤入り)
1袋
¥31,980
税込¥35,178
3日以内出荷
連続作業で籾殻をカンタン袋取り!
備考接続金具一式付き
サイズ(mm)巾980×全長1130×全高1400
1台
¥41,980
税込¥46,178
3日以内出荷
スタンドバッグと併用することにより、生籾や麦類を速やかに乾燥できない緊急時に、品質を落とすことなく長時間の一時貯留ができます。収穫期には、乾燥施設にその処理能力以上の籾が集まり、長時間滞留による籾の品質低下が問題となっています。そういった問題を解消する製品として注目されています。電源は家庭用100Vで使用可能。軽量設計により持ち運びが女性でもらくらくできます。
質量(kg)6.2
サイズ(mm)Φ90×1400
1台
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
袋から出して広げるだけで設置できます。希釈や水槽に大活躍です。カラの状態でも倒れることはございません。小さく折りたためるので収納場所に困らないです。バッグ付で持ち運びに便利です。
用途農薬・肥料の希釈/キノコ原木の浸水/散水用の水槽/牛・豚尿処理/種子の消毒・浸種/飼料・培土の配合/農産物の水洗い・貯蔵
質量(kg)収納バッグ:1.2
容量(L)1000
本体質量(kg)8
ホース寸法(mm)排水/Φ90×1000
サイズ(mm)Φ1350×H700
生地ポリエステル生地に塩化ビニール加工
1台
¥76,980
税込¥84,678
3日以内出荷
留め具が統一され、工具不要で組立が簡単に行えます。ご使用の袋のサイズに合わせて、ホルダーの全長を自由に設定できます。ダンパーの切り替えで籾摺機を止めずに袋替えができます。籾摺機とつなぐヌカロンホース2.5m付きです。
付属品ヌカロンホース2.5M付
サイズ(mm)DX使用時:760×1460×1400/ミニ大型使用時:760×1680×1400
1台
¥51,980
税込¥57,178
3日以内出荷
1巻
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
グレンタンク付コンバインより乾燥機投入までの籾・麦大量輸送袋です。投入口はファスナーで全開でき、コンバインからの籾・麦の投入作業がより簡単に!。吊り部が強化され、作業の軽減が見込めます。排出量はハイランドロックで調節できます。
仕様排出口:一般乾燥機向け
備考新JIS規格合格品
サイズ(mm)940×940×H750
最大充填質量(kg)450
ロープ仕様吊り:Φ18
1袋
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷