農業資材・園芸用品の新着商品
「農業資材・園芸用品の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
繊維の強い竹もスムーズに切断。竹専用設計で引っかかりにくい。工具不要の滑り止めネジにより替刃交換も簡単で、用途に合わせて選べる高性能ブレード。
用途竹材・一般木材。
繊維の強い竹もスムーズに切断。竹専用設計で引っかかりにくい。ローラー付きワンタッチロックケースで鋸の出し入れが簡単になり、着脱式3wayベルト通しなのでサヤを装着する方法も様々に。工具不要の滑り止めネジにより替刃交換も簡単で、用途に合わせて選べる高性能ブレード。ストラップホール付き高視認性フィットグリップにより、握りやすく無くしにくい。
用途竹材・一般木材。
生木も竹も1本で対応。家庭用からプロまで幅広く使える万能目立て。工具不要の滑り止めネジにより替刃交換も簡単で、用途に合わせて選べる高性能ブレード。
用途生木・剪定・竹材・丸太・コンパネ・一般木材・塩ビパイプ。
生木も竹も1本で対応。家庭用からプロまで幅広く使える万能目立て。ローラー付きワンタッチロックケースで鋸の出し入れが簡単になり、着脱式3wayベルト通しなのでサヤを装着する方法も様々に。工具不要の滑り止めネジにより替刃交換も簡単で、用途に合わせて選べる高性能ブレード。ストラップホール付き高視認性フィットグリップにより、握りやすく無くしにくい。
用途生木・剪定・竹材・丸太・コンパネ・一般木材・塩ビパイプ。
細枝から太枝まで、スピーディー且つパワフルに切断。造園作業に最適。工具不要の滑り止めネジにより替刃交換も簡単で、用途に合わせて選べる高性能ブレード。
用途生木・剪定・コンパネ・一般木材。
細枝から太枝まで、スピーディー且つパワフルに切断。造園作業に最適。ローラー付きワンタッチロックケースで鋸の出し入れが簡単になり、着脱式3wayベルト通しなのでサヤを装着する方法も様々に。工具不要の滑り止めネジにより替刃交換も簡単で、用途に合わせて選べる高性能ブレード。ストラップホール付き高視認性フィットグリップにより、握りやすく無くしにくい。
用途生木・剪定・コンパネ・一般木材。
生木の剪定・枝打ち作業に特化。切り口にこだわるプロ仕様。ローラー付きワンタッチロックケースで鋸の出し入れが簡単になり、着脱式3wayベルト通しなのでサヤを装着する方法も様々に。工具不要の滑り止めネジにより替刃交換も簡単で、用途に合わせて選べる高性能ブレード。ストラップホール付き高視認性フィットグリップにより、握りやすく無くしにくい。
用途生木・剪定。
生木の剪定・枝打ち作業に特化。切り口にこだわるプロ仕様。工具不要の滑り止めネジにより替刃交換も簡単で、用途に合わせて選べる高性能ブレード。
用途生木・剪定。
1丁
¥5,798
税込¥6,378
6日以内出荷
熊の襲撃を生き延びた開発者が「最高の製品を」という情熱で開発・製造したモンタナ州製の熊撃退スプレー。EPA登録済。EPA法定上限、主要カプサイシノイド2.0%配合。射程約12mの広範囲霧状噴射・不燃性・油性タイプでヒグマ・ツキノワグマ含む全熊種に対応。突然の大きな噴射音と広がる噴霧が熊をひるませ撃退します。誤射防止クリップ付き大型ノズルで即座に噴射可能。静音ホルスターは腰・ベルト・リュックに装着可能。正規輸入品。
用途ヒグマ・ツキノワグマ含む全熊種の撃退。登山・キャンプ・ハイキング時の熊対策として使用できます。林業・農業など野外業務での熊・野生動物対策にも使用できます。
仕様EPA登録:登録済
付属品ホルスター
成分2-(2-ブトキシエトキシ)エタノール/オレオレジン・カプシカム/プロピレングリコール/1,1,1,2-テトラフルオロエタン
タイプ可燃性:不燃性、噴射:霧状(フォグタイプ)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)約5.3×21.8
内容量(g)225
噴射距離(m)12
対象動物熊(ヒグマ・ツキノワグマ含む全熊種)
お庭にもうひとつのリビングを。アーバンリゾートをつくる、ガーデン4点セット。チェアの座面は幅107×奥行39cm、ソファの座面は幅54×奥行42cmで、ゆとりがあり快適です。アームは圧迫感のないオーバルパイプを採用。軽やかで握りやすく、脚部との一体構造が美しさと安定感を生み出します。チェアは1脚4.5kgの軽量設計。お掃除のときも、ラクに動かせます。通気性・耐候性・耐久性に優れた厚手(560g/m2)のテスリン素材を使用。蒸れにくく、お手入れも簡単です。コンパクトながら使いやすい幅86×奥行46cmのテーブル。ドリンクや軽食を広げて、テラスやお庭でのひとときを心地よく演出します。天板には5mm厚の強化ガラスを採用。光沢のあるブラックが、高級感と重厚な存在感を引き立てます。
高さ(mm)ソファ/チェア 座甲:375
天板耐荷重(kg)10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ソファ:1130×765×730、チェア:620×765×730、テーブル:860×460×375
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)0×0×0
1個
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
お庭にもうひとつのリビングを。アーバンリゾートをつくる、ロッキングチェア&テーブル3点セット。ゆったりと腰をあずけると、アームと一体になった脚部がやさしく揺れて、心までリラックス。穏やかな時間を届ける、心地よいアーチデザインです。アームは圧迫感のないオーバルパイプを採用。軽やかで握りやすく、脚部との一体構造が美しさと安定感を生み出します。チェアは1脚4.5kgの軽量設計。お掃除のときも、ラクに動かせます。通気性・耐候性・耐久性に優れた厚手(560g/m2)のテスリン素材を使用。蒸れにくく、お手入れも簡単です。直径47cmの丸テーブルは、ドリンクや軽食を置くのにぴったり。くつろぎのひとときに寄り添います。天板には5mm厚の強化ガラスを採用。光沢のあるブラックが、高級感と重厚な存在感を引き立てます。
高さ(mm)チェア 座甲:375
耐荷重(kg)(テーブル)20
寸法(Φ×高さH)(mm)テーブル:470×400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)チェア:620×770×780
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)0×0×0
1個
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
色(ホース)ブラウン
使用圧力(MPa)0.7
ホース長さ(m)【蛇口側】1.2
適合ホース外径(Φmm)16.5
適合ホース内径(Φmm)12
適合蛇口外径(Φmm)14~18
色(ホース)スモーク
使用圧力(MPa)0.7
ホース長さ(m)【蛇口側】1.2
適合ホース外径(Φmm)16.5
適合ホース内径(Φmm)12
適合蛇口外径(Φmm)14~18
太陽光に限りなく近い光で植物の光合成を促進。室内で直物が育つLED。梅雨時や冬場などの徒長しやすい時期にも安定した環境を供給。インテリア性を兼ね備えたデザイン。植物の光合成に有効な光を”ワイド”に照射。
用途植物用育成ライトとして。植物/育成/太陽光/照明/光合成/照射/日光/観葉植物/テラリウム/環境/インテリア性/おしゃれ/コーデックス/アガベ/ビカクシダ/ブロメリア/サボテン/熱帯植物/モンステラ/パキラ/ガジュマル
口金E26
全光束(Lm)2200
色温度(K)約6000
ハードチップ・バーをグレードアップし、泥の排出孔を設けました。
ゲージ.063”(1.6mm)
ピッチ3/8
ハスクバーナのヘッジトリマ 122HD45 は、 Smart Start(R)などの使いやすい機能が付いたエントリーモデルです。庭木や家周りの剪定をお手軽に行えます。
用途庭木、生垣、植え込みの刈込み
ブレード長さ(mm)450
燃料タンク容量(L)0.3
高さ(mm)(ブレード)28
乾燥質量(kg)4.7
スパークプラグNGK CMR6A
ブレード両刃
電源タイプエンジン式
排気量(cm3)21.7
下方向への吐水口は、泡沫ストレート水形。手洗いやバケツ等へ注水に便利。工具不要で取り付けが簡単です。蛇口に本体を差し込んで、クリック音が止まるまでレバーを回すだけで、固定できます。
用途一般家庭での屋外散水用。蛇口径14~18mmの横水栓、万能ホーム水栓に取り付け可能。
トラスコ品番718-5492
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
ホースは接続したまま、ダイヤル操作で横・下への送水方向を切り替え。工具不要で取り付けが簡単です。蛇口に本体を差し込んで、クリック音が止まるまでレバーを回すだけで、固定できます。
用途一般家庭での屋外散水用。蛇口径14~18mmの横水栓、万能ホーム水栓に取り付け可能。
トラスコ品番718-5493
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
芝生に生える雑草の除草&予防効果と肥料効果で、芝生をキレイに育てます。粒状タイプでそのままパラパラまいて使用します。
成分トリアジフラム、DBN、肥料成分(窒素11%、りん酸8%、カリ7%、マグネシウム3%)
適合場所芝生(日本芝)、つつじ類
散布量(mL/m2)20~40
農林水産省登録第(号)22749
適合雑草一年生雑草、多年生広葉雑草、スギナ
農耕地/非農耕地農耕地
日本芝の中に発生した一年生イネ科雑草をはじめ、多年生広葉雑草にも効果を発揮します。除草成分に加え肥料が配合されているので、芝生にやさしく雑草を根まで枯らします。
成分アシュラム、MCPP、肥料成分((窒素0.1%、りん酸0.1%、カリ0.1%)
適合場所芝生(日本芝)
散布量(mL/m2)100~200
農林水産省登録第(号)24978
適合雑草一年生雑草、多年生広葉雑草、スギナ
農耕地/非農耕地農耕地
根まで枯らす除草剤。草丈40cmまでの雑草を枯らします。スギナも枯らし、発芽を抑えます。発芽抑制期間 最大約6ヶ月効果持続。
用途非農耕地用除草剤
適合場所駐車場・道路・運動場・宅地等
農林水産省登録第(号)24780
適合雑草樹木等
剤形粒剤
農耕地/非農耕地非農耕地用
◆TOTO製のカップリング付き水栓の先端金具(取付ネジ:W20山14)と交換し、ホースをワンタッチで着脱できるようになります。◆ホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホースに取付けできます。◆メタルネジ口金(取付ネジ:W20山14)とホーセンドが各1個入っているセットです。◆ホーセンドは、口金差込み部が抜けにくい4本爪仕様です。◆お庭にもマッチしやすいブラウンカラーです。◆適合品番例:T26-13、T26H13、T26KH13、T26BH13、T27-13、T27H13、T27CH13
用途TOTO製のカップリング付き水(取付ネジ:W20山14)にホースをワンタッチでつなぐためのジョイント
材質ポリプロピレン、黄銅
1個
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
◆差込式カップリング付き水栓(自動接手水栓)の先端金具に取付け、ホースをワンタッチで着脱できるようになります。◆TOTO・INAXの自動接手水栓と相互互換して使用できます。◆ホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホースに取付けできます。◆自動継手アダプター、ネジ口金、ホーセンドが各1個入っているセットです。◆ホーセンドは、口金差込み部が抜けにくい4本爪仕様です。◆お庭にもマッチしやすいブラウンカラーです。
用途差込式カップリング付き水栓(呼び13・20の自動継手)にホースをワンタッチでつなぐためのジョイント
材質ポリプロピレン、黄銅
1個
¥4,298
税込¥4,728
6日以内出荷
「サニーコート」は、中間に空気層を持った中空二重構造フィルムで、単層フィルムの二重カーテンに迫る保温効果を発揮し、燃油が大幅に削減できます。フィルムが滑りやすいので、サイド巻上げやカーテン開閉が比較的スムーズに行えます。熱融着を起こしません。また、二重構造フィルムながら光線透過率が80%以上あり、透過した光線の20%はやわらかい拡散光線となってハウス内に広がります。
用途内張り用
寸法(mm)空気層:1.2
長さ(m)100
性質透明
従来の「サニーコート」の約85%の軽さです。中間に空気層を持った中空二重構造フィルムで、単層フィルムの二重カーテンに迫る保温効果を発揮し、燃油が大幅に削減できます。フィルムが滑りやすいので、サイド巻上げやカーテン開閉が比較的スムーズに行えます。熱融着を起こしません。また、二重構造フィルムながら光線透過率が80%以上あり、透過した光線の20%はやわらかい拡散光線となってハウス内に広がります。
用途内張り用
寸法(mm)空気層:1.2
長さ(m)100
幅(cm)185
寸法(cm×m)185×100
性質透明
1個
¥31,980
税込¥35,178
6日以内出荷
必要な諸性能のバランスも高次元でとれた、使いやすい農ビです。キリ・モヤの発生を抑えます。長年にわたる研究開発の成果と、新たな技術の融合により農ビの使いやすさをさらに進化させました。
用途外張り用
長さ(m)100
性質防霧、無滴、透明
「ノービエースみらい」と「ムテキムサシON」を統合しました。必要な諸性能のバランスが高次元でとれた使いやすい濃ビです。夜間の熱を逃がしにくく、燃料費の節約が期待できます。透明性がよく、昼間はハウス内に十分な太陽光を採り入れます。巻き上げ換気作業がスムーズに行えます。※一般農ビでは巻き上げたフィルムが高温期にべたついて”逆巻き現象”が発生することがありました。「ノービエースみらいON」はフィルムがべたつきにくく、サイドや谷部の巻き上げ換気作業がスムーズに行えます。
用途外張り用
長さ(m)100
性質防霧、無滴、透明
関連資料(3.57MB)
糸入りだから引き裂きに強く、破れが広がりにくい農ビです。特に強度を必要とする部分 (妻部、天窓部、サイドなど)にご使用ください。糸入りなのでベタつきにくく、サイド巻き上げがスムーズにできます。「ウェーブロックムテキ」は梨地品もあります。
用途外張り用、糸入り
厚さ(mm)0.14
長さ(m)100
関連資料(0.69MB)
ハウスに必要な性能を、高次元で、長期にわたり発揮。作物づくりに専念できる、耐久無滴農POフィルムです。最新の配合技術により、耐硫黄性を向上させました。 (メーカー試験法による) 硫黄燻蒸を行う栽培においても、従来品と比較して展張期間の延長が期待できます。
用途外張り用
厚さ(mm)0.15
長さ(m)100
性質塗布無滴
耐久性(年)5
夜間の熱を逃がしぬくく暖かい。作物の生育を促進し、燃料費の節約に貢献。保温力を強化した、ベタつきにくく開閉作業がラクな保温力強化内張り専用農ビです。夜間の放射熱による温度低下を少なくし、夜間の地温・気温を高く保ちます。加温栽培では、燃料費の節約に貢献します。ベタつきにくく作業性にすぐれ、さまざまな形式のカーテン・ハウス内トンネルに使用できます。キリ・モヤの発生を抑え、朝夕の光がたっぷり入り多湿を防ぎます。無滴性にすぐれ、水滴のボタ落ちを防ぎます。
用途内張り用
長さ(m)100
性質防霧、無滴、透明
関連資料(1.96MB)