農業資材・園芸用品の新着商品
「農業資材・園芸用品の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
使用可能コードが2.0~3.4mmの叩き出し式ナイロンカッターです。コードの交換が誰でも簡単にできて、差し込んでまくだけです。ほとんどの刈払機に取付可能です。3.0mmハート型ツイスト3mが付属しております。
用途草刈りなど
仕様使用可能コード:2.4~3.4mm
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
プロ用の草刈ナイロンコードです。強化アルミを基本素材としたBigサイズのナイロンコードです。繊維質の強い草、径の太い草も刈りとれます。中型刈払機以上にご使用ください。
用途草刈りなど
形状ナイロンコード:丸型
太さ(mm)3.5
『フロアトラッププロ』は、耐久性・捕獲力に優れたスチール製の箱罠です。組立式で持ち運びが楽なため、現場で短時間設置・撤去が可能なため軽トラにも積載しやすい仕様です。踏むだけでゲートが落下します。小型~中型害獣に適応しています。低床型で目立たず市街地でも使用が可能です。黒塗装で反射を減らし、動物が避ける可能性が減ります。
用途市街地でのアライグマ捕獲、農業用地でのハクビシンなど害獣の捕獲、民家周辺での設置、野犬や野良猫対策等に。
寸法(mm)組立時:550×1280×690、線径直径2.5、外枠18
質量(kg)30
方式踏板トリガー式箱罠
対象小型~中型動物(アライグマ、ハクビシン、タヌキ、イタチ等)
1個
¥149,800
税込¥164,780
4日以内出荷
スクリュー形状でしっかり固定できる。インパクトドライバで施工可能!施工スピードUP!。仮留めにも便利。*四角ビットNo.3、1袋に1本付。
用途住宅庭・運動場・ウッドデッキ下・人工芝下など地面への防草シートの固定に。
付属品四角ビットNo.3
材質鉄
寸法(Φ×mm)6×150
スクリュー形状でしっかり固定できるスクリュービスと防草ワッシャードーム型のセット。【防草スクリュービス】。・インパクトドライバで施工可能!施工スピードUP!。*四角ビットNo.3、1袋に1本付。【防草ワッシャードーム型】。・耐久性・柔軟性・耐衝撃性に優れるポリエチレン製。・ピン打ち込み穴を覆うことで隙間からの雑草を抑制。・直径80mmの大きさでシートをしっかり押さえる
用途住宅庭・運動場・ウッドデッキ下・人工芝下など地面への防草シートの固定に。
セット内容ねじ10本、ワッシャ―10枚、四角ビットNo.3
材質ねじ:鉄、ワッシャー:ポリエチレン
ねじ寸法(mm)Φ6×150
耐久性・柔軟性・耐衝撃性に優れるポリエチレン製。ピン打ち込み穴を覆うことで隙間からの雑草を抑制。直径80mmの大きさでシートをしっかり押さえる。3種類の固定ピンに対応(コの字型・L型・大頭釘)
用途シートの固定で多様に使える。防草・植生・道路法面・人工芝・ウッドデッキ下・ソーラーパネル等
材質ポリエチレン
直径(mm)80
HB-101同様に原料は国産100%。顆粒HB-101 10g入り。
用途NPKが同量(5-5-5)なのでどの植物にも対応しやすい「万能型」肥料です。ほぼ有機肥料なので肥料焼けしにくく、初心者や家庭菜園でも失敗しにくい肥料です。
パルセーブチャンバーを搭載。より優れた吸水効率と調圧性能。・ホース長さ(m):3。・内容量:1台
仕様所要動力(PS):7.3~9.1
長さ(mm)551
幅(mm)312
質量(kg)20
高さ(mm)417
寸法(Φmm×m)吸水ホース:25×3.6(ストレーナ付)、排水ホース:19×3.6
最高圧力(MPa[kgf/cm2])5.0(1.5)[50(15)]
回転速度(min-1[r.p.m])750~900
吸水量(L/min)52~67
所要動力(kW)5.4~6.7
1台
¥279,800
税込¥307,780
6日以内出荷
伐倒から玉切り作業まで幅広く使えるチェンソーです。残量が一目でわかる透明窓付の燃料タンクや0℃以下の厳寒時の利用を可能にしたアイシング防止装置が搭載されています。防振スプリングと防振ダンパーにより、操作部を振動元から完全に分離している5点支持防振構造なので優れた防止効果と耐久性を発揮します。始動性を向上させるプライミングポンプを搭載しているので、始動時の煩わしさを軽減します。
本体質量(kg)4.7
排気量(mL)35.2
油タンク容量(L)0.22
使用燃料混合ガソリン
チェンタイプソーチェン:91PX-52E
燃料タンク容量(L)0.32
点火プラグRCJ-7Y
関連資料(4.14MB)
ガイドバー長さ(mm)350(14インチ)
1台
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
遮熱剤配合で夏の強い日差しをはね返す。
用途遮熱効果約-16℃・UVカット約85%・遮光率約71%で夏の強い日差しをはね返して暮らしを快適に。
材質【表面】塩化ビニル樹脂【裏面】ポリエステル【ヒモ】ポリエステル【ハトメ】アルミハトメ
色W
寸法(cm)180×180
1枚
¥3,898
税込¥4,288
3日以内出荷
遮熱剤配合で夏の強い日差しをはね返す。
用途遮熱効果約-16℃・UVカット約85%・遮光率約72%で夏の強い日差しをはね返して暮らしを快適に。
材質【表面】塩化ビニル樹脂【裏面】ポリエステル【ヒモ】ポリエステル【ハトメ】アルミハトメ
色W
寸法(cm)180×240
1枚
¥5,098
税込¥5,608
3日以内出荷
遮熱剤配合で夏の強い日差しをはね返す。
用途遮熱効果約-16℃・UVカット約85%・遮光率約75%で夏の強い日差しをはね返して暮らしを快適に。
材質【表面】塩化ビニル樹脂【裏面】ポリエステル【ヒモ】ポリエステル【ハトメ】アルミハトメ
色SL
寸法(cm)180×240
1枚
¥5,098
税込¥5,608
3日以内出荷
遮熱剤配合で夏の強い日差しをはね返す。
用途遮熱効果約-16℃・UVカット約85%・遮光率約74%で夏の強い日差しをはね返して暮らしを快適に。
材質【表面】塩化ビニル樹脂【裏面】ポリエステル【ヒモ】ポリエステル【ハトメ】アルミハトメ
色SL
寸法(cm)180×180
1枚
¥3,898
税込¥4,288
3日以内出荷
熱をしっかりカットする特殊遮熱構造で夏の強い日差しをはね返す。
用途遮熱効果約-25℃・UVカット約99%・遮光率約98%・防水で夏の強い日差しをはね返して暮らしを快適に。
材質【表面】塩化ビニル樹脂【裏面】ポリエステル【ヒモ】ポリエステル【ハトメ】アルミハトメ
色SL
遮熱剤配合で夏の強い日差しをはね返す。
用途遮熱効果約-16℃・UVカット約85%・遮光率約70%で夏の強い日差しをはね返して暮らしを快適に。
材質【表面】塩化ビニル樹脂【裏面】ポリエステル【ヒモ】ポリエステル【ハトメ】アルミハトメ
色W
寸法(cm)90×180
1枚
¥2,598
税込¥2,858
3日以内出荷
遮熱剤配合で夏の強い日差しをはね返す。
用途遮熱効果約-16℃・UVカット約85%・遮光率約73%で夏の強い日差しをはね返して暮らしを快適に。
材質【表面】塩化ビニル樹脂【裏面】ポリエステル【ヒモ】ポリエステル【ハトメ】アルミハトメ
色SL
寸法(cm)90×180
1枚
¥2,598
税込¥2,858
3日以内出荷
高枝ガーデンポールソー用の替刃。生木の切断・枝剪定なら枝用。竹の伐採・枝払いなら竹用。枝用仕様:刃渡り210mm、ピッチ3mm、板厚0.9mm。竹用仕様:刃渡り210mm、ピッチ2.15mm、板厚0.8mm
用途替刃として。替え刃 枝切りのこぎり 高枝切りノコギリ 剪定
伐倒、玉切り、枝払いなどさまざまな作業に使用できるチェンソーです。バーチェンが装着しやすいインボードクラッチです。メンテナンス性の高いリムスプロケットとローラーチェーンキャッチャーが特徴です。スケルトン燃料タンクや優れたアイシング防止機能も搭載しております。
排気量(mL)35.2
油タンク容量(L)0.21
チェンタイプソーチェン:オレゴン25AP/95TXL
乾燥質量(kg)4.5
燃料タンク容量(L)0.42
スパークプラグBPM8Y
燃料混合比(レギュラーガソリン:2サイクルオイル)50:1
関連資料(2.58MB)
振動3軸合成値(m/s2)4.9
コノカルは、植物に吸収されやすい水溶性カルシウムです。このカルシウム液肥は酸性なので、ほかの肥料や農薬と一緒に使えて便利です。
用途今行っている栽培方法にこのカルシウム液肥を加えてください。たったそれだけで、作物が見違えるほど大きく変わります。いつでも、どこでも、いつからでも使える手軽さも人気。しかも、農薬が最小限の使用ですむので安心・安全です。
成分カルシウム1.2%、窒素・リン酸・加里全量0.5%未満
環境に配慮した塩ビ再生材を使用しています。PVC製なので耐薬品性に優れています。
用途ネジ口からホース配管へ変換
材質PVC
色黒
寸法A7
関連資料図面(0.04MB)
寸法I(inch)28
単管パイプに固定して、ホースやキャプタイヤなどを掛け、足元の安全性を確保します。ホース・キャプタイヤなどを綺麗に配列して吊ることができます。
用途単管パイプΦ48.6に対応
ビール酵母細胞壁に含まれるβグルカンの作用で植物の力を活性化します。リン酸(P)5、加里(K)4を含み、発根・生育・分げつを促進し、吸肥力や光合成を向上。可食部の肥大による収量増加も期待できます。
用途ビール酵母細胞壁に含まれるβグルカン(多糖類)の作用により、植物が本来持っている力が活性化されます。リン酸(P)5、加里(K)4を保証成分とする液状複合肥料で、発根促進、生育促進、分げつ促進、吸肥力・養分吸収の向上、光合成促進、可食部の肥大(収量増加)などが期待できます。
容量(kg)1
1本(1kg)
¥7,598
税込¥8,358
5日以内出荷
高性能消泡剤
用途あらゆる種類の農薬や展着剤の調合時に発生する泡の、抑泡・破泡に卓効があります。
容量(L)1
1本(1L)
¥4,598
税込¥5,058
5日以内出荷
・必須元素に加え、酵母エキスを配合した新しい液体肥料です。・酵母エキスに含まれる、アミノ酸、核酸、ミネラル、ビタミンが曇天時も光合成を助けます。・アミノ酸を直接吸収することで、タンパク質を合成するまでのエネルギーを節約し、生育を促進させます。・微生物の餌となるアミノ酸や糖をバランス良く配合。・土壌灌注すると有用微生物の増殖を助け、土壌病原菌の密度を減らします
用途栄養成長と生殖成長のダブルに効く
その他酵母エキス、クエン酸、糖類
成分保証:10-2-3-0,15(苦土)-0,06(ホウ素)
容量(kg)10
1箱(10kg)
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
栽培中にカルシウムを直接補給でき、チップバーンや芯腐れなどの生理障害を予防します。細胞壁を強化し、品質・日持ちの良い作物を収穫可能。さらに、酢酸の葉面吸収により植物の代謝活性化も期待できます。
用途作物の栽培中にカルシウムを直接作物体に補給出来ます。 カルシウム欠乏に由来する生理障害(チップバーン、葉先枯れ、芯腐れ、尻腐れなど)の予防に役立ちます。 カルシウムによる細胞壁強化が品質・日持ちの良い作物が収穫出来ます。 酢酸が葉面吸収される事により植物の代謝が活性化する事が期待出来ます。
容量(kg)11
主成分酢酸4.0%、カルシウム3.4%、(酢酸カルシウム 14%)
原材料醸造酢、鶏卵卵殻
1箱(11kg)
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
EB-aエコの性能を1.5倍に向上させた持続性タイプです。散布するだけで土壌を改良し、透水性・通気性・保水性を高めます。作物の根張りを促進し、水田では水温上昇や水の清澄化、グラウンドでは飛砂防止にも効果を発揮します。環境に優しく、安心してご使用いただけます。
用途・EB-aエコの性能を1.5倍に向上させ、持続性タイプに改良した細粒状土壌改良剤です。・散布するだけで土壌改良できます。畝立て後、土壌表面に散布してください。畝立て前に土壌と混和しないでください。・散布後、土壌水分、灌水、降雨等の水分により、徐々に効果を示します。あらゆる種類の土壌を多孔質の耐水性団粒にします。・土壌の透水性、通気性、保水性、保肥性、膨軟性等物理性を著しく増加させます。その結果、作物、樹木の活着、根張りが良くなります。・降雨(灌水)、乾燥を繰り返しても、形成された団粒構造は持続します。・微量要素(ホウ素、モリブデン)を配合していますので、植物の活性にも効果的です。・水田では、田の水を清澄化し、直射光、散乱光が深くまで届きます。水温の上昇効果が得られ、しっかりした苗に育ちます。・グラウンド等の飛砂防止効果、防塵効果も発揮します。・育苗の土壌、ポット栽培の土壌にも最適です。発芽、発根を促進します。培土に混合しても、土壌の表面に散布しても効果を発揮します。・環境にやさしい製品ですので、安心して使用していただけます。
容量(kg)2
性状類白色粒状
1袋(2kg)
¥6,798
税込¥7,478
5日以内出荷
葉に与えると、花芽分化を抑制し、栄養生長を促進します。?充実した茎葉がボリュームアップし、重量が増加します。
用途「ボリュームサポート」は、植物の代謝活性と生長を強力にサポートする、代謝活性物質および核酸関連物質に分類される画期的な製品です。特に菊においては、茎葉が締まったまま大きく成長し、重量が増加するという優れた効果が確認されています。核酸(DNA、RNA)およびその構成単位であるヌクレオチドやヌクレオシドを主成分とし、細胞分裂を促進することで、植物本来の生命力を最大限に引き出します。
容量(kg)1
分類代謝活性物質、核酸関連物質
1袋(1kg)
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
EB-aエコの主成分は、ポリエチレンイミン系の高分子で、無色透明のややねばり気のある液体です。これに含まれたプラス電荷は、すぐに土壌の粘土粒子表面のマイナス電荷に結びつき、細かい粒子をいくつかずつつなぎあわせて、無数のすき間を持った団粒構造をつくります。この団粒構造は、乾燥、灌水、雨水にも壊されません。土壌が団粒化して無数の空隙ができ、保水、排水が良く、通気性の良い理想的な構造が形づくられ、しかもそれが長く維持されます。
用途・水でうすめて灌水するだけで、あらゆる種類の土壌を瞬間に多孔質の団粒にします。したがって、土壌の 透水性 通気性 保水性 保肥性 膨軟性 を著しく増加します。・優れた発根作用で活着と根ばりを促進します。・土壌の流亡を防止します。・土壌のベト付きを防ぎます。・作物の耐病性を増加します。
硝酸態窒素と水溶性加里を葉面から吸収しやすい形で配合。さらに、有機ポリマーにより葉面に広く長く保持され、持続的な効果を発揮します。肥料成分が流れにくく、無駄なく吸収され環境にも優しい仕様。他の肥料や農薬との混用も可能です。(使用前に試験を推奨)
用途葉面から吸収しやすい形で、硝酸態窒素、水溶性加里を配合しています。更に、有機ポリマー(展着促進材)の配合で、葉面に広く、長く保持されます。そのため、長期間、ゆっくりとした施用効果が得られます。流れにくいので、肥料成分が無駄なく植物に吸収され、環境に悪い影響を与えません。他の肥料や農薬との混用も可能です。(他剤と混用する場合は予め試験の上ご使用ください)。?
成分NN:0.1 WK2O:0.4 展着促進剤:有機ポリマー
容量(kg)1
性状白色液体
1本(1kg)
¥4,598
税込¥5,058
5日以内出荷
1個(250mL)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
穴あきがない優れた耐久性です。全長がステンレスで覆われ、内部ホースを保護しています。折れ・潰れによる水量変化がありません。出っ張りや障害物もスルリとかわします。オールステンレスで錆びにくくベタつきません。オールステンレスならではの清潔感があります。ねじりグセがない、滑らかな巻取り引き出しが可能です。 錆びにくいステンレス蛇腹ホースを採用し、流量20%アップの大口径タイプです。ホースに手を触れることなくラクラク整列巻きが可能です。シンプルなベルト駆動方式で故障がなく、ホースを引き出す時は ノブを持ち上げて回せばフリー状態になりホースのからみがありません。使用後は、本体持ち手部にレバーノズルが引っ掛けられます。水の出方を用途に合わせた7パターンから選んで使えます。ホースに手を触れる事なく、整列巻きが可能なベルト駆動式ナラシマキガイドが付属しています。
用途庭の散水用に。食品工場や給食施設、水産物を扱う場所等での床清掃に。
トラスコ品番705-8569
セット内容LN-1型レバーノズル標準装備
材質オールステンレス仕様
幅(mm)368
色【ホース】シルバー(ステンレス)
高さ(mm)405
タイプレバーノズルLN-1アルミダイキャスト製
奥行(mm)413
使用圧力(MPa)0.4
ホース寸法(全長)(m)20
ホース長さ(m)【蛇口側】1
適合ホース外径(Φmm)【20m側】Φ18【1m側】Φ20
適合ホース内径(Φmm)【20m側】Φ12【1m側】Φ15
1台
¥43,980
税込¥48,378
22日以内出荷
LN-1型レバーノズル採用しています。コロコロガイドが左右に転がり、ホースに 手をそえずに巻取り可能です。簡単な構造で機械的なトラブルの心配がなく、万一ホースが重なる場合もガイドローラーを軽く動かすことで巻乱れを解消します。ノズルをスッキリ収納できます。一次側ホースは塩ビホース(1m)となっています。ねじれグセがなく、滑らかな巻き取り・引き出しができます。蛇腹構造で伸縮するので、スルスルとしなやかに巻けます。錆びにくく、ベタつきません。泥などの汚れも、水で流せばスッキリ綺麗になります。
用途庭の散水用に。
付属品LN-1型レバーノズル、ノズルコネクター×1、ホースバンド×1
トラスコ品番705-8566
材質ステンレス仕様
幅(mm)350
色【ホース】シルバー(ステンレス)
高さ(mm)358
タイプレバーノズルLN-1アルミダイキャスト製
奥行(mm)408
使用圧力(MPa)0.4
ホース寸法(全長)(m)20
ホース長さ(m)【蛇口側】1
適合ホース外径(Φmm)【20m側】Φ16【1m側】Φ20
適合ホース内径(Φmm)【20m側】Φ9.6【1m側】Φ15
1台
¥29,980
税込¥32,978
22日以内出荷
LN-1型レバーノズル採用しています。コロコロガイドが左右に転がり、ホースに 手をそえずに巻取り可能です。簡単な構造で機械的なトラブルの心配がなく、万一ホースが重なる場合もガイドローラーを軽く動かすことで巻乱れを解消します。ノズルをスッキリ収納できます。一次側ホースは塩ビホース(1m)となっています。ねじれグセがなく、滑らかな巻き取り・引き出しができます。蛇腹構造で伸縮するので、スルスルとしなやかに巻けます。錆びにくく、ベタつきません。泥などの汚れも、水で流せばスッキリ綺麗になります。折れ・潰れによる水量変化がありません。
用途庭の散水用に。
付属品LN-1型レバーノズル、ノズルコネクター×1、ホースバンド×1
トラスコ品番705-8568
材質ステンレス仕様
幅(mm)350
色【ホース】シルバー(ステンレス)
高さ(mm)358
タイプレバーノズルLN-1アルミダイキャスト製
奥行(mm)408
使用圧力(MPa)0.4
ホース寸法(全長)(m)15
ホース長さ(m)【蛇口側】1
適合ホース外径(Φmm)【15m側】Φ16【1m側】Φ20
適合ホース内径(Φmm)【15m側】Φ9.6【1m側】Φ15
1台
¥26,980
税込¥29,678
22日以内出荷
穴あきがない優れた耐久性です。全長がステンレスで覆われ、内部ホースを保護しています。折れ・潰れによる水量変化がありません。出っ張りや障害物もスルリとかわします。オールステンレスで錆びにくくベタつきません。オールステンレスならではの清潔感があります。ねじりグセがない、滑らかな巻取り引き出しが可能です。 錆びにくいステンレス蛇腹ホースを採用し、流量20%アップの大口径タイプです。ホースに手を触れることなくラクラク整列巻きが可能です。シンプルなベルト駆動方式で故障がなく、ホースを引き出す時は ノブを持ち上げて回せばフリー状態になりホースのからみがありません。使用後は、本体持ち手部にレバーノズルが引っ掛けられます。水の出方を用途に合わせた7パターンから選んで使えます。ホースに手を触れる事なく、整列巻きが可能なベルト駆動式ナラシマキガイドが付属しています。
用途庭の散水用に。食品工場や給食施設、水産物を扱う場所等での床清掃に。
トラスコ品番705-8567
セット内容LN-1型レバーノズル標準装備
材質オールステンレス仕様
幅(mm)368
色【ホース】シルバー(ステンレス)
高さ(mm)405
タイプレバーノズルLN-1アルミダイキャスト製
奥行(mm)413
使用圧力(MPa)0.4
ホース寸法(全長)(m)15
ホース長さ(m)【蛇口側】1
適合ホース外径(Φmm)【15m側】Φ18【1m側】Φ20
適合ホース内径(Φmm)【15m側】Φ12【1m側】Φ15
1台
¥39,980
税込¥43,978
22日以内出荷