その他トランシーバー用オプションの新着商品

「その他トランシーバー用オプションの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

75件中 41~75件
IC-RP4100の運用チャンネル変更用のスイッチ付きケーブル。
ケーブル長(m)3 コネクタ形状3.5Φ 3極/1ピン
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

アイコム DC電源ケーブルです。
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷

対応製品(各種業務用無線機)IC-DU60S/IC-UH38MFT/IC-DV60S1/IC-UH65MFT
1個
999 税込1,099
4日以内出荷

回転式ベルトクリップ
対応製品(各種業務用無線機)IC-DU60S/IC-UH38MFT/IC-DV60S1/IC-UH65MFT、(海上通信機器)IC-M73J
1個
999 税込1,099
4日以内出荷

1個
4,598 税込5,058
5日以内出荷

1個
999 税込1,099
5日以内出荷

1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷

1個
999 税込1,099
5日以内出荷

1個
3,798 税込4,178
5日以内出荷

1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷

1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷

1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷

1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

2ピン⇒1ピン変換ケーブル。
対応製品(IPトランシーバー)Withcall Biz/IP110H、(ライセンスフリートランシーバー)IC-4400/IC-4400L/IC-4310/IC-4310L/IC-4350/IC-4350L コネクタ形状3.5Φ 1ピンネジ込み⇔ 2.5Φジャック、3.5Φジャック ケーブル長(mm)125
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

351MHz用アンテナ 。ネジ式マグネット基台セット 。付属同軸ケーブルは3D2V(5m)
1台
15,980 税込17,578
8日以内出荷

アイコム 6910018950。EH-15、SP-16等のイヤホン 交換用耳ゴム ブラック 小サイズ
1個
169 税込186
4日以内出荷

アイコム 6910017500。HM-153、HM-176L等の交換用マイク風防です
1個
429 税込472
欠品中

アイコム 6910021110。イヤホンSP-28、SP-29等の交換用イヤーパッドです
1個
399 税込439
4日以内出荷

アイコム 6910012080。HM-109、HS-86、HM-104等の交換用マイク風防です。
1個
399 税込439
4日以内出荷

長さ(mm)160 周波数範囲150~160MHz コネクタスクリュータイプ
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

長さ(mm)125.5 周波数範囲1616.0 - 1626.5MHz/1575MHz コネクタSMA 防水性IP67
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷

IEEE802. 11ac (Wave2) に準拠し、最大867Mbps(理論値)の超高速で安定したデータ通信が可能です。特定の端末に向けて電波を送るビームフォーミング機能、そのほか、MU-MIMO機能を搭載し、端末からの快適なアクセスを実現します。
質量(g)約520(本体のみ) 電源ACアダプター AC100V±10% 50/60Hz 最大9W、PoE(IEEE802.3af 準拠:最大9W) 外形寸法約162mm(W)×162mm(D)×42mm(H)(突起物を除く) チャンネル数20MHz帯域幅:2.4GHz帯=13チャンネル/5GHz帯=19チャンネル、40MHz帯域幅:2.4GHz帯=9チャンネル/5GHz帯=9チャンネル、80MHz帯域幅:5GHz帯=16チャンネル インターフェース有線LANインターフェース:10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 対応・RJ-45 型コネクタ(MDI/MDI-X 自動判別)×1、無線LANインターフェース:IEEE802.11ac/n/a/g/b 規格 動作温湿度範囲-10~+55、5~95% RH(ただし、結露なきこと) セキュリティWEP(64/128/152bit)、WPA、WPA2、WPA-PSK、WPA2-PSK、IEEE802.1X/EAP 通信速度有線LAN部 :10/100/1000Mbps、無線LAN部 :11/54/400/867Mbps
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷

シガレットライターケーブル(急速充電器用)(12V車用)。ノイズフィルター内蔵。2Aヒューズ内蔵
ケーブル長(m)1.9±0.1 出力電圧(V)DC16 定格出力DC12V 2000mA プラグ径(Φmm)DC:外径5.5 /内径2.1
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷

アイコム 6910019320。EH-15、SP-16 イヤホンの交換用耳ゴム 大サイズ
1個
169 税込186
4日以内出荷

アイコム 6910018940。イヤホンEH-15、SP-16等の交換用 耳ゴム ブラック 大サイズ
1個
169 税込186
4日以内出荷

アイコム 8810010470 。MB-98、MB-80等のベルトクリップ用のネジ 1本入り
1個
99 税込109
4日以内出荷

アイコム 6910018960。SP-16B対応の耳掛けフック ブラック
1個
84 税込92
4日以内出荷

ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1 適合機種ICOM 広帯域ハンディレシーバー IC-R30 取付方式シリコン吸着 硬度9H 枚数1枚 特性光沢 ブルーライトカット対応
1枚
1,398 税込1,538
4日以内出荷

ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1 適合機種AOR デジタルレシーバー AR-DV10 取付方式シリコン吸着 硬度9H 枚数1枚 特性光沢 ブルーライトカット対応
1枚
919 税込1,011
4日以内出荷

ポータブル電源とソーラーパネルのセットモデル:本製品は288Whのポータブル電源と60Wソーラーパネルのセット製品です。折りたたみ時のソーラーパネルのサイズはわずかA4サイズ。 ストラップ付きのポータブル電源と合わせれば簡単に持ち運べます。防災用途におすすめ:60~80%での保管を推奨している一般的なポータブル電源と異なり、100%満充電で保管可能です。主電源をオフにする機能を搭載することで自然放電を軽減でき、いざという時に電力を最大活用できます。コンパクトかつパワフル:約16cmの四方の底面積に加え2Lペットボトル約2本分ほどのコンパクト設計を実現しながら、ACポートからは最大300W、USB-Cポートからも最大140W出力が可能。ノートPCへの急速充電はもちろん、テレビや電気毛布など停電時でも様々な機器へ給電 / 充電できます。ソーラーパネルとのセットでも持ち運び可能:ポータブル電源とソーラーパネルの合計でも約5.9kgのため、2Lペットボトル3本分の重さしかありません。ストラップ付きのポータブル電源を肩にかければ、片手が空いたままソーラーパネルを簡単に持ち運ぶことができます。業界トップクラスの最大5年保証:Ankerならではの長寿命ポータブル電源だからこそ、業界トップクラスの最大5年保証付き (2022年3月22日時点 Anker調べ) 。万が一、不具合が生じた場合もご心配ありません。※ソーラーパネルの保証期間は最大2年です。
セット内容Anker Solix C300 Portable Power Station、AC充電ケーブル、ストラップ、Anker Solix PS60 Compact Portable Solar Panel、MC4 & XT-60ケーブル (0.5m)、MC4 & MC4延長ケーブル (2.5m)、安全マニュアル、カスタマーサポート 質量(kg)【ポータブル電源】4.1【ソーラーパネル】1.8 ダークグレー サイズ(cm)【ポータブル電源】16.4×16.1×24【ソーラーパネル(格納時)】23.2×26.6×6.4【ソーラーパネル(展開時)】55.1×103.3×1.7 定格【ソーラー】最大60W / 16V / 3.75A 充電時間最短68分 (ACコンセント) 保証期間【ポータブル電源】18ヶ月保証 + 42ヶ月 (Ankerで会員登録後)【ソーラーパネル】18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後) 充電方式ACコンセント (330W) / USB充電器 (140W) / ソーラーパネル (100W) / 車のシガーソケット (100W) バッテリー容量(Wh)288 出力ポートAC × 3、USB-C × 2 (140W)、USB-C × 1 (15W)、USB-A × 1、シガーソケット × 1
1個
45,445 税込49,990
7日以内出荷