ロックハンマーの新着商品

「ロックハンマーの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

15件中 1~15件
コンクリートテストハンマーは非破壊試験方法であり簡便で迅速に測定が行えます。 この試験方法はコンクリートの圧縮強度と、鋼製ハンマーの反発高さが比例する原理を利用しています。
用途コンクリートテストハンマー(リバウンドハンマー)は硬化コンクリートの表面反発度を測定する器具です。 測定した反発度よりコンクリートの圧縮強度を推定します。 付属品砥石、収納ケース トラスコ品番853-4608 寸法(mm)55×55×355 質量(kg)1 使用温度範囲(℃)0~40 表示方式スケール目盛読み取り式 測定対象普通コンクリート 衝撃エネルギー2.207N・m(水平) 強度測定範囲(N/mm2)10~70(コンクリート圧縮強度) 打撃機構ばね式 反発度(標準アンビル)80±2
1台
特価
72,980 税込80,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途岩盤耐圧強度/岩質判定用 強度測定範囲(N/mm2)5~496 能力(N・m)2.207
1セット
119,800 税込131,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途普通コンクリート用 強度測定範囲(N/mm2)10~70 能力(N・m)2.207
1セット
99,980 税込109,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テストアンビルは、コンクリートテストハンマー・ロックハンマーが正常な動作を確認する為の検定器です。試験を行う前には、テストアンビルにてハンマーの精度確認を行う事が前提基準です。
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三洋試験機工業アンビル低アンビル
テストアンビルは、コンクリートテストハンマー・ロックハンマーが正常な動作を確認する為の検定器です。試験を行う前には、テストアンビルにてハンマーの精度確認を行う事が前提基準です。
タイプ低アンピル
1個
27,980 税込30,778
3日以内出荷

テストアンビルは、コンクリートテストハンマー・ロックハンマーが正常な動作を確認する為の検定器です。試験を行う前には、テストアンビルにてハンマーの精度確認を行う事が前提基準です。
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

テストアンビルは、コンクリートテストハンマー・ロックハンマーが正常な動作を確認する為の検定器です。試験を行う前には、テストアンビルにてハンマーの精度確認を行う事が前提基準です。
タイプマスターローアンビル
1個
87,980 税込96,778
3日以内出荷

用途岩盤耐圧強度/岩質判定用 付属品本体、S-RAアンビル、No.2記録紙×2、チョーク、砥石、ケース 表示方式自動記録式 強度測定範囲(N/mm2)5~496 能力(N・m)2.207
1セット
249,800 税込274,780
3日以内出荷

1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷

用途普通コンクリート用 強度測定範囲(N/mm2)10~70 能力(N・m)2.207
1セット
99,980 税込109,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途普通コンクリート用 付属品本体、S-CAアンビル、No.2記録紙×2、チョーク、砥石、ケース 表示方式自動記録式 強度測定範囲(N/mm2)10~70 能力(N・m)2.207
1セット
219,800 税込241,780
3日以内出荷

1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷

1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷

1台
14,980 税込16,478
3日以内出荷

1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷