トラックジャッキ・馬台の新着商品

トラックジャッキ・馬台の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

1件中 11
キャンペーン情報RSS配信
トラックジャッキ(エアー式)35t BIG RED
タイヤ交換時に。アタッチメント交換式
ストローク(mm)補助ねじ:114幅(mm)本体部:316全長(mm)本体部:551質量(kg)46揚程(mm)130能力(t)35最高位(mm)アタッチメントなし:490最低位(mm)245使用空気圧力(MPa)0.6~1.2取扱説明書(1.93MB)アタッチメント(付属)Φ48×H20/H60/H100/Φ63×H20
1台
98,980税込108,878
5日以内出荷