BIG RED
トラックジャッキ(エアー式)35t
タイヤ交換時に。
アタッチメント交換式
ストローク(mm)
補助ねじ:114
幅(mm)
本体部:316
全長(mm)
本体部:551
質量(kg)
46
揚程(mm)
130
能力(t)
35
最高位(mm)
アタッチメントなし:490
最低位(mm)
245
使用空気圧力(MPa)
0.6~1.2
アタッチメント
(付属)Φ48×H20/H60/H100/Φ63×H20
内容量
1台
取扱説明書:
(1.93MB)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82070156
TQ35001
オープン
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください