農業機械の新着商品

「農業機械の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

247件中 121~160件
20インチのノーパンクタイヤ仕様でパンクもコワくない。折り畳み式なので、コンパクトに収納が可能。
材質タイヤ:発泡ウレタン/スポーク:スチール/フレーム:アルミ合金 耐荷重(kg)120 本体質量(kg)16.2 荷台寸法(mm)有効寸法:970×640×320 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1630×920×620
1個
46,980 税込51,678
5日以内出荷

1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイヤがPUノーパンク仕様で、ブレーキがついています。ハウスカー椅子歩行補助用など、様々な用途でお使いいただけます。
材質本体:アルミ合金、タイヤ・ハンドル部分:発泡ウレタン、ホイール部分:PE 寸法(mm)本体(荷台):550(550)×390(390)×890(360) 車軸ホイル軸:PE20×52mm 本体質量(kg)7.5 適合工具組立・調節に必要な工具等:13ミリレンチ(ハンドル位置の調節に使います)
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷

果樹の凍霜害対策に『霜よけ用オイルヒーター』。火力調整用吸気口の操作で、3段階の火力調整が可能。筒の上部に雨よけ用傘付。移動持ち運び用ベース付
仕様組み立て式 材質スチール タンク容量(L)40 使用燃料軽油・灯油 燃焼時間(時間)目安:1穴開放時 燃料使用1.5L/時(約26.6時間)(L)、2穴開放時 燃料使用2.5L/時(約16時間)、3穴開放時 燃料使用3L/時(約13.3時間)
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷

シンセイ2個積み自在アルミハウスカー8インチノーパンクタイヤTC4519AL-2。8インチタイヤで収穫コンテナの運搬もラクラク。コンテナ2個積載可能。自在タイヤで小回りが良い
質量(kg)約11.7 耐荷重(kg)約80 荷台寸法(mm)内寸(約)770×540 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)980×540×910
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷

1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

牧草用ラップ(牧草用フィルム)。サイレージ作りに。段ボール箱や積荷などの荷崩れ防止や荷物の仮固定にも使用できるラップフィルムです。25μ(ミクロン)と厚みがあるので、重量がある荷物に最適です。
寸法25μ×500mm×1800mm
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷

シンセイ静音プラスチック台車PH3016P。静音ゴムタイヤを使用。折りたたみ式で、使用後はコンパクトに収納できる。軽くて持ち運び楽々
質量(kg)17.4 耐荷重(kg)約300 荷台寸法(mm)(約)900×600mm 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)900×600×820
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷

シンセイ自在アルミハウスカー8インチノーパンクタイヤTC4518AL。8インチタイヤで収穫コンテナの運搬もラクラク。コンテナ1個積載可能。自在タイヤで小回りが良い
質量(kg)約10 耐荷重(kg)約80 荷台寸法(mm)内寸(約)540×380 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×500×860
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷

たまねぎにんにくなどの定植に適したマルチ用穴あけ器。軽量のアルミ製で作業時の負担を軽減
質量(kg)約4.2 寸法先端のロケット部分は長さ10cm・直径Φ13mm、植付ピッチ10cm×18cm
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷

ギアロック式ブレーキ採用。ハンドルから手を放すとブレーキがかかり、斜面でも停車が可能です。静音タイヤなので移動運搬が静かに行えます。折り畳み式で収納時に場所を取りません。荷台はプラスチック製でで丈夫です。
材質荷台:プラスチック、タイヤ:合成ゴム、ギヤ機構:スチール 折りたたみ寸法(mm)ハンドル折りたたみ時:高さ240mm
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

収穫コンテナを3個積みできる長いフレーム!。方向転換用ステップ付き。
材質本体:アルミ合金、タイヤ・ハンドル部分:発泡ウレタン、ホイール部分:PE 耐荷重(kg)80 本体質量(kg)10.3 荷台寸法(mm)有効寸法:1110×400/最大1350×640 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)伸縮前:1220×450×890/伸縮後:1560×670×890
1個
27,980 税込30,778
5日以内出荷

草が角にあたりやすく切れ味UPで、風切り音も静かな静音タイプ 。壁際に石が多い際にチップソーより安全に使用できる 。コンクリート・石などの対象物を傷つけにくい 。チップソーより安全に草刈が可能
用途雑草の草刈り 。差込式ナイロンコードカッターの替コードに 材料ナイロン
1個
889 税込978
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノコギリ刃形状 切れ味特化型 。壁際に石が多い際にチップソーより安全に使用できる 。コンクリート・石などの対象物を傷つけにくい 。チップソーより安全に草刈が可能
用途雑草の草刈り 材料ナイロン
1個
598 税込658
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途日本製草刈用ナイロンコード 材質本体:PEアロイ+チタン グレー
1個
659 税込725
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
14,980 税込16,478
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

仕様ガラス繊維+ナイロンの複合素材で切断能力に優れます。 長さ(m)50
1個
特価
2,698 税込2,968
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノコギリ刃形状 切れ味特化型 。壁際に石が多い際にチップソーより安全に使用できる 。コンクリート・石などの対象物を傷つけにくい 。チップソーより安全に草刈が可能
用途雑草の草刈り 。差込式ナイロンコードカッターの替コードに 材料ナイロン サイズ(mm)◇対辺2.7×200 30本
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

ノコギリ刃形状 切れ味特化型 。アルミニウム粉 配合で耐久性アップ 。壁際に石が多い際にチップソーより安全に使用できる 。コンクリート・石などの対象物を傷つけにくい 。チップソーより安全に草刈が可能
用途雑草の草刈り サイズ菱形 対辺2.7mm×30m 材料ナイロン+アルミニウム含有
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

草が角にあたりやすく切れ味UPで、風切り音も静かな静音タイプ 。アルミニウム粉 配合で耐久性アップ 。壁際に石が多い際にチップソーより安全に使用できる 。コンクリート・石などの対象物を傷つけにくい 。チップソーより安全に草刈が可能
用途雑草の草刈り 。差込式ナイロンコードカッターの替コードに 材料ナイロン+アルミニウム含有
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切れ味重視 四角型ストレート 。壁際に石が多い際にチップソーより安全に使用できる 。コンクリート・石などの対象物を傷つけにくい 。チップソーより安全に草刈が可能
用途雑草の草刈り 。差込式ナイロンコードカッターの替コードに 材料ナイロン サイズ(mm)□対辺2.2×200 20本
1個
599 税込659
5日以内出荷

両刃駆動ブレード
用途芝生のキワ刈り・細かい仕上げ刈りに 適合機種取り付け:コード式コンパクト軽量芝生バリカン GLB-160B ・10.8V充電式コンパクト軽量芝生バリカン GLB-108LiA 刈込み幅(mm)約160 サイズ(mm)160
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

コード式・10.8V充電式兼用
用途生垣の刈込み・庭木の整枝に 適合機種取り付け:コード式コンパクト軽量ヘッジトリマー 250mm GHT-250B ・10.8V充電式コンパクト軽量ヘッジトリマー 250mm GHT-108LiA 刈込み幅(mm)約250 サイズ(mm)250
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷

両刃駆動ブレード:刈り込み効率◎ 。ブレードガード付き:キワ刈り時の刃のはね返りを防ぎ安全に作業できます。 。刈り込みの高さを調節できる:スライドベースを調整し、刈り込みの高さを約10~25mmに調節できます。
用途芝生のキワ刈り・細かい仕上げ刈りに使用できます。1回の充電で約17分の連続使用が可能です。 付属品芝生バリカン本体×1 ●ブレードカバー×1 ●ブレードガード×1 ●10.8V専用充電アダプター×1 ●取扱説明書×1 質量(kg)約1.1 ※ブレードガード・ブレードカバー除く 種類電池:(内蔵バッテリー)リチウムイオン電池(交換不可) ●電圧:10.8V ●容量:1.6Ah 17.3Wh 定格電圧(充電アダプター)AC100V ●定格周波数:50/60Hz ●充電時間:約90分 ●出力電圧:DC13.5V ●コード長:約1.8m 刈込み幅(mm)約160 刈込み高さ(mm)約10~25(スライドベース外すと7 本体サイズ(mm)約長さ280×幅170×高さ135 ※ブレードガード・ブレードカバー除く 使用環境温度(℃)5~40( ブレード駆動方式両刃駆動 モーター電圧(V)DC10.8 サイズ(mm)160 運転時間(無負荷時)約34分 ●連続使用時間:約17分 ストローク数(min)約1,200-1
1個
7,698 税込8,468
5日以内出荷

両刃駆動ブレード:刈り込み効率◎ 。ハンドガード付き:ブレードから手を守り、安全な作業に 。内蔵バッテリー充電式:電源コード不要で取り回し抜群
用途生垣の刈り込みや庭木の整枝に使用できます。1回の充電で約17分の連続使用が可能です。 付属品ヘッジトリマー本体×1 ●ブレードカバー×1 ●10.8V専用充電アダプター×1 ●取扱説明書×1 質量(kg)約1.1 ※ブレードカバー除く ストローク約15mm 種類電池:(内蔵バッテリー)リチウムイオン電池(交換不可) ●電圧:10.8V ●容量:1.6Ah 17.3Wh 定格電圧(充電アダプター)AC100V ●定格周波数:50/60Hz ●充電時間:約90分 ●出力電圧:DC13.5V ●コード長:約1.8m 刈込み幅(mm)約250 本体サイズ(mm)約長さ520×幅80×高さ125 ※ブレードカバー除く 使用環境温度(℃)5~40 ブレード駆動方式両刃駆動 モーター電圧(V)DC10.8 最大切断能力(mm)約Φ8 サイズ(mm)250 ストローク数(min)約1,200-1
1個
8,198 税込9,018
5日以内出荷

小径の丸太・角材等木材の切断や、枝の切断に使うことができます。1回の充電で35×35mmの角材を約150回切断することが可能です。(2.0Ahバッテリーパック取付け時)
用途小径の丸太・角材等木材の切断に 。枝の切断に 仕様【本体】●モーター電圧:DC18V ●チェーンスピード:約6.5m/s ●有効切断長:約125mm(推奨切断太さΦ80mm以下) ●オイルタンク容量:約30ml ●本体サイズ:約長さ430×幅100×高さ170mm(バッテリーパック除く) ●質量:約1.2kg(バッテリーパック除く) ●使用環境温度:5~40℃付属ソーチェーン ●コマ数:32 ●ゲージ:.043"(1.1mm) ●ピッチ:1/4"【充電器】●型式:SL-18SBC-A ●定格電圧:AC100V ●定格周波数:50/60Hz ●充電時間:約60分 ●出力電圧:DC20V ●コード長:約1.8m【バッテリーパック】●型式:SL-182BP-A ●電池種類:リチウムイオン電池 ●電圧:DC18V ●容量:2.0Ah 36Wh 付属品●ハンディチェーンソー本体×1 ●チェーンカバー×1 ●チェーンソーオイル(約30ml)×1 ●18V専用充電器×1 ●18V専用2.0Ahバッテリーパック×1 ●取扱説明書×1 サイズ(mm)125
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷

幅(mm)150 タイプ芯金レス ピッチ70 コマ数32
1本
21,980 税込24,178
4日以内出荷

1本
199,800 税込219,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

肩掛噴霧機4,6L用のパッキンセットです。
セット内容L型パッキン【外径18.5mm】×2/台ゴムパッキン【20×15×4mm】×1個/ビニールパッキン【11.5×8.0×1.5mm】×2個/ビニールパッキン【8.5×4.5×1.5mm】×2個
1個
478 税込526
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

肩掛噴霧機5,9,10L用のパッキンセットです。
セット内容L型パッキン【外径24.5mm】×2/台ゴムパッキン【24×18×5mm】×1個/ビニールパッキン【15.5×11.5×1.5mm】×2個/ビニールパッキン【11×7×1.5mm】×2個
1個
478 税込526
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワイドクローラで接地圧を低くしました。 芯金がセンターについています。
幅(mm)550 ピッチ90
1本
229,800 税込252,780
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

力強い走行性能を発揮するハイラグタイプです。
幅(mm)600 ピッチ90
1本
349,800 税込384,780
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

力強い走行性能を発揮するハイラグタイプです。 芯金がセンターについてます。
幅(mm)550 ピッチ90
1本
249,800 税込274,780
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

梯子により排土性能が良く力強い走行性能を発揮します。
幅(mm)450 ピッチ90
1本
159,800 税込175,780
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1本
39,980 税込43,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

力強い走行性能を発揮するハイラグタイプです。 3条刈~4条刈の芯金が広いタイプです。
幅(mm)450 ピッチ90
1本
149,800 税込164,780
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

力強い走行性能を発揮するハイラグタイプです。 3条刈~4条刈の芯金が広いタイプです。
幅(mm)450 ピッチ90
1本
149,800 税込164,780
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1本
29,980 税込32,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
63,980 税込70,378
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

R刃チップと台金刃で雑草を残らずカット! 。チップガードが小石などを弾き次のチップを守るためチップがかけにくい 。刃先部に耐摩耗・耐衝撃用のタングステンカーバイトチップを使用し、長く使える 。チップが飛びにくい強力埋込型 。軽くて疲れにくいメッシュタイプ
用途一般草刈・畦刈・笹・下刈用
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)