キャップの新着商品
「キャップの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
ピッチ(mm)1
寸法F(mm)10.7
寸法C(mm)1.6
寸法W(mm)12.5
寸法s(mm)5
寸法k(mm)6
寸法dk(mm)10
ねじの呼びM6
ピッチ(mm)1.25
寸法t(mm)4
寸法r(mm)0.4
寸法e(mm)6.863
寸法s(mm)6.14
寸法k(mm)8
寸法da(mm)9.2
寸法w(mm)3.3
寸法dk(mm)13
ねじの呼びdM8
寸法dw(mm)12.33
寸法t(mm)4.3
寸法r(mm)0.6
寸法F(mm)0.45
寸法e(mm)9.149
寸法b(mm)36
寸法s(mm)8.175
寸法k(mm)7.44
寸法da(mm)13.5
寸法w(mm)1.8
ピッチP(mm)1.75
寸法dk(mm)26.88
寸法ds(mm)12
ねじの呼びdM12
ピッチ(mm)0.8
寸法d(mm)8.5
寸法t(mm)2.5
寸法s(mm)4
寸法k(mm)5
寸法(幅b×厚さt)(mm)1.7×1.3
寸法dk(mm)8.5
ねじの呼びM5
ねじ部長さ(mm)不完全ねじ部:4.8、半ねじ範囲:L55以上、半ねじのねじ部長さ:40~44
平座金D:12×t:0.8
1個
¥667
税込¥734
3日以内出荷
ピッチ(mm)1.25
寸法t(mm)5
寸法e(mm)9.149
寸法b(mm)32
寸法s(mm)8
寸法k(mm)10
寸法w(mm)4
寸法dk(mm)16
寸法ds(mm)10
ねじの呼びdM10
ピッチ(mm)1.25
寸法t(mm)4.2
寸法s(mm)6
寸法k(mm)6
寸法da(mm)11.2
寸法dk(mm)18
ねじの呼びM10
材質:ボルト SCM435/ワッシャー 特殊バネ鋼
強度区分:ボルト 10.9
表面処理:黒色酸化皮膜
強度区分12.9は、GT-CAP LAタイプ(A0-00-GTLA)
寸法D1(Φmm)11.5
寸法T(mm)1.5
寸法s(mm)5
寸法d1(Φmm)5.45
寸法k(mm)6
ねじの呼びM6×1.0
寸法dk(Φmm)10
ピッチ(mm)1.25
寸法t(mm)4
寸法D(mm)14.5
寸法s(mm)6
寸法k(mm)8
寸法(幅b×厚さt)(mm)3.2×2.0
寸法dk(mm)13
ねじの呼びM8
ねじ部長さ(mm)不完全ねじ部:6.7
サイズ呼び径-山数/1インチあたり:UNF#10-32
寸法d(mm)4.8
寸法t(mm)2.286
寸法k(mm)4.826
寸法dk(mm)7.924
寸法ds(mm)4.826
穴径(inch)六角穴:5/32
サイズ呼び径-山数/1インチあたり:UNF1/4-28
寸法d(mm)6.3
寸法t(mm)3.048
寸法k(mm)6.35
寸法dk(mm)9.525
寸法ds(mm)6.35
穴径(inch)六角穴:3/16
サイズ呼び径-山数/1インチあたり:UNF7/16-20
寸法d(mm)11
寸法t(mm)5.41
寸法k(mm)11.125
寸法dk(mm)16.662
寸法ds(mm)11.112
穴径(inch)六角穴:3/8