スタッド溶接の新着商品
「スタッド溶接の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
加圧力は調整(強力~弱)が可能です。ゆっくり加圧で起動ショックが無く、狙いは的確です。塗膜面スポットも加圧力が大きいため、確実な作業が可能です。
付属品L型六角レンチ×1個、オーリング (P-6)×5個、結束バンド×10個
寸法(mm)アーム径×長さ:30Φ×200+50、ピストン:行程 0~40×直径63、長さ380(アームホルダー含む)×高さ135×巾80Φ(シリンダー外径)
質量(kg)3.2
ビット径(mm)フロントビット:16Φ×100、センタービット:13Φ×95
入力空気圧(MPa)0.2~0.6(2~6kg/cm2)
加圧力(kN)0.5~1.8 (50~188kgf))
1個
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
自動車パネルの引き出しが一気にできます。従来のパネル引きのワッシャーが不要です。小型軽量のため、迅速作業に最適です。先端チップの部品出し可能です。
適合機種SW-5300F / SW-3700 / SW-5200
1個
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
加圧力電気制御方式 (エアバルブ付き)。加圧力は調整(強力~弱)が可能です。
仕様作動系:シーケンス4ステージ制御
付属品1A ヒューズ×1個
寸法(mm)高さ255×巾135×奥行300
質量(kg)3.5
入力電圧(V)AC100(50/60Hz) 15VA
入力空気圧(MPa)0.4~0.7 (4~7kg/cm2[Pt1/4])
圧力(MPa)調整器:0~1.5 (0~15kg/cm2)
1個
¥94,980
税込¥104,478
3日以内出荷
1個
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷