ライディンググローブの新着商品
「ライディンググローブの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
YAMAHA(ヤマハ)YL4007 プロテクトグローブ
YAMAHA独自の”洗える革"。洗える牛革+山羊皮 YAMAHA独自皮革CYBERLEATHERを採用。〇通気性向上 手の甲/マチはメッシュレザー・指股ダイレクトベンチレーション。〇抗菌防臭 (裏地)。〇運動性向上 人差指・中指・薬指・小指にシャーリングを採用。〇手を握ったときに突っ張り感の少ないフローティング構造。〇スマートフォン対応 親指/両手人差し指。〇万一のアクシデントによる衝撃を緩和。<甲側>。メッシュレザー(手の甲・マチ)・フィンガープロテクター・ナックルプロテクター。ケブラー(R)ニットを採用。<平側>。高強度なケブラー(R)縫製 高い強度を備え、万一のアクシデント時の裂け強度を補完・糸切れ防止。パラアラミド生地のアテ 高強度で耐切創性に優れ、万一のアクシデントによる衝撃を緩和。・デザイン 手首のベルクロアジャスターのメス側にモールドYAMAHAロゴを配置
REV’IT!ボクサー2 H2O
防水透湿素材を組み込んだフルレザーウインターグローブ「BOXXER 2 H2O(ボクサー2)」。全面にヤギ皮を使用することで高いプロテクションを発揮するとともに防風性を強化。手首は肌触りとフィット感に優れた伸縮ニット素材を採用し、隙間風の侵入をブロック。表地と裏地の間には独自の防水透湿生地「HYDRATEX Z-LINER」を配置。Z-LINERタイプはHYDRATEXフィルムを補強生地で貼り合わせた多層構造1枚生地のため破れと摩耗に強い特性を持ちます。裏地は保温性に優れた起毛素材を採用し、防風性を持ったHYDRATEX技術との組み合わせることで温まった空気をグローブ内にキープしつつ蒸れを軽減。ナックルプロテクターはハードタイプを採用し各関節にもソフトフォームプロテクターを配置。表地はプロテクション、中間生地は防水防風、裏地は保温の役割を果たし抜群の防寒性を発揮。シンプルデザインで街乗りや通勤にも使い易いウインターグローブです。
REV’IT!マッシフ
DIRTシリーズ オフロードデザインの薄型軽量メッシュグローブ「MASSIF(マッシフ)」。表地は独自の高強度繊維を使用した伸縮性メッシュ生地を採用。フィット感と通気性を確保しつつ耐摩耗性にも優れています。手の甲にはTPR(熱可塑性エラストマー)プロテクターを配置することで衝撃を吸収します。内蔵プロテクターはないため軽さと柔軟性が強化されています。手のひらはレザーではなくクラリーノ製合成皮革を使用。レザーに比べグリップ力に優れるため、悪路走行での操作をサポートします。ウェットスーツにも使われるネオプレン(耐摩耗伸縮性ゴム)を手首に使用することで水や土の侵入を防ぎつつ手首の擦れを軽減します。
REV’IT!ラヴァ H2O
単一生地でコスパを高めた防水防寒ウインターグローブ「LAVA H2O(ラヴァ)」。冬季使用に欠かせない要素を全て備えた防水防寒グローブ。レザーを使わず単一生地にこだわることでコスパと防寒性を両立しました。表地は600デニールの高強度繊維で作り上げた頑丈な生地を使用。耐摩耗性に優れ、長きにわたって使用可能です。また、繊維感の隙間が少ないため防風性も持ち合わせます。手首まで保護するロングカフタイプ。表地と裏地の間には独自の防水透湿生地HYDRATEX Z-LINERを配置。Z-LINERタイプはHYDRATEX生地を補強生地で貼り合わせた構造のため破れと摩耗に強い特性を持ちます。雨と風は遮断しつつグローブ内の湿気を外へ逃がします。裏地は保温性に優れた起毛素材を使用。防風性を持ったHYDRATEX技術との組み合わせで温まった空気をしっかりとキープ。プロテクターは柔軟でフィット感の高いソフトタイプをナックル/パームに配置。親指~人差し指の横はシールドワイパーとして使えるマイクロファイバー素材を採用。指、甲、手首にリフレクターが配置されるため夜間走行にも対応します。シンプルデザインで街乗りや通勤にも使い易い万能ウインターグローブです。
REV’IT!カイエン2
フルレザーにこだわった本格派サマーミドルカフグローブ「CAYENNE 2(カイエン2)」。パンチング加工を施した柔軟なヤギ皮を多用することで快適性と通気性を両立。ナックル/パームガードはプロテクションの高いハードタイプを採用。指の各関節にもハードフォームを配置することで保護性能をさらに引き上げています。手のひらから親指にかけて耐水加工とデジタルプリント加工を施した別注補強生地を配置。レザー特有の滑りやすさを解消しアクセルワークをサポートします。夏でも最上級のプロテクションを求めるライダーにおすすめ。
REV’IT!スピードアート AIR
デザインとエアフローのバランスにこだわったサマーメッシュグローブ「SPEEDART AIR(スピードアート エア)」。その名「SPEED(速さ)」「ART(芸術)」「AIR(空気)」の通り、シンプルなスポーツデザイン・美しい色使い・快適なエアフローの3要素を重視。手の甲は耐摩耗性に優れた多層構造3Dメッシュ生地を前面に配置。手のひらは頑丈なヤギ皮と柔軟なマイクロファイバー生地を巧みに使い分け、プロテクションと着心地を両立。指の内側にはストレッチ生地が適正配置され、アクセルワーク・レバー操作を考えた設計になっています。ハードナックル・パームプロテクター以外に、指・手のひら・ナックルプロテクター裏にソフトフォームが使用され、細部の快適性と衝撃吸収性にこだわりました。
REV’IT!ダート4
細部の機能性を成熟させたアドベンチャー・ツーリングサマーグローブ「DIRT 4(ダート4)」。4世代目となる本モデルはプロテクターと素材を見直し、「夏のロンツー」コンセプトを継承したままアップグレードされています。・ハードプロテクターを手のひら・親指に配置しプロテクション性を強化。・新開発ナックルプロテクターを装備しフィット感とデザイン性を強化。・高密度メモリーフォームを指・手のひら・ナックルプロテクター裏に配置し衝撃吸収性を強化。・格子状の滑り止め加工を施した耐水ヤギ皮パッチを手のひらに配置し操作性を強化。・メッシュ面積を増やしエアフローを強化。・手のひらにパンチングレザーを採用し快適性を強化。落ち着いたデザインは街乗りでも使用でき、幅広い車両と合わせることが可能です。
REV’IT!カイエン2
前面、背面、腕部のハードメッシュは別注のスイスSCHOELLER社DYNATEC繊維を使用しました。この繊維は超高密度の特殊ナイロンファイバーで作り上げられており、剛性・耐摩耗性・耐切創性に優れます。標準装備のCE規格レベル2肩・肘・背プロテクターとの組み合わせで高いプロテクション効果を発揮。(別売胸部プロテクター対応)。さらに水分補給を考慮し背面上部にはハイドレーションキット用ポケットを採用。ジャケット内部にフィット感を高めるウエストベルトも付属しています。トップレベルのプロテクション性、通気性、機能性を求める本格派ユーザーにおすすめです。前面、背面、腕部のハードメッシュは別注のスイスSCHOELLER社DYNATEC繊維を使用しました。この繊維は超高密度の特殊ナイロンファイバーで作り上げられており、剛性・耐摩耗性・耐切創性に優れます。標準装備のCE規格レベル2肩・肘・背プロテクターとの組み合わせで高いプロテクション効果を発揮。(別売胸部プロテクター対応)。さらに水分補給を考慮し背面上部にはハイドレーションキット用ポケットを採用。ジャケット内部にフィット感を高めるウエストベルトも付属しています。トップレベルのプロテクション性、通気性、機能性を求める本格派ユーザーにおすすめです。「別注ハードメッシュ生地を使用したサマーユース特化のアドベンチャージャケット」
REV’IT!カイエン2
太もも、ひざ裏のハードメッシュは別注のスイスSCHOELLER社DYNATEC繊維を採用。この繊維は超高密度の特殊ナイロンファイバーで作り上げられており、剛性・耐摩耗性・耐切創性に優れます。標準装備のCE規格ひざ・腰プロテクターとの組み合わせで高いプロテクション効果を発揮。ひざプロテクターは高さを2段階に調整可能です。腰とひざの関節周りにはストレッチ素材を採用し走行中の快適性をサポート。別売サスペンダー対応。トップレベルのプロテクション性、通気性、機能性を求める本格派ユーザーにおすすめです。太もも、ひざ裏のハードメッシュは別注のスイスSCHOELLER社DYNATEC繊維を採用。この繊維は超高密度の特殊ナイロンファイバーで作り上げられており、剛性・耐摩耗性・耐切創性に優れます。標準装備のCE規格ひざ・腰プロテクターとの組み合わせで高いプロテクション効果を発揮。ひざプロテクターは高さを2段階に調整可能です。腰とひざの関節周りにはストレッチ素材を採用し走行中の快適性をサポート。別売サスペンダー対応。トップレベルのプロテクション性、通気性、機能性を求める本格派ユーザーにおすすめです。「ハードメッシュ生地を使用したサマーユース特化のアドベンチャーパンツ」
DAYTONA(デイトナ)DG-035 レザーメッシュグローブ
握りやすさと通気性を両立した、夏向けメッシュレザーグローブ。手の動きに合わせて可動するフローティングナックルプロテクターを採用し、指の曲げ伸ばしを妨げずスムーズな操作感を実現。グリップ姿勢での負担を抑え、長時間のライディングでも快適なフィット感をキープします。通気性に優れたメッシュ素材と耐久性の高いヤギ革をバランスよく配置し、蒸れを軽減しながらしっかりとした装着感を確保。手のひらには本革を使用し、グリップ時の安定感と耐摩耗性を高めています。裏地は滑りのよい仕様で、スムーズな着脱が可能。さらにマグネット固定機構を採用し、左右グローブのペアリングや保管が簡単。タンクへの仮固定も可能で、ツーリング時の利便性にも配慮しました。操作性・通気性・フィット感をバランスよく備え、真夏の街乗りからロングツーリングまで幅広く活躍するサマーグローブです。
用途シーズン:夏 【特許出願中】。フローティングナックル構造により、手の動きに合わせてプロテクターが可動し、指の曲げ伸ばしを妨げないスムーズな操作性を実現。通気性の高いメッシュと耐久性のあるやぎ革をバランスよく配置し、軽さとしなやかなフィット感を両立。手のひらは本革仕様で、グリップ時の安定感を高めるとともに、摩耗しやすい部分の耐久性にも配慮。マグネットキャッチ機構を搭載し、グローブ同士を簡単にまとめられて保管や持ち運びがスムーズ / タッチパネル対応
DAYTONA(デイトナ)DG-033 カーボンフィットグローブ
軽さ・強度・通気性を高次元でバランスさせた、夏向け高機能メッシュグローブ。高強度カーボンナックルプロテクターを搭載し、万が一の衝撃から手の甲をしっかりガード。グローブ全体には高通気ストレッチナイロンを採用し、暑い季節でも蒸れにくく快適な装着感を実現しました。通気性の高い素材配置により、走行風を効率よく取り込み、気化熱による冷却効果と相まって手元を快適に保ちます。長時間のライディングでもムレや不快感を軽減。手のひらには耐久性に優れた本革を使用し、摩耗しやすい部分にはシリコンプリントを配置。グリップ力を高め、操作時の安定感と疲労軽減に貢献します。軽量で柔軟性があり、手の動きにスムーズに追従するため、快適な操作性をサポート。さらにマグネット固定機構を採用し、左右グローブのペアリングや保管が簡単。タンクへの仮固定も可能で、ツーリング時の利便性にも配慮しました。保護性能・通気性・フィット感をバランスよく備え、街乗りからツーリングまで幅広く活躍するメッシュグローブです。・
用途シーズン:夏【特許出願中】。手の甲には高強度カーボンナックルプロテクターを装備し、衝撃からしっかりガード。高通気メッシュとストレッチナイロンを採用し、手の動きにしなやかに追従する軽快な操作感。手のひらには本革とシリコンプリントを配置し、耐久性とグリップ力を高めて操作性を向上。マグネットキャッチ機構を搭載し、グローブ同士を簡単にまとめられて保管や持ち運びがスムーズ/ タッチパネル対応素材表地:山羊革、ポリエステル、ナイロン / 裏地:ポリエステル / プロテクター:カーボン
フルメッシュ+本革で通気性と耐久性を両立させた春夏グローブ。
手の甲側は通気性とストレッチ性に優れたメッシュ素材、手の平側は全面パンチング加工を施した本革を採用。
指股には通気性に優れるストレッチ素材を採用することで、高いフィット感、通気性と安全性を両立。
手の平に本革を採用することにより、転倒やグリップによる摩耗を防ぎ耐久性を確保しています。
真夏でも快適にライディングできます。
ハードナックルプロテクターがプロテクション効果を高め、フローティング構造によりグリップが握りやすく快適に操作できます。
DAYTONA(デイトナ)DG-001 フルメッシュ スタンダードグローブ
フルメッシュ+本革で通気性と耐久性を両立させた春夏グローブ。
手の甲側は通気性とストレッチ性に優れたメッシュ素材、手の平側は全面パンチング加工を施した本革を採用。
指股には通気性に優れるストレッチ素材を採用することで、高いフィット感、通気性と安全性を両立。
手の平に本革を採用することにより、転倒やグリップによる摩耗を防ぎ耐久性を確保しています。
真夏でも快適にライディングできます。
DAYTONA(デイトナ)DG-032スラッシュエアスルーグローブ
軽さと装着感にこだわった夏向けメッシュグローブ。手の甲には目立ちにくい隠しソフトプロテクターを内蔵し、スマートな外観を保ちながら衝撃を緩和。操作性を重視した軽量設計で、軽快なライディングをサポートする。全体には高通気ストレッチナイロン素材を採用。手の動きに柔軟に追従し、走行風を取り込みやすい構造で蒸れを軽減。真夏のツーリングでもドライな着用感が続く。手のひらには本革を使用し、耐摩耗性を高めながらグリップ力を向上。負担の少ない握り心地で、長時間の走行にも対応する。さらに、マグネットキャッチ機構を搭載。グローブ同士を簡単にまとめられ、保管や携行もスムーズ。操作性・通気性・デザイン性をバランスよく備えた、夏のライディングに活躍するサマーグローブ。・素材:ヤギ革(表地)/ポリエステル/ナイロン/ポリウレタン/クロロプレン/PVC
用途シーズン:春夏。隠しソフトプロテクター内蔵スマートな外観を保ちながら衝撃を緩和する軽量設計。高通気ストレッチナイロン素材を採用手の動きに柔軟に追従し、蒸れを軽減。手のひらは本革仕様耐摩耗性を高め、安定したグリップ力を発揮。マグネットキャッチ機構搭載グローブ同士を簡単にまとめられ、保管や持ち運びがスムーズ
DAYTONA(デイトナ)DG-031エアスループロテクトグローブ
プロテクションを目立たせないスマートなサマーグローブ。手の甲に隠しハードナックルプロテクターを内蔵し、シンプルな外観を保ちながら衝撃に配慮した設計。バイク用らしさを抑えたデザインで、カジュアルなライディングウェアにも自然に馴染む。本体には高通気ストレッチナイロン素材を採用。柔らかな装着感と優れた可動性を両立し、汗ばむ季節でも蒸れを軽減。長時間のライディングでも軽快な着用感が続く。手のひらは本革仕様。耐久性を高めつつ、繊細なスロットルワークに対応するグリップ力を確保。操作性を妨げにくいプロテクター配置と合わせ、快適性とプロテクション性能のバランスに配慮した構成。さらに、グローブ同士をワンタッチでまとめられるマグネットキャッチを装備。収納や携行がスムーズで、街乗りからツーリングまで幅広く使える機能派サマーグローブ。
用途シーズン:春夏。隠しハードナックルプロテクター内蔵。外観はシンプルなまま、衝撃に配慮した構造。カジュアルウェアにも馴染むデザイン。高通気ストレッチナイロン素材を採用。柔らかな装着感と高い可動性を両立し、蒸れを軽減。手のひらは本革仕様。耐久性を高めながら、繊細なスロットル操作に対応するグリップ力を確保。マグネットキャッチ搭載。グローブ同士をワンタッチでまとめられ、収納や持ち運びがスムーズ。
DAYTONA(デイトナ)DG-030メッシュハードナックルグローブ
通気性とプロテクション性能を両立したハードナックルメッシュグローブ。手の甲には硬質ハードナックルプロテクターを装備し、万が一の衝撃に配慮した設計です。手のひらには本革を採用し、耐摩耗性を高めながら、繊細なスロットル操作にも対応するグリップ力を確保しました。高通気メッシュパネルとストレッチナイロン素材を組み合わせることで、走行風を効率よく取り込み、蒸れを軽減。夏場のライディングでもドライな装着感を維持します。操作性を考慮したプロテクター配置により、握る動作を妨げにくい構造。長時間のツーリングでも負担を抑えます。さらにマグネット固定機構を採用し、左右グローブのペアリングや保管が簡単。タンクへの仮固定も可能で、ツーリング時の利便性にも配慮しました。通気性・操作性・プロテクションをバランスよく備えたハードナックルメッシュグローブです。
用途シーズン:春夏。硬質ハードナックルプロテクターを手の甲に装備。転倒や接触時の衝撃に配慮した構造。手のひらに本革を採用。耐摩耗性を高め、繊細なスロットル操作に対応するグリップ力を発揮。高通気メッシュパネル+ストレッチナイロン素材を採用。走行風を取り込みやすく、蒸れを軽減。タッチパネル対応。手首のマグネットで左右をまとめて保持でき、持ち運びや保管がスムーズ
DAYTONA(デイトナ)DG-037外縫いパッディンググローブ
国産レザーと国内縫製にこだわった、日本製のレザーグローブ。厚手ながらしなやかな高品質レザーを使用し、装着時の違和感を抑えたフィット感を追求しています。使い込むことで手の動きに沿って馴染み、長時間のライディングでも扱いやすさを保ちます。外縫いのガンカット製法を採用し、指先の突っ張りを軽減。クラッチやスロットル操作時にも指の動きを妨げにくく、スムーズな操作をサポートします。転倒時に衝撃を受けやすい部分にはパッドを配置し、握り心地への影響を抑えながら保護性を確保。街乗りからツーリングまで、幅広いシーンで使いやすいレザーグローブです。
用途国産レザーと国内縫製による日本製。厚みのあるレザーでも手に馴染みやすく、装着直後から扱いやすい。外縫いガンカット製法。指先の突っ張りを抑え、クラッチやスロットル操作がスムーズ。衝撃を受けやすい箇所にパッドを配置。握り心地を損ねにくく、操作感を維持。街乗りからツーリングまで、幅広いライディングシーンで使いやすい材質牛革対応シーズンオールシーズン対応
DAYTONA(デイトナ)DG-038ピケ縫いパンチンググローブ
国産レザーと国内縫製にこだわった、日本製レザーグローブ。厚手ながらしなやかな高品質レザーを使用し、装着時の違和感を抑えたフィット感を意識した仕上がり。使い込むことで手の動きに沿って馴染み、長時間のライディングでも扱いやすさを維持します。縫製にはピケ縫いを採用。縫い目のごろつきを抑えつつ、指周りを細くスマートにまとめた構造で、内縫いと外縫いそれぞれの特長を取り入れています。手の甲側には部分的にパンチング加工を施し、蒸れにくさに配慮。シンプルで洗練された外観は、さまざまな車両スタイルに合わせやすいデザインです。
用途国産レザーと国内縫製による日本製。厚手でもしなやかで、装着時の違和感を抑えたフィット感。使い込むことで手の動きに沿って馴染み、クラッチやスロットル操作がスムーズ。ピケ縫いを採用。縫い目のごろつきを抑えつつ、指周りを細くスマートに仕上げた構造。手の甲側に部分パンチング加工を施し、蒸れにくさに配慮。車両スタイルを選びにくいシンプルなデザイン材質牛革対応シーズン夏秋春
DAYTONA(デイトナ)DG-039外縫いスタンダードグローブ
国産レザーと国内縫製にこだわった、日本製のレザーグローブ。厚手ながらしなやかな高品質レザーを使用し、装着時の違和感を抑えたフィット感を追求しています。使い込むことで手の動きに沿って馴染み、長時間のライディングでも扱いやすさを保ちます。外縫いのガンカット製法を採用し、指先の突っ張りを軽減。クラッチやスロットル操作時にも指の動きを妨げにくく、スムーズな操作をサポートします。
用途国産レザーと国内縫製による日本製。厚みのあるレザーでも手に馴染みやすく、装着直後から扱いやすい。外縫いガンカット製法。指先の突っ張りを抑え、クラッチやスロットル操作がスムーズ。使い込むことで手の動きに沿って馴染み、長時間のライディングでも扱いやすさを維持。街乗りからツーリングまで、幅広いライディングシーンで使いやすい材質牛革対応シーズンオールシーズン対応
DAYTONA(デイトナ)HBG-065 カフェメッシュグローブ
ヘンリービギンズ立ち上げ当初の人気モデルDH-609を現在の技術で再設計。
プロテクト効果が必要な部位には本革を多用することで安全面を確保しつつ、メッシュ生地を組み合わせることで、通気性にも考慮。
手の平側は耐摩耗性が高い本革を使用。
材質ポリエステル、本革(やぎ革)対応タッチパネル対応シーズン春夏
DAYTONA(デイトナ)HBG-053 スポーツメッシュグローブ
本革の安全性×高通気性。
スポーツタイプの夏用フラッグシップモデル。パンチングゴートレザーとメッシュ生地を使用し高い通気性と安全性を確保。転倒時、手の平の衝撃を滑らせて逃がすパームスライダー装備。タッチパネル対応。
材質本革(やぎ革)、パームスライダー:TPU材質(プロテクター)カーボン
「ゴートレザーの質感を活かしたナチュラルフィットグローブ。」。「ID-301 GOAT」は、柔軟性と耐久性に優れたゴートレザー(山羊革)を全面に採用し、しなやかな操作感と高級感を両立したライディンググローブです。インナーには抗菌・防臭・抗ウイルス効果を持つ「NEOCOT」素材を全面使用し、銅繊維の力で細菌の繁殖を99%抑制。長時間のライディングでも清潔で快適な状態をキープします。ナックルプロテクターを排したシンプルな構造により、手の動きを妨げない軽快なフィット感を実現。街乗りからツーリングまで幅広く対応します。さらに、人差し指と親指には導電素材を採用し、スマートフォン操作にも対応。ミニマルなデザインと高い機能性を兼ね備えた、上質なレザーグローブです。
素材アウター:ゴートレザー(山羊革)、インナー:NEOCOT
RIDEZ(ライズ)バイク レザー グローブ 革 手袋 秋 冬 紳士 ブラック
スーツに合うバイク用レザーグローグはこれだ!シャレおじ紳士なクラシックグローブRIDEZ。グローブの原点、 古き良き時代のアメリカンクラシックを意識した紳士のグローブです。普段使いできるように、シンプルに作り上げました。デザイン性を重視するため、あえてRIDEZロゴをフロント部分には一切見せず、手首に刻印しました。おしゃれなコーディネートを邪魔する事無く、むしろ引き立ててくれる、今までに無いグローブです。スーツにも合う、紳士・淑女のグローブが誕生しました。ベルクロ(マジックテープ)はあえて使わず、スナップボタンを採用しました。耐久性も高く長年愛用して頂けるように細部までこだわった手袋です。
仕様タッチパネル対応色ブラック
RIDEZ(ライズ)バイク レザー グローブ 革 手袋 秋 冬 紳士 ブラウン
スーツに合うバイク用レザーグローグはこれだ!シャレおじ紳士なクラシックグローブRIDEZ。グローブの原点、 古き良き時代のアメリカンクラシックを意識した紳士のグローブです。普段使いできるように、シンプルに作り上げました。デザイン性を重視するため、あえてRIDEZロゴをフロント部分には一切見せず、手首に刻印しました。おしゃれなコーディネートを邪魔する事無く、むしろ引き立ててくれる、今までに無いグローブです。スーツにも合う、紳士・淑女のグローブが誕生しました。ベルクロ(マジックテープ)はあえて使わず、スナップボタンを採用しました。耐久性も高く長年愛用して頂けるように細部までこだわった手袋です。
仕様タッチパネル対応色ブラウン